漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2
トラスコ品番360-1480
色イエロー
電線太さ(mm2)2
使用場所屋外
特性防雨
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に
色イエロー
仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ
材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。
用途事務所内・家庭内での作業向き。
色オレンジ/ネイビー
電線仕様VCT1.25平方ミリメートル・2芯
コンセント個数4ツ口
電線仕様-芯数2
保護機能過負荷(使いすぎ)15A
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)2.3
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
保護等級IPX3
電線長さ(m)10
入力プラグLヘナポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)0~35
コンセント3
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの漏電保護専用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)2.3
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
保護等級IPX3
電線長さ(m)10
入力プラグLヘナポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
コンセント3
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。
用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。
質量(kg)2.3
色グリーン
長さ(m)10
電圧(V)単相100専用
定格電圧(V)125
コンセント個数2
太さ(mm2)2.0
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線長さ(m)10
電線太さ(mm2)2.0
ランプ○
芯数3
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
使用電線ソフト電線
プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ)
特性アース付
防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)2.3
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
保護等級IPX3
電線長さ(m)10
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)-10~40
コンセント3
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)2.3
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)10
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
保護等級IPX3
電線長さ(m)10
入力プラグLヘナポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格10A
使用環境温度(℃)-10~35
コンセント3
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
防雨ポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)2.3
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)10
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
保護等級IPX3
電線長さ(m)10
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格10A
使用環境温度(℃)-10~40
コンセント3
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
防雨ポッキン延長ブレーカ10mの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)2.3
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
保護等級IPX3
電線長さ(m)10
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)-10~40
コンセント3
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別パーソナルタイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
質量(kg)2.9
仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型
トラスコ品番370-2782
タイプ地絡保護専用型
電線太さ(mm2)2.0
特性防塵、アース付
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード