5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1500W以上(合計)の使いすぎを感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。未使用時に粉塵の侵入を防ぐ回転式防塵キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋内用延長コード。 質量(kg)0.5 コンセント形状2P 15A 125V 口数コンセント:3個 電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5 電線仕様-種別ソフトVCTケーブル 電線仕様-太さ(mm2)2.0×2心 使用場所屋内 特性防塵、耐衝撃
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。 質量(kg)0.65 コンセント形状接地2P 15A 125V 口数コンセント:3個 電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5 電線仕様-種別ソフトVCTケーブル プラグ2P/2P接地付兼用プラグ 電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心 使用場所屋外 特性防塵、耐衝撃
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。 本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。 防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。
質量(kg)8.4 コンセント個数3 タイプ屋外型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、防塵、アース付
1個
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 漏電遮断器仕様- 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
質量(kg)2.9 仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型 トラスコ品番370-2782 タイプ地絡保護専用型 電線太さ(mm2)2.0 特性防塵、アース付
1台
16,980 税込18,678
当日出荷