131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利 電線仕様-種別VCT 電流容量(A)15 電線仕様-太さ(mm2)1.25 コンセント個数1ツ口 定格電流(A)15 芯数防雨メンプラグ付 使用場所屋外 特性防雨、耐トラッキング
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。 タイプ屋外型 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線色 ブラック 使用場所屋外 特性防雨
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨に負けない屋外用防雨型です。電源パイロットランプ付コンセント付です。
用途草刈機・庭作業に屋外看板の電源にその他屋外の電源延長に 電線長さ(m)10 特性防雨 イエロー 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 トラスコ品番370-4408 質量(kg)1.25 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。
長さ(m)10 特性防雨 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋外 仕様屋外型防雨キャップ付き 材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 質量(g)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2 コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 特性防雨
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
用途防雨型で屋外作業に便利 コンセント形状2P 12A 125V 特性防雨 電線仕様-種別VCT 2芯 使用場所屋外 定格電力(W)1200 定格電圧(V)125 コンセント個数1 定格電流(A)12 電線太さ(mm2)0.75 電線仕様-芯数2
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。 屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)15 太さ(mm2)1.25 使用場所屋外
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付
用途屋外用 特性防雨 電線仕様VCT-3芯 使用場所屋外 コンセント個数3ツ口 コンセント形状接地2P 125V 15A 口数コンセント/3ツ口、アース付 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数3
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質塩化ビニル樹脂 ブラック スイッチ× 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格容量125V/15A/1500Wまで 機能キャップ付き マグネット× USBポート数× プラグ形状2P・ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)10 特性防雨、アース付 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 仕様防雨トリプルタップ付 質量(kg)2.09 太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数3
1本
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動工具を使った作業の延長に最適。
用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。 電流(A)15迄 電圧(V)125迄 出力(W)1500迄 電線仕様-芯数2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

15A3ツ口防雨型ショートタップ。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型ショートタップです。
特性防雨 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋外 仕様屋外型防雨キャップ付き 材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
材質VCT 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数一ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電流容量(A)15 使用場所屋外 特性防雨
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途屋外型 長さ(m)10 特性防雨 電線仕様VCT2芯×0.75sq 使用場所屋外 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数1ツ口 定格電流(A)12 芯数2P 12A 125V 電線仕様-芯数2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 コンセント形状接地2P 15A 125V コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 特性防雨
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外でも使える防雨型延長ショートタップ3口。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。 コード長さ(m)0.35 グリーン 材質VCT 質量(kg)0.3 電流(A)15 コンセント個数3ツ口 電線仕様-種別VCT1.25×2芯 電線仕様-芯数2 使用場所屋外
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V)125 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線長さ(m)10 電線仕様-芯数2 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-種別VCT
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 でか太電線仕様です。
長さ(m)10 特性防雨、アース付 電線仕様VCT3芯×2.0sq 使用場所屋外 仕様屋外型防雨キャップ付 材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 質量(g)1980 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線許容電流(A)22
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数4 定格電流(A)20 仕様4P防雨プラグ付 定格電圧(V)3相200 コンセント個数1ツ口 コンセント形状接地3P 20A 200V 使用場所屋外 特性防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7 特性防雨 電線仕様-種別VCT電線 使用場所屋外 仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグ トラスコ品番360-1471 イエロー 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント定格接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2.0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2 トラスコ品番360-1480 イエロー 電線太さ(mm2)2 使用場所屋外 特性防雨
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数1 芯数4極 電線仕様-芯数4 コンセント仕様3P・19A・250V アース付 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1本
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。 コンセント形状接地2P 15A 125V 特性防雨 ブラック 電線仕様-種別SVCT 使用場所屋外 コンセント個数1 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 プラグ形状ポッキンプラグ
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。 雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。 耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。 1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)0.7 コンセント形状接地2P 15A 125V 特性防雨 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 仕様過負荷短絡保護兼用型 質量(kg)0.6 コンセント個数1 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。 質量(kg)0.65 黄色 コンセント形状接地2P 15A 125V 口数コンセント:3個 電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5 電線仕様-種別ソフトVCTケーブル プラグ2P/2P接地付兼用プラグ 電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心 使用場所屋外 特性防塵、耐衝撃
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。 雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。 漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。 2P/2P 接地付兼用プラグ。
電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付 質量(kg)0.65 タイプ高速形、衝撃は不動作形 定格電圧(V)125(コンセント) コンセント個数3 コンセント形状接地2P 定格電流(A)15(コンセント) 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)3 使用場所屋外
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

ハタヤリミテッドとび延長コード10m
収納に便利なケーブルホルダー付屋外用延長コード。
電線長さ(m)10 オレンジ 電線仕様-種別ソフトVCT 質量(kg)2.12 コンセント個数3 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 使用場所屋外
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

雨の日でも屋外で使用できる便利な延長コード。 5mの防雨型延長コード。防塵キャップ付きコネクタ2重方式。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。 コード長さ(m)5 ブラック 材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル) 質量(kg)0.7 電流(A)15・125V コンセント個数1ツ口 電線仕様-種別1.25(ソフトVCT)×3芯 電線仕様-芯数3 最大サージ電圧(V)1500Wまで対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

10mでは長すぎる!ちょうどいい5m!! 防雨型なので屋外作業時にも使えます。 入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内工事、屋外工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等 質量(kg)1.1 ブラック 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント定格15A・125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 芯数3 電線仕様-種別SVCT2.0mm2 電線色 使用場所屋内・屋外兼用型 特性防雨 関連資料(1.37MB) 防水性IPX3
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

漏電遮断器付型
電線長さ(m)プラグ側:0.9、コンセント側:0.3×3 電線仕様-種別ソフトVCT 質量(kg)1.1 コンセント個数3 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 使用場所屋外
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

特性防雨 使用場所屋外 トラスコ品番851-3779 質量(kg)2.75 ブルー コード長さ(m)20 電線仕様-太さ(mm)2.0
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。屋外型の防雨型延長コードです。
用途屋外型 長さ(m)5 特性防雨 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋外 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数1ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ハタヤリミテッドブランパス延長コード
雨中でも安心の屋外用防雨型延長コードです。複数の器具も接続しやすい分岐コンセントです。単管パイプにも引っ掛けられる伸縮フック付です。防雨型2Pプラグも2P接地付プラグもピッタリはまる兼用防雨型コンセントを採用しています。作業現場で、足場やパイプに引っかけて使用できます。
2018年トラスコ掲載ページ7 0845
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。 最大1500Wまで使用可能です。
特性防雨、アース付 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 仕様屋外型、防雨キャップ付 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)9.5 コンセント個数3+1 トラスコ品番125-5771 タイプ屋外型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性アース付
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

サンピースBFX延長コード
BFX延長コードのブラックボディタイプ!!。機器使用時の漏電・使い過ぎ・短絡を感知・自動で遮断!!。屋外防雨型なので雨中でも安全に作業が行えます。2P・3P兼用プラグ付。防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付。吊下げに便利な大型フック付。
質量(kg)0.65 ブラック タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電線仕様-長さ(m)0.7 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 使用場所屋内・屋外 関連資料(0.79MB) 漏電感度電流(mA)15
1台
6,498 税込7,148
翌々日出荷

LGL-LHA02 ひかりノベーション 延長コード タカショー 動画あり
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード。
材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)約0.3 長さ(m)約5 使用環境屋外
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

特性防雨 使用場所屋外 トラスコ品番851-3778 質量(kg)1.02 イエロー コード長さ(m)5
1本
4,698 税込5,168
当日出荷