コードがソフトVCTで寒冷地でも硬くなり難い。防雨型プラグ、コネクター、コネクター防塵蓋付き。アース付き。
用途アース付きの防雨型電源コードとして。
コード長さ(m)10
仕様VCT1.25×2
材質S-VCT(ソフトビニルキヤブタイヤケーブル)
電流(A)15
コンセント個数1
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯
仕様ポッキンプラグ
コンセント個数3
許容電流(A)16
芯数三極
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
特性アース付
意匠登録のメーカーオリジナル商品です。
十字型マルチ部分には3方向全てに抜け止め機能が付き、接続したプラグをロックします。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
プラグ部分には、人気のポッキンプラグを使用し2極3極の併用が可能です。
高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性アース付
電線仕様-芯数3C
RoHS指令(10物質対応)対応
15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
でか太電線仕様です。
長さ(m)10
特性防雨、アース付
電線仕様VCT3芯×2.0sq
使用場所屋外
仕様屋外型防雨キャップ付
材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
質量(g)1980
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線許容電流(A)22
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。
用途屋内用
使用場所屋内
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消したアイテムです。
プラグ部分には、ポッキンプラグが付き、使用用途に合わせて二極・三極の併用が可能となっています。
電線部分には、S-VCT3c×2.0mm2の太い電線を使用しています。
マルチハンガーが付き、延長コードの収納・保管がより便利になりました。
ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m)10
特性アース付
色黒
トラスコ品番352-3811
質量(kg)2.0
コンセント個数3
定格電流(A)15
芯数3P
電線仕様-芯数3C
電線仕様-太さ(mm2)2
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
タップの電源コード(3P)などを延長できます。
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。
安全な二重被ふくコードです。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数1
コンセント形状3P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
機能二重被覆
プラグ形状3P
RoHS指令(10物質対応)対応
非常にやわらかく耐寒性に優れています。
プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。
マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。
電線仕様-長さ(m)10
特性アース付、防塵
色イエロー
電線仕様-種別ソフトVCT
コンセント個数3
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数3
プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)
定格容量(A)15 1500Wまで
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
色黒
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
仕様屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)1.25
ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。
最大1500Wまで使用可能です。
特性防雨、アース付
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
仕様屋外型、防雨キャップ付
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)1.25
・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・10mの延長コードで、コンセントから離れ場所などの使用に便利です。・防水キャップ付きで不使用時の水の侵入を防ぎます。
セット内容延長コード本体
材質PVC
質量(kg)約1.73
定格電圧(V)125
全長(m)約10
定格電流(A)15
適合品番GD-BL320W(320Wバルーンライト)、GD-BL640W(640Wバルーンライト) 、 GD-40C(40W円柱ライト) 、 GD-100W(100W円柱ライト) 、 GD-H100B(100W円柱ライト)
電線仕様-種別VCT1.25mm2、3芯
導体銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
電線許容電流(A)12(1200W)
質量(g)1100
コンセント個数1個口
コンセント形状2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)10
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)0.75
使用場所屋内用
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
コード長さ(m)10
特性アース付
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格消費電力(W)1500
電線仕様-芯数3
電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線)
電線色緑
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
アース端子付3m延長タイプです。
延長コードセット法認可適合品です。
プラグ形状3P
コンセント形状3P
色アイボリー
トラスコ品番001-7116
質量(g)210
定格AC125V・15A・最大1500Wまで対応
コンセント個数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×41×29
電源コード(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
防雨タイプ
やわらかいコードで使いやすい
耐寒性にすぐれています
1500Wまで使用可能
コンセント部フタ付
用途屋外用
特性防雨
色黒
電線仕様VCT-3芯
使用場所屋外
コンセント個数3ツ口
コンセント形状接地2P 125V 15A
口数コンセント/3ツ口、アース付
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数3
十字トリプル延長コード
定格15A/125V 1500W
電線仕様-種別SVCT
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線仕様-芯数3
ケーブル極太ソフト電線
電線色黒
仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 定格…接地2P 15A/125V 電線長…10m(極太3.5mm2電線) 電線色…黒 電線種…SVCT3.5mm2×3芯 質量…3.1kg アース…ポッキンプラグ
コード長さ(m)10
特性アース付
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
十字トリプル延長コード
仕様アース付
定格15A/125V 1500W
コンセント個数3
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵です。プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。
用途非常にやわらかく耐寒性に優れています。
寸法(mm)290×385×90
質量(g)1580
定格AC100V/15A/1500W
電線仕様-芯数3
アース端子あり
プラグ形状ポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)
耐トラッキングあり
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
特性アース付
エスコ品番EA815GA-13
色橙
コード長さ(m)10
1個
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2
トラスコ品番360-1480
色イエロー
電線太さ(mm2)2
使用場所屋外
特性防雨
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付
定格電圧(V)125
コード長さ(m)10
定格電流(A)15
定格消費電力(W)1500
電線仕様-芯数3
電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線)
電線色黒
1個
¥6,588
税込¥7,247
当日出荷
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。
コンセント形状接地2P 15A 125V
特性防雨
色ブラック
電線仕様-種別SVCT
使用場所屋外
コンセント個数1
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
プラグ形状ポッキンプラグ
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色黒
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数1
芯数4極
電線仕様-芯数4
コンセント仕様3P・19A・250V アース付
使用場所屋外
特性防雨、アース付
極太ソフト、屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
許容電流(A)15
コンセント個数3
仕様ポッキンプラグ
芯数三極
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
特性アース付
仕様マルチ部分3方向全てに抜け止め機能がついており接続する電源コードが抜けにくい構造になっています。 太いソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性や屈曲性に優れ、衝撃にも強くなっています。 ポッキンプラグを採用しておりますので、2P・3Pどちらの差し込み口にもご使用いただけます。 定格…15A・125V 電線仕様…S-VCT3C×2.0mm2×3芯 色…電線:黄/両端:青 質量…2.0kg10m
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)10
特性防雨、アース付
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
仕様防雨トリプルタップ付
質量(kg)2.09
太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数3
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に
色イエロー
仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ
材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付
用途屋内用
特性アース付
使用場所屋内
トラスコ品番851-3783
質量(kg)2.09
コンセント個数4ツ口
コード長さ(m)10
アズワン品番64-4652-88
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付
電線仕様-種別VCT
コンセント個数3
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)1.25
無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(500VA/300W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec.以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード(PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ50T/BZ50LT後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ
付属品ゴム足
質量(kg)約3.2
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)300×123.5×86.5(W×D×H)
規格ノイズ規制:VCCIクラスB準拠、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時10/最大時20、定格負荷時:通常時15/最大時34
ケーブル長(m)約1.8
出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力/バックアップ運転時:AC100±10
最大電流(A)定格入力電圧時:12/最小入力電圧時:12
定格出力電流(A)5
運転方式常時商用給電方式
騒音値(dB)40以下
保存温度(℃)-15~40
冷却方式自然空冷(ファン無)
機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/サージ保護機能:雷サージ保護機能のみ
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×3個、NEMA5-15R×3個(スルー)
入力プラグ形状:NEMA5-15P
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリーユーザ側で交換:ホットスワップ
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線
ディスプレイLED
使用周囲温度(℃)0~40
接続ケーブル長さ:USB(約2m)
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)DC12
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器
設置方式縦置き/横置き可能
充電時間(時間)12
定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力
起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4
入力保護容量(A)13
バックアップ時間3分/最大負荷時:300W
発熱量(KJ/h)1080
バッテリー数1個
入力電圧範囲(V)AC86±4~114±4
過負荷保護・定格容量以上で警報・3分以上継続で出力停止・出力垂下(バックアップ運転時)
出力容量(VA/W)500/300
突入電流耐量:1000%1/2サイクル
切替時間10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)4~5
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約5.8
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(350VA/210W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード (PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ35T後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ
付属品ゴム足
質量(kg)約3.2
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)300×123.5×86.5(W×D×H)
規格ノイズ規制:VCCIクラスB準拠、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時10/最大時20、定格負荷時:通常時11/最大時24
ケーブル長(m)約1.8
出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力/バックアップ運転時:AC100±10
最大電流(A)定格入力電圧時:12/最小入力電圧時:12
定格出力電流(A)3.5
運転方式常時商用給電方式
騒音値(dB)40以下
保存温度(℃)-15~40
冷却方式自然空冷(ファン無)
機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/サージ保護機能:雷サージ保護機能のみ
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×3個、NEMA5-15R×3個(スルー)
入力プラグ形状:NEMA5-15P
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリーユーザ側で交換:ホットスワップ
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線
ディスプレイLED
使用周囲温度(℃)0~40
接続ケーブル長さ:USB(約2m)
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)DC12
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器
設置方式縦置き/横置き可能
充電時間(時間)12
定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力
起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4
入力保護容量(A)13
バックアップ時間5分/最大負荷時:210W
発熱量(KJ/h)756
バッテリー数1個
入力電圧範囲(V)AC86±4~114±4
過負荷保護・定格容量以上で警報・3分以上継続で出力停止・出力垂下(バックアップ運転時)
出力容量(VA/W)350/210
突入電流耐量:1000%1/2サイクル
切替時間10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)4~5
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約5.8
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。
仕様●定格:15A・AC100V(1500W)●仕様:ポッキンプラグ●コード長:10m●コンセント:15A×3個(防雨キャップ付)●定格感度電流:15mA●動作時間:0.1秒以内●電線仕様:SVCT 2.0mm2×3心●重量(g):2300●使用環境温度:-10~40℃●防水規格:IPX3●漏電遮断器タイプ:漏電保護専用●パイロットランプ:なし●アース付●屋内・屋外兼用型
アズワン品番65-9314-63
1本
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
用途屋外での作業に。
色ブラック
コンセント個数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
使用場所屋外
プラグ形状ポッキンプラグ
特性防雨、アース付
防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。
屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)15
太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
ドラムよりコンパクト、延長コードより便利なハンドリールです。
ポッキンプラグ採用。
コード長さ(m)10
質量(kg)約2.2
コンセント個数4口
許容電流(A)22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×68×120
電線太さ(mm2)2
特性アース付
1本(10m)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
アース・ポッキンプラグ付。ドラムよりコンパクト、延長コードより便利!
収納も省スペース
延長コードにコンセント付の巻取り具を組み合わせたのがこのハンドリールです。
延長コード感覚で持ち運びもらくらく、簡単引掛けて使用できるので足元すっきり
用途工場内やガレージでの軽作業に最適です。
長さ(m)10
許容電流(A)22
ランプ○
太さ(mm2)2.0
コンセント個数4
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
特性アース付
工場内やガレージでの軽作業に最適です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途仕様
電線仕様-長さ(m)10(ソフト電線)
特性アース付
使用場所屋内
仕様アース付
質量(kg)2.2
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)15
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線色緑
極数(P)接地
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ