やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
色黒
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
仕様屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)1.25
屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯
仕様ポッキンプラグ
コンセント個数3
許容電流(A)16
芯数三極
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
特性アース付
安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。
用途屋内用
使用場所屋内
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
十字トリプル延長コード
仕様アース付
定格15A/125V 1500W
コンセント個数3
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
10mでは長すぎる!ちょうどいい5m!!
防雨型なので屋外作業時にも使えます。
入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内工事、屋外工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等
質量(kg)1.1
色ブラック
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント定格15A・125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
芯数3
電線仕様-種別SVCT2.0mm2
電線色黒
使用場所屋内・屋外兼用型
特性防雨
関連資料(1.37MB)
防水性IPX3
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
極太ソフト、屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
許容電流(A)15
コンセント個数3
仕様ポッキンプラグ
芯数三極
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
特性アース付
ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。
用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。
質量(kg)2.3
色グリーン
長さ(m)10
電圧(V)単相100専用
定格電圧(V)125
コンセント個数2
太さ(mm2)2.0
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線長さ(m)10
電線太さ(mm2)2.0
ランプ○
芯数3
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
使用電線ソフト電線
プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ)
特性アース付
工場内やガレージでの軽作業に最適です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途仕様
電線仕様-長さ(m)10(ソフト電線)
特性アース付
使用場所屋内
仕様アース付
質量(kg)2.2
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)15
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線色緑
極数(P)接地
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。使用電流分を設定しておけば、それ以上使用すると手元で通電が止まります。
用途屋内作業現場に。接地が義務付けられた現場に。
特性アース付
色ブラック
電線仕様-種別SVCT
使用場所屋内
仕様電源ランプ付
コンセント個数2
定格電流(A)8
電線太さ(mm2)2.0
電流調整範囲(A)5~25
色(本体)赤
電線色黒
安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別パーソナルタイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
関連キーワード