6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共立電気計器単相200V専用コードセット
エコ商品
単相200V専用コードセット
適合機種6206 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応電源タップです。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応タップです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 コンセント形状3P 機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、アースコード付 ホワイト 適合PSE適合 トラスコ品番821-8725 材質ABS樹脂 質量(g)495 定格125V・15A・1500W コンセント個数4 電源コード(m)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く) 材質(プラグ)PVC アース端子あり 適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 環境EU RoHS指令準拠 プラグ形状2ピン・スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(差込口)ユリア樹脂 耐トラッキングあり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし 付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き) 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 グレー スイッチなし 定格125V・15A・1500W 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック シャッターほこりシャッターなし 使用地区日本国内 安全規格PSE適合 アース端子 定格容量(W)1500 ノイズフィルターなし プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 差込口形状3ピン 雷ガード× 耐トラッキング×
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ヘッジトリマー
エコ商品
100Vコード式、ハイパワー420W 不意の作動による怪我を防ぐ2ステップスイッチ ダイヤモンド研磨刃使用 エルゴノミクス ブレードの先端プロテクターで壁際でも安全にトリミング 延長コードは付属していません
用途生垣の刈込み 付属品450mmブレード(本体装着済み)、ブレードカバー、フック(本体装着済み。接続する延長コードが外れないように使用) 質量(kg)2.6 電源(V)100(50-60Hz) 電力(W)420 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)803×187×160 コード長さ(m)0.4 刈込み幅(mm)450 ストローク数(min-1[回/分])1700 電源タイプAC電源式 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切断枝径(Φmm)16(切断材料によって異なります)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

共立電気計器電気備品定期点検試験機
エコ商品
電動工具の診断をスマートに!電気機器の管理保全をスマートに! 試験ボタンを押すだけで接続変更なしに100/200Vの 電動工具電気機器の各種試験を自動実行して診断 実稼働時の機器の漏れ電流測定が可能、絶縁抵抗測定だけでは わからない機器漏電を確実に診断 最大999件の診断結果を保存、USB接続でPCによるデータ管理が可能 ラベルプリンタとの接続により、現場で診断結果のラベルを作成、定期点検の管理が簡単に(ラベルプリンタ市販品)
付属品7283(主電源コード)、7129A(ワニグチコード)、7161A(フラットテスト棒)、7284(延長コードアダプタ)、8265(逆接地アダプタ)、9193(携帯用ケース)、8929(ヒューズ[16A/250V])、9151(肩掛けベルト・バックル)、3P/2P変換アダプタ、単3形乾電池(LR6)×6、取扱説明書 測定範囲電源電圧:AC30~230V(50/60Hz) 適合規格IEC 61010-1、 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61326-2-2 抵抗(Ω)0~20 使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6 測定電流保護導体抵抗:DC 200mA、漏れ電流:0.1~20mA ±3%rdg±5dgt、負荷電流:0.1~15A ±10%rdg±5dgt(95~214V) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57 確度電源電圧:±5V、保護導体抵抗:±3% rdg±5dgt、絶縁抵抗:±2% rdg±3dgt 定格感度電流(mA)15 測定電圧(V)絶縁抵抗:250/500、漏電遮断器試験:100/200(動作時間測定0.0ms~500ms確度±2ms(≦40ms)/±8ms(>40ms) ・感度電流試験6mA~16.5mA確度試験電流に対し-4%~ +4%) 短絡電流(mA)DC1.5以下 使用回路電圧(開放)保護導体抵抗:DC 5±0.4V、絶縁抵抗:定格測定電圧の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
89,980 税込98,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)