86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 スイッチなし コンセント個数1 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 マグネットなし USBポート数なし プラグ形状ストレートプラグ 雷ガードなし 耐トラッキングあり 埃防止シャッターなし
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付 ホワイト 規格PSE準拠 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量15A・125V(1500Wまで) コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm プラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
材質ABS ホワイト 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 パッケージサイズ(mm)W130×H230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×40 機能保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格容量(W)1500まで 入数(マスター)40、(インナー)10 プラグ形状ストレート コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×18
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。
適合PSE適合 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 ホワイト 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能トラッキング防止、耐燃性 シャッター水・ほこり防止侵入ガード 定格容量(W)1500 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付 定格15A 125V 1500W コンセント形状2P 機能安全設計扉・パッキン付 プラグ形状2P
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
仕様保護被ふくコード 材質ABS ホワイト スイッチなし コンセント個数3 定格容量(W)1500まで マグネット× RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上 充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
ホワイト コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状ストレート 耐トラッキング
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 ホワイト 規格電気用品安全法:PSE適合 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能二重被ふくコード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×92×22.5(コード部分及びプラグ部分を除く) 適合地域日本国内 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング(絶縁キャップ付)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。 トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。 プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。
ホワイト 材質(本体)【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVC タイプ耐トラッキングカバー付 定格125V・15A・最大1500W コンセント個数1 コンセント形状2P 機能耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付 差込口1個口 プラグ形状2P・スイングプラグ 耐トラッキング
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 コンセント個数1 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状フリープラグ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電源タップや機器の電源延長に便利です。 2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
プラグスイング式 プラグ形状2P・スイングプラグ ブラック 仕様【絶縁キャップ】あり タイプノーマル 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 適合地域日本国内のみ マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 差込口形状2P 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコード ホワイト スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで ノイズフィルターなし マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
ホワイト コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×35×23.6 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造 プラグ形状2P・スイングプラグ
1本(2m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACアダプタの電源延長に便利です。 0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10mの9タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。
プラグスイング式 プラグ形状2P・スイングプラグ 仕様【絶縁キャップ】あり タイプノーマル 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 適合地域日本国内のみ マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 差込口形状2P 雷ガード× 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセント個数1 プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状2P 仕様保護被ふくコード スイッチ× 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18 雷ガード× 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラッキング防止機能付きの3個口タップ。差込口には熱に強いユリア樹脂を使用しています。角度を変えられるフリープラグ採用。1m、2m、3m、5mのバリエーションがあります。
ホワイト コンセント形状2P 機能トラッキング防止 コンセント仕様2P・1.5A・125V プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1台
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグの部分が 180度スイング。 耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふく
スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 マグネット× プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
682 税込750
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能二重被ふく 定格容量(W)1500 マグネット 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ シャッターほこりシャッター付き プラグ形状スイング コンセント形状2P(側面に設置した1個口のみ3P対応※アース機能はありません) ホワイト 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 規格PSE適合 定格電力(W)1500以下 仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、ノイズフィルターなし、モジュラジャック付なし スイッチなし フック壁掛け用フックなし 使用地区日本国内 アース端子× USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 適合PSE適合 材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂 ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ シャッターほこりシャッター付き 定格容量(W)1500 マグネット× プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
プラグ形状スイング 機能耐熱性、二重被ふく 定格容量(W)1500 絶縁種別トラッキング火災防止絶縁キャップ付 シャッターほこりシャッター付き スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P ホワイト 材質本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格電力(W)1500以下 耐トラッキングあり
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と4つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
仕様抜け止め機能なし、通電表示ランプなし、モジュラジャックなし 付属品取扱説明書 質量(g)約240 規格PSE適合 スイッチなし コンセント個数2 コンセント形状2P 定格出力電流(A)C:14、USB:合計最大3.4(1ポート最大2.4) 対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器 電源コード(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29(コード部及びプラグ部を除く) 機能二重被ふく、ほこり防止シャッター(AC差込口のみ) 絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ 保証期間1年間 定格出力電力(W)AC:1400まで、USB:合計最大17(1ポート最大12) フック壁掛け用フックなし 使用地区日本国内 定格出力電圧(V)AC:125、USB:DC5 ノイズフィルターなし マグネット× プラグ形状スイング USBポートUSB Aポート×4 雷ガード×
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ一括集中スイッチ 定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A) コンセント個数4 コンセント形状2P 電源コード(m)2 機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2ポート 雷ガードあり
1個
1,803 税込1,983
当日出荷

サンワサプライカール電源延長コード
コンセント形状2P 規格PSE準拠 スイッチ× コンセント個数1 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) 機能耐トラッキング マグネット× USBポート数× プラグ形状2Pストレートプラグ 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラッキング防止機能付きの延長コードです。角度を変えられるフリープラグ採用で狭い場所での使用に便利です。50cm、1m、2m、3mのバリエーションがあります。
ホワイト コンセント個数1個口 コンセント形状2P 機能トラッキング防止機能 コンセント仕様2P・1.5A・125V プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

待機電力の節約に便利な差込口毎にスイッチを搭載した2ピン式10個口、コード長2.5mの電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。
仕様転倒を防止する回転脚搭載 付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本 適合PSE適合 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g)約665 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数10 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2.5 機能雷ガード/ 二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×53×38(コード部分及びプラグ部分を除く) 固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。 保証期間1年 シャッターほこりシャッター付き 使用地区日本国内専用 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング 雷ガード
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でも使える防水性の高い電源延長コードです。絶縁体とシースには、柔軟性に優れた材料を使用しており作業性に優れています。耐久性に優れたソフトVCTケーブル(コード)を採用しています。簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
ブラック コンセント個数1個口 コンセント形状2P 定格容量15A・125V 機能防雨型、二重被覆 プラグ形状2P
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットを3台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ一括集中スイッチ 定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A) コンセント個数6 コンセント形状2P コネクタ形状USB Aタイプ(メス) 電源コード(m)2 機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート3ポート 雷ガードあり
1個
2,372 税込2,609
当日出荷

180°スイングプラグ 耐トラッキングカバー
ホワイト 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
616 税込678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
プラグ形状スイング 機能二重被ふく 定格容量(W)1500 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ ホワイト 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 規格電気用品安全法:PSE適合 適合地域日本国内 定格電力(W)1500以下
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
ホワイト 材質本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂 コンセント形状2P プラグ形状スイング スイッチ一括・個別スイッチ 機能二重被ふく、耐熱性 仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、絶縁キャップ付きプラグなし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 絶縁種別トラッキング火災防止絶縁キャップ付 シャッターほこりシャッターなし フック壁掛け用フック 使用地区日本国内 定格容量(W)1500 マグネット× USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転収納可能な脚パーツでタップの横転を防止!吊り穴と強力な磁石を備えた、2ピン式のスリムな10個口タップです。360度回転可能な脚パーツは展開することで、重いACアダプターなどを接続してもタップが横転しにくくなります。脚パーツには強力なネオジム磁石を備えていて、スチール製の家具や事務機などにしっかりと固定できます。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。隣の差込口との間隔は57mmが2カ所、35mmが7カ所あり、プラグの形状に合わせて使用できる設計です。間隔が広い差込口には大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。差込口には不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっていて、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様◇PSE(特定電気用品)、転倒抑制可動パーツ搭載 付属品取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ブラック 質量(g)約500 定格125V、15A、合計1500Wまで コンセント形状2P コード長さ(m)ACコード:約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※本体のみ(突起部を除く) 機能極性対応:×、スイッチ:×、雷ガード:○、ほこりシャッター:○、抜け止め機能:×、差込口キャップ:×、通電表示ランプ:×、二重構造:○、二重被ふく:○、絶縁キャッププラグ:○、スイングプラグ:○、マグネット:○、吊り穴:○、ブレーカー:×、ノイズフィルター:×、モジュラージャック:×、連動機能:×、変換アダプタ:× 保証期間1年間 使用地区日本国内専用 差込口10個口 プラグ形状スイング 間隔(mm)差込口:広いところ57、狭いところ35 差込口形状2ピン
1個
2,798 税込3,078
欠品中

上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 差込口を2面に分けて配置することで、10個口でありながらコンパクトになっています。 接続機器をまとめてON/OFFし、待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。スイッチはON時、オレンジ色に発光し、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 底面には超強力なネオジム磁石を配し、スチール製の家具や事務機などに吸着させて利用できます。 接続したプラグが隣の差込口に干渉しにくいよう、差込口の中心間が最短40mmと余裕のある設計になっています。また、上面と側面それぞれの端にある1個口は57mmとさらに離した配置にしているので、大きなACアダプターなどでも利用しやすくなっています。 差込口にプラグが差し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。 最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 トラッキング現象による火災の防止に有効な絶縁スリーブを装備した2ピン式プラグです。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様電気用品安全法:◇PSE適合、3ピン→2ピン変換アダプタ付属:× 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 スイッチ○(一括スイッチ) 定格15A、125V、1500Wまで コンセント形状2P 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×43×32(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能雷ガード:○、ほこりシャッター:○、絶縁キャップ付きプラグ:○、差込口キャップ付属:×、通電表示ランプ:○(一括スイッチ部)、二重被ふく:○、抜け止め機能:×、スイングプラグ:○、マグネット:○、ノイズフィルター:×、モジュラジャック付:× 固定方法マグネットによる吸着が可能 保証期間1年間 使用地区日本国内専用 差込口10個口(上面5個口、側面5個口) プラグ形状スイング 差込口形状2ピン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 耐トラッキングカバーで電気火災を予防 スッキリ配線できるスイングプラグ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止扉付き LEDランプ仕様 独立スイッチ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 コードは保護被ふく付安全構造
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A) コンセント形状2P 電源コード(m)2 機能耐雷・耐トラッキング・スイングプラグ・ホコリ防止シャッター・耐衝撃性・ランプ付・難燃性・スイッチ付 プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2ポート 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,468 税込2,715
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フローリングの色とコーディネートできるブラウンカラー!待機電力を個別に節約できる個別スイッチ付きで、パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタップ”カラースタイル"です。
材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂 ブラウン 規格電気用品安全法:PSE適合 スイッチ個別 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能雷ガード/二重被ふく 定格容量(W)1500 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングなし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雷や過電圧を遮断する電源ラインサージバリスタ内蔵の個別スイッチ付きテーブルタップです。
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)51×180×32 ホワイト 材質(本体)ABS UL94-VO スイッチ個別 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数3 コンセント形状2P 機能スイッチ付 被覆二重絶縁コード プラグ形状スイング 雷ガードあり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の超強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ブラック 規格電気用品安全法:PSE適合 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×28(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×28(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッターほこりシャッター付き フック壁掛け用フックなし 使用地区日本国内 アース端子なし 定格容量(W)1500 ノイズフィルターなし マグネットあり プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ・延長コード)。 差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。 プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
定格15A・125V・1500Wまで コンセント形状2P ケーブル径(Φmm)4.2×7.6 プラグ形状2P・スイングプラグ 機能絶縁キャップ付き・二重被覆
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)