21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUZUKID(スズキッド)電源延長3.5sqX10M
単相100Vの電源延長キャブタイヤコードです。 防水プラグとコネクタボディが付いています。
用途100V延長コード。 コード長さ(m)10 コード種類VCT3.5sq×2芯
1個
8,998 税込9,898
欠品中

電源延長用キャブタイヤS-VCT3.5sq×10m。両端接地3P-20A-250V(プラグ・ソケット)付きです。 許容電流25Aの電源コードの延長に使用出来ます。
用途電源コードの延長。 電源コードS-VCT3.5sq×10m 接地3P-20A-250V
1個
10,980 税込12,078
欠品中

通常の延長コードの約3倍の太さ。 電圧降下を抑え電動機器の負担を軽減します。
長さ(m)10 コンセント個数3 定格電流(A)15A 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 導体断面積(mm2)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。 極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較) 電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性耐トラッキング
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)電源延長3.5sqX5M
一般的な入力側(電源側)ゴムケーブルです。
用途溶接機や変圧器等の電気機器の入力側(電源側)の延長等に使用します 仕様2CT3.5sq×2芯 コード長さ(m)5
1本
7,598 税込8,358
5日以内出荷

15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 でか太電線仕様です。
長さ(m)10 特性防雨、アース付 電線仕様VCT3芯×2.0sq 使用場所屋外 仕様屋外型防雨キャップ付 材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 質量(g)1980 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線許容電流(A)22
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

特性防雨 使用場所屋外 トラスコ品番851-3817 電線長さ(m)30 アズワン品番64-4652-60
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

ソフトケーブル、コンセントは丈夫な二重構造。
用途極太の電源コードとして。 コード長さ(m)20 材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)、2.0mm×2芯 電流(A)15 コンセント個数3
1本
6,398 税込7,038
欠品中

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電圧降下を抑え電動機器の負担を軽減します。
コード長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3 電線仕様-種別VCTF 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ハタヤリミテッドアッパーリール
極太ケーブル3.5mm2仕様です。電圧降下を防ぎ、常に安定したパワーを供給します。
用途土木工事。大工。塗装業。電気工事。DIY。 電線太さ(mm2)3.5
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 寸法A(mm)75 寸法B(Φmm)46 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)1.25・2
1個ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 長さ(m)5 コンセント定格15A・125V 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内用 コンセント2P×3ツ口
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)電源延長5.5sqX10M
一般的な入力側(電源側)ゴムケーブルです。
用途溶接機や変圧器等の電気機器の入力側(電源側)の延長等に使用します 仕様2CT5.5sq×2芯 コード長さ(m)10
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.2 定格電圧(V)100 コンセント個数4 定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 電線長さ(m)20 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2P 15A 125V 電流(mA)(漏電遮断器)15 電線仕様-太さ(mm2)3.5 使用場所屋内型
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

L型高ワット1ッ口屋内用延長コードです。
用途クーラーなどの高ワットの延長コードに最適。屋内延長コード。 電線仕様-種別VCTFK 使用場所屋内 芯数2 電線太さ(mm2)2.0 最大消費電力(W)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V 特性耐トラッキング バイオレット コンセント個数3 電線仕様-芯数2C 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードはVCTF2芯 50~100mの延長はVCTF2芯3.5sqをご使用ください 504-023に使用されている水力発電機のコード延長にはご使用できません
1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)