防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利
電線仕様-種別VCT
電流容量(A)15
電線仕様-太さ(mm2)1.25
コンセント個数1ツ口
定格電流(A)15
芯数防雨メンプラグ付
使用場所屋外
特性防雨、耐トラッキング
日本製
材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
定格125V-15A 1500W
特性防雨
仕様S-VCT2c×1.25mm2、日本製
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
防雨タイプ
やわらかいコードで使いやすい
耐寒性にすぐれています
1500Wまで使用可能
コンセント部フタ付
用途屋外用
特性防雨
色黒
電線仕様VCT-3芯
使用場所屋外
コンセント個数3ツ口
コンセント形状接地2P 125V 15A
口数コンセント/3ツ口、アース付
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数3
世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。
内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』
外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。
高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。
また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント
スイッチなし
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能トラッキング防止、耐燃性
シャッター水・ほこり防止侵入ガード
定格容量(W)1500
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
用途防雨型で屋外作業に便利
コンセント形状2P 12A 125V
特性防雨
色黒
電線仕様-種別VCT 2芯
使用場所屋外
定格電力(W)1200
定格電圧(V)125
コンセント個数1
定格電流(A)12
電線太さ(mm2)0.75
電線仕様-芯数2
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
材質VCT
色黒
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数一ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電流容量(A)15
使用場所屋外
特性防雨
屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質塩化ビニル樹脂
色ブラック
スイッチ×
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量125V/15A/1500Wまで
機能キャップ付き
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2P・ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数2
コンセント形状2P 15A 125V
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
特性防雨
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。
タイプ屋外型
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線色黒
色ブラック
使用場所屋外
特性防雨
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
電線許容電流(A)12(1200W)
質量(g)1100
コンセント個数1個口
コンセント形状2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)10
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)0.75
使用場所屋内用
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数4
定格電流(A)20
仕様4P防雨プラグ付
定格電圧(V)3相200
コンセント個数1ツ口
コンセント形状接地3P 20A 200V
使用場所屋外
特性防雨
電動工具類の延長コードに最適です。
15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。
非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード
色黄
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2C
定格125V-15A
コンセント個数1ツ口
防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。
屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)15
太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
EA864CW-51~57用延長コード
・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・10mの延長コードで、コンセントから離れ場所などの使用に便利です。・防水キャップ付きで不使用時の水の侵入を防ぎます。
セット内容延長コード本体
材質PVC
質量(kg)約1.73
定格電圧(V)125
全長(m)約10
定格電流(A)15
適合品番GD-BL320W(320Wバルーンライト)、GD-BL640W(640Wバルーンライト) 、 GD-40C(40W円柱ライト) 、 GD-100W(100W円柱ライト) 、 GD-H100B(100W円柱ライト)
電線仕様-種別VCT1.25mm2、3芯
導体銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
電圧降下と使い過ぎが一目でわかります。
仕様●定格:15A・125V(1,500W)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×3芯●コード長:0.9m●防水規格:IPX3●15Aコンセント(接地2P)×1個●ポッキンプラグ付き●防雨キャップ付●電圧と電流をデジタル表示、雨の日も安心の防雨型!●メーター付●アース付
アズワン品番65-9286-44
1台
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に
種別屋内用
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数2
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCTF
プラグ標準
使用場所屋内
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。
JIS C3306電線を使用しています。
トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V
特性耐トラッキング
色バイオレット
コンセント個数3
電線仕様-芯数2C
電線仕様-太さ(mm2)2
15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
長さ(m)10
特性防雨
色黒
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋外
仕様屋外型防雨キャップ付き
材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
質量(g)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
コード上のストレートライトは、イルミネーション演出に大活躍!イメージ広がるカラーバリエーションに注目!
仕様●点滅8パターンコントローラー付(常点含む)●連結2セット迄可●屋外使用OK
色コード:グリーン
消費電力(W)4
コード長さ(m)●延長コード:約3
寸法(m)全長約13
LED色白・緑・水色・ピンク
1本
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
コード上のストレートライトは、イルミネーション演出に大活躍!イメージ広がるカラーバリエーションに注目!
仕様●点滅8パターンコントローラー付(常点含む)●連結2セット迄可●屋外使用OK
色コード:グリーン
消費電力(W)4
コード長さ(m)延長コード:約3
寸法(m)全長約13
LED色金・白・水色・青
1本
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
雨に負けない屋外用防雨型です。電源パイロットランプ付コンセント付です。
用途草刈機・庭作業に屋外看板の電源にその他屋外の電源延長に
電線長さ(m)10
特性防雨
色イエロー
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
トラスコ品番370-4408
質量(kg)1.25
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
車外でも使える12V/24V車に対応したシガー用延長ソケット(蓋付)です。2.8mの延長コードですので幅広くお使いいただけます。シガープラグは通電ランプ付き。蓋付なので使用しない場合はゴミや砂の侵入を防ぎウォータープルーフなので船舶関連でもご使用頂けます。
用途電装品の延長ケーブルとして
長さ(m)2.8
電圧(V)DC12/24
最大電流(A)8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こまめな「入」「切」でかしこく省エネできる個別防水スイッチ付。
世界初、防水機能付の扉・個別スイッチで水しぶき・ホコリの侵入をガード。
色ホワイト
スイッチ個別防水スイッチ付
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
シャッター防水・ホコリカバー付
プラグ形状スイング
人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。
材質グローブ:PMMA
質量(kg)1.3
色赤
規格PAT.
保護構造IP23(正方向取付)
消費電力(W)5.3
温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)AC100
構造磁石、LED、屋外
外径(Φmm)120
機能ワイド電源、無線、
検知範囲180°(水平面)
検知距離(m)10(最大)
材質(ボディ)ABS
動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)
アズワン品番67-2186-19
回転数(回/分)140
LED使用数(個)32
人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
。屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付
アズワン品番65-9285-80
1台
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。
材質グローブ:PMMA
質量(kg)1.3
規格PAT.
保護構造IP23(正方向取付)
温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)AC100
構造磁石、LED、屋外
外径(Φmm)120
検知範囲180°(水平面)
検知距離(m)10(最大)
材質(ボディ)ABS
動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)
回転数(回/分)140
LED使用数(個)32
人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。
仕様●定格:15A・AC100V(1500W)●仕様:ポッキンプラグ●コード長:10m●コンセント:15A×3個(防雨キャップ付)●定格感度電流:15mA●動作時間:0.1秒以内●電線仕様:SVCT 2.0mm2×3心●重量(g):2300●使用環境温度:-10~40℃●防水規格:IPX3●漏電遮断器タイプ:漏電保護専用●パイロットランプ:なし●アース付●屋内・屋外兼用型
アズワン品番65-9314-63
1本
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
用途48Vフォークリフト用防水2カメラ・モニターシステム
仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:あり
セット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1
電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属)
対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
センサーGセンサー:あり(4段階設定可能)
通信方式無線LAN
対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)
フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG
撮像素子200万画素 ソニーCMOS
ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)
録画時間最長15時間
音声録音高感度マイク内蔵
適合車種DC48V電機フォークリフト専用
画質1080P フルHD・720P HD 対応
F値F値2.0(前後カメラ共通)
撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー
画素数200万画素
モニタ3インチワイド防水モニター
防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当
映像圧縮方式H.264
画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°
日付表示対応
GPSあり
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
用途12~24V建設重機などに防水2カメラ・モニターシステム
仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:あり
セット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1
電圧(V)DC12~24対応
対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
センサーGセンサー:あり(4段階設定可能)
通信方式無線LAN
対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)
フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG
撮像素子200万画素 ソニーCMOS
ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)
録画時間最長15時間
音声録音高感度マイク内蔵
適合車種DC12~24V建設重機専用
画質1080P フルHD・720P HD 対応
F値F値2.0(前後カメラ共通)
撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー
画素数200万画素
モニタ3インチワイド防水モニター
防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当
映像圧縮方式H.264
画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°
日付表示対応
GPSあり
1セット
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
無線LAN搭載
GPS機能搭載
モニター・カメラ防水仕様
3.0インチ防水ワイド液晶モニター
現場での安全意識の向上、業務管理に最適。
本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。
動作の激しい建設重機用に対応した建設重機用ドライブレコーダーです。
仕様●セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1●電源:DC12V-24V、OUT PUT:5V 3A●サイズ(W×D×H)mm:100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)●視野角:対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通●録画画素数:200万画素 SONY CMOS センサー●録画時間:マイクロSDカード使用時目安128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分●機能:GPS、スイッチユニット、無線LAN搭載●重量(g):130(本体)、50(カメラ)●材質:耐熱ABS(本体)●記録データ:1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通●適用記録媒体:8GB~128GB maicroSDカード(class10)
アズワン品番65-2195-47
1セット
¥53,000
税込¥58,300
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大振動数12,500 vpm / 208 Hz
延長コードなどの面倒なセットアップが不要
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
25mmの四角いヘッドにより、丸いヘッドよりも大きな面積を提供し、生産性を向上
無段変速トリガー搭載
全てのM18バッテリーが使用可能
M18 8.0Ah パワーブーストバッテリー装着時、 1回の充電で116m²(深さ19cm)のスラブのコンクリート打設が可能
POWERSTATE ブラシレスモーターが常に10,000 vpm (167 Hz)以上を維持し、最適な締固めを実現
REDLITHIUM バッテリーは高い互換性を持ち、大容量と高出力でユーザーに最高レベルの作業効率とパフォーマンスを提供
専用ユニットにより携帯性と機動性が向上
付属品ケース
直径(Φmm)25(振動ヘッド)
電源電圧(V)18
防塵防水性能IP20
振動数12,500/min(208Hz)
セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様ファイル確認:可能
材質耐熱ABS(本体)
質量(g)130(本体)、50(カメラ)
電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A
定格DC12V-24V
電源電圧DC48V
対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
センサーG:あり 4段階設定可能
機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット
構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能
記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)
通信方式無線LAN
視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通
フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEG
LEDLED信号機:対応(全国)
ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)
録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分
音声録音高感度マイク内蔵
F値F値2.0(前後カメラ共通)
撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)
サイズ(mm)100×20×60(H)
対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)
防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)
記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサー
アプリケーション専用:あり
動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通
日付表示対応
1セット
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは4カメラ同時表示可能
IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替可能)
接続ケーブル20m付き
モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き
電源DC12/24V共用
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ワイヤレスリモコン付き
モニターは埋め込み設置可
電圧(V)DC12/24
信号形式PAL/NTSC
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75
延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)
言語表示日本語含む8か国語
画素数1024×600/800×480
モニタ9インチTFT LCD
汎用性のある形状のカメラカバーを採用していますので、多くの車種の左右両サイドに取り付けできます。
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。
超小型・軽量化を実現しながらも、カメラシリーズの特長である電源ユニットのない一体型コンパクト設計を継承。配線の取り回しがしやすく、スマートな取り付けが可能です。
障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。
カメラケーブルに極細コネクターを採用しています。
付属のコネクターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
マルチカメラスプリッター MCS293やマルチカメラコントローラー MCC292と併用すれば、ウィンカーやハザード操作に連動してサイドカメラの映像に切り替わります。
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・延長ケーブル(1m)×1・ピン端子ケーブル×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・両面テープ×1・コードクリップ×4・結束バンド×5・エレクトロタップ×2・脱脂クリーナー×1・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
カバー色:ブラック、材質:耐熱ABS樹脂製
色ブラック
質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)
電源(V)DC9~15
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4 インチ スーパーCMOS
材質(ボディ)アルミ合金
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角110°/垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ゆとりのワイド、夜間も明るい、高性能小型カメラ!!驚きの広視野角で、後方の死角を軽減。RCA入力付きモニター用。お手持ちのナビやモニターに接続できる汎用性の高いRCA入力タイプ。リアビジョンカメラがあれば「安心」。こんな時もスムーズに安全に駐車ができます。ショッピングモールや高速道路のサービスエリアなど、人や車の動きが多い駐車場でも、広視野角なので対象物も早めに確認できます。暗い駐車場、夜間もハッキリ。どんなに注意をしていても車両後方には「死角」があります。リアビジョンカメラは「死角」を少しでも取除きます。有効画素約31万画素 新高感度CMOSセンサーを搭載。高感度CMOSセンサーの採用により、太陽や夜間における明るい照明など、強い光源が撮像素子に入った場合に、垂直方向に白い筋が発生するスミアが発生しませんので、視認性の高い美しい画像を実現しています。水平画角約162°の新レンズを採用し、高感度センサーとあいまって、夜間における高い視認性を実現。また、外側にガラスを使った高性能レンズユニットとARコート処理によるによる高画質設計で優れた性能を発揮します。国際基準IPX9Kをクリアした耐水性。高温・高圧水に対する保護規定9K をクリアした新構造モデル。過酷な条件にさらされても性能を確保します。 。取付けも外観を損ねず目立たない、コンパクト設計を実現。RCAケーブル映像出力装備。電源BOX不要の12V電源内蔵。リバース連動で起動。小型取付金具同梱
質量(g)約130(本体コード、取付金具含む)
ケーブル長(m)本体3/延長コード7(計10)、電源線9m同梱
対応機種NX505/ NX404/ NX403/ NX702W/ NX702/ NX502/ NX501/ NXR16/ NXR16II/ NXR16III/ TY-1000A-B 他RCA入力付ナビゲーション・モニター
レンズ広角 焦点距離 f=1.11mm F値 2.6
フィルターIRカットフィルター:有り
電源電圧(V)9~16
有効画素数約31万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.4×23.4×23.5(コネクタ部/突起物は含まず)
消費電流(mA)60以下
照度(Lx)約2~10万
解像度水平:350本TV本以上(中心部)
映像素子1/3.6インチ カラー CMOS
S/N比36db以上(AGC-ON)
同期方式内部同期
絞り電子アイリス
接地マイナス接地
防水性IPX9K準拠
画角水平約162°、垂直約108°
動作温度範囲(℃)-30~+70
走査方式2:1インターレス525本
映像出力NTSC鏡像(後方確認用)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
RCA入力接続可能なナビ等と組み合わせ、ドライバーから見にくい助手席側の死角を映し出すことが出来ます。幅寄せ等の時に大変便利です。
※ステアリング連動バックビューカメラの装着は純正バックカメラ未装着車に限ります。
※適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。
※グレード・仕様により取付けできない場合があります。
※メーカーオプションのナビレディパッケージ装着車には、ステアリング連動バックガイド線表示ユニット「SGS-Y200NR-AQ」が対応します。
※リアゲート鉄板部にΦ13mmの穴あけ加工をし、取付けます。
※純正リアガーニッシュを一部切り取り加工し、取付けます。
設置形態サイドビュー
有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素
付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、カメラカバー、カメラカバー(側面)、カメラカバー取付ねじ、カメラ延長コード、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書
質量(g)カメラ部:33(本体)、電源:83(コード含む)
電源(V)DC9~15.6
消費電力(W)1.2(12V)
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=2.8mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×26.5、電源部:38×25×15(突起物を除く)
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
防水保護等級IP67
調整機能自動白調調整
画角水平:82°、垂直:60.5°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力Composite Video NTSC
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ