25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 スイングプラグ ホワイト エレコム 動画あり
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付きで、オフィスやご家庭等、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付き電源OAタップです。 コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 差込口には耐燃性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 電源コードは一般社団法人日本配線システム工業規格に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 プラグは狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
プラグ2ピン ホワイト 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 スイッチ× 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード× 埃防止シャッター
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× ホワイト 定格125V・15A・1500W プラグ2ピン・スイングプラグ フック【壁掛け用】× ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 埃防止シャッター×
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。差し込みやすい上差しタイプ。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
1,328 税込1,461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き) 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 グレー スイッチ× 定格電力(W)1500まで 定格15A 125V 1500Wまで 適合規格PSE適合 定格電圧(V)125 コンセント個数4個口 コンセント形状3P抜け止めアース付 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く 機能【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】× フック【壁掛け用】○ 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× マグネット 差込口形状【本体】3ピン 雷ガード× 埃防止シャッター×
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源タップ 2P 延長コード 個別スイッチ付 省エネ ほこり防止シャッター付 スイングプラグ コンセント エレコム 動画あり
接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
スイッチ個別スイッチ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× 定格125V・15A・1500W プラグ2ピン・スイングプラグ フック【壁掛け用】○ マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード× 埃防止シャッター
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 電源コード(m)1 機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付 最大消費電力(W)1500(合計) プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応電源タップです。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応タップです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 プラグ2ピン・スイングプラグ(アースコード付) ホワイト コード長さ(m)2.5 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 質量(g)495 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 コンセント個数4個口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30※コード部分及びプラグ部分を除く フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】3ピン 埃防止シャッター×
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

電源タップ 延長コード 2P 4個口 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ ブラック エレコム 動画あり
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!テレビ周りでの使用に便利な、ほこり防止シャッター付電源タップ。
ブラック 定格125V・15A・1500W
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。スッキリ使える横差しタイプ。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ
プラグ形状L型 コンセント形状2P 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 使用場所屋内専用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。
アイボリー スイッチランプ付個別パワースイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能雷ガード プラグ形状スイング
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口数4 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTFコード プラグ耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口数4 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTFコード プラグ耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 コード長さ(m)2.5 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)526 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 コンセント個数4個口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ2ピン・スイングプラグ(アースコード付) フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× マグネット 差込口形状【本体】3ピン 埃防止シャッター×
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ザ・タップスイッチ3口3M
差し込み口のひとつひとつに対応できるスイッチを設け、こまめに電源をON・OFFできるので、待機電力の無駄も解消します。
プラグ形状スイング(スナップキャップ) コンセント形状2P トラスコ品番762-2813 ブルー スイッチ個別スイッチ 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 電源コード(m)3
1個(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)47×145×23 ホワイト 材質(本体)ABS UL94-VO 極数AC2極 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数4 機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキング プラグ形状スイング 耐トラッキングあり
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。 強度に優れた台形フォルム 滑り止め効果をもった握りやすいデザイン 熱に強い二重ボディ構造 片刃差し防止シャッター 耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ
コンセント個数3 コンセント形状2P 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
912 税込1,003
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タップ本体日本製。抜け止め接地形。アース対応。本体裏マグネット付。断線しにくく被覆強度の高いコード。接地アダプター付属
プラグ形状3P 機能アース対応、マグネット付 付属品接地アダプター 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC125V 15A 合計1500Wまで 使用場所屋内専用
1個
4,083 税込4,491
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アメリカン電機OAタップ(ハーネス)
スリムな外形で通電確認用LEDランプとマグネット,アースターミナルを標準装備
コンセント個数4 コード長さ(m)3 定格接地形2P15A125V 合計1500W コンセント形状抜止形 コンセント仕様差し込み口数:4ケ口 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)239×44×26 プラグ形状ハーネス(他社ジョイントボックスへ差込可能) コード種類ソフトVCT2mm2
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
仕様【ノイズカット】× 付属品3P-2P変換アダプタ付 グレー スイッチなし 定格電力(W)1500 定格15A・125V・1500Wまで 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状3P 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31 機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆 主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 プラグ形状ストレートプラグ コンセント【ロック】○ ケーブル径(Φmm)約8.5 パッケージPE袋
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端タップ4コンセント口と5mの中間にも3コンセント口がついた便利な中間タップ付延長コード。作業場をスッキリ!使いやすいソフトタイプ。
長さ(m)10 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電流容量(A)15
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

延長コード 電源タップ 2.5m 3P  ほこりシャッター アース付き EU RoHS指令準拠 エレコム 動画あり
冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど3ピンプラグを装備した家電をアダプタなしで接続できる電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入やお子様のいたずらによる感電・火災の防止にもなるシャッターを装備しており、安心安全にご利用いただけます。
付属品取扱説明書 材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂 ホワイト スイッチ× 適合規格PSE適合 コード長さ(m)2.5 定格出力電流(A)【AC】15 プラグ2ピン(アースコード付) 保証期間なし 定格出力電力(W)【AC】1500 フック【壁掛け用】× 定格出力電圧(V)【AC】125 ノイズフィルター× 差込口形状【本体】3ピン 雷ガード× 埃防止シャッター
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造 アズワン品番65-9286-51
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

電源タップ 6個口  3P マグネット付き 一括スイッチ付 LED付 ホコリ防止シャッター RoHS OAタップ エレコム 動画あり
プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器をアダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッターや、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、安心安全にご利用いただけます。また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用することもできます。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の4口タップです。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。 強力マグネットを装備しており、スチール製のデスクやキャビネット等に仮固定して使用できます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
付属品取扱説明書 材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂 適合規格PSE適合 定格出力電流(A)【AC】15 機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】○(スイッチ内) プラグ2ピン(アースコード付) 保証期間なし 定格出力電力(W)【AC】1500 フック【壁掛け用】× 定格出力電圧(V)【AC】125 ノイズフィルター× 差込口形状【本体】3ピン 埃防止シャッター
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)OAデスク
エコ商品、RoHS
ネットワーク構築に適した配線機能を持ったOAデスクシリーズです。配線ボックスは取付け高さを変えられます。
材質天板:木製・メラミン化粧板(ホワイト)・ABS樹脂エッジ・配線用グロメット付、 本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)・配線用グロメット2個付・コード配線ボックス・コードホール付、 脚部:アジャスター仕様・樹脂カバー・配線用グロメット付 ホワイト 最大積載量(kg)120 天板厚さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
81,980 税込90,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)