電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3
電線仕様-種別VCTF
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)2
屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。
タイプ屋外型
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線色黒
色ブラック
使用場所屋外
特性防雨
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。
屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)15
太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利
電線仕様-種別VCT
電流容量(A)15
電線仕様-太さ(mm2)1.25
コンセント個数1ツ口
定格電流(A)15
芯数防雨メンプラグ付
使用場所屋外
特性防雨、耐トラッキング
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
材質VCT
色黒
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数一ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電流容量(A)15
使用場所屋外
特性防雨
関連キーワード