43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております
特性防雨、耐トラッキング 電線仕様-種別S-VCT3c コンセント形状接地2P 125V 15A(1500W) 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数3C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。 グレーブルー 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 コンセント個数3 質量(kg)0.80 トラスコ品番370-4483 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線仕様-種別ソフトVCTF 特性防塵、アース付
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

雨の日でも屋外で使用できる便利な延長コード。 5mの防雨型延長コード。防塵キャップ付きコネクタ2重方式。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。 コード長さ(m)5 ブラック 材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル) 質量(kg)0.7 電流(A)15・125V コンセント個数1ツ口 電線仕様-種別1.25(ソフトVCT)×3芯 電線仕様-芯数3 最大サージ電圧(V)1500Wまで対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数1 コンセント形状3P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能二重被覆 プラグ形状3P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯 仕様ポッキンプラグ コンセント個数3 許容電流(A)16 芯数三極 電線仕様-芯数3 使用場所屋内 特性アース付
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アース付極太ソフト電線のトリプルポッキンタイプです。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付 仕様アース付 トラスコ品番368-6531 質量(kg)0.3 定格電圧(V)125 コード長さ(m)0.5 定格電流(A)15 定格消費電力(W)1500 電線仕様-芯数3 電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×0.5 電線色
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利 電線仕様-種別VCT 電流容量(A)15 電線仕様-太さ(mm2)1.25 コンセント個数1ツ口 定格電流(A)15 芯数防雨メンプラグ付 使用場所屋外 特性防雨、耐トラッキング
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。 コンセント形状接地2P 15A 125V 特性防雨 ブラック 電線仕様-種別SVCT 使用場所屋外 コンセント個数1 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 プラグ形状ポッキンプラグ
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
用途屋内用 使用場所屋内 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別ソフトVCTF 電線仕様-芯数3 プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様 火災・発火や故障の原因となる油やほこりの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。 パイロットランプ付きだから通電確認ができます。 使わないときに吊り下げて収納可能なエクスバンド付き
オレンジ 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトケーブルVCT 使用場所屋内 仕様パイロットランプ付トリプルタップ
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極太ソフト、屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 許容電流(A)15 コンセント個数3 仕様ポッキンプラグ 芯数三極 電線仕様-芯数3 使用場所屋内 特性アース付
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2 コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 特性防雨
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10mでは長すぎる!ちょうどいい5m!! 防雨型なので屋外作業時にも使えます。 入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内工事、屋外工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等 質量(kg)1.1 ブラック 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント定格15A・125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 芯数3 電線仕様-種別SVCT2.0mm2 電線色 使用場所屋内・屋外兼用型 特性防雨 関連資料(1.37MB) 防水性IPX3
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
ブラック 材質塩化ビニール樹脂 コンセント個数3個口 コンセント形状2P 15A 125V
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

元ブレーカーを落とさずに安心して作業が行えます。 アースピンが自然に倒れて2P・3P両方のコンセントで簡単に使用できます。 2Pで使用時はコンセントから抜くとアースピンが起き上がります。 ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。 過負荷・漏電保護兼用 15A/15mA感度。
用途ビルメンテナンスにおいて、通電機器などを使用し、分電盤のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。 屋内型工事(水道・給排水・ガス・改装等)で依頼主のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。 現場・事務所などに併設されたコンセントを使い、元のブレーカーが落ちた場合、事務所の事務機器やPCなどのデータを損じるおそれのあるとき。 工事現場などで複数の工事業者が電源を同時に使用し、元のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。 特性アース付 使用場所屋外型 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 質量(g)600 定格電力(W)1500 定格電圧(V)100 コンセント個数3 定格電流(A)15 コード全長(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-芯数3 使用環境温度(℃)-10~40 保護機能過負荷・漏電保護兼用(15A/15mA感度)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

タイカツ延長コード
コンセント個数1 定格電流(A)15 電線仕様-種別VCTF 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3 電線仕様-種別VCTF 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
材質/仕上塩化ビニール樹脂 質量(kg)2.4 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 電線長さ(m)20 電線仕様-種別ソフトVCT 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線長さ(m)0.5 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-種別ソフトVCT 質量(kg)0.51 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカを落とさず安心作業。※この商品は漏電には対応しません。アース無。(ブリスターパック入)
仕様●定格:15A・100V●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:0.5m●15Aコンセント3個●過負荷保護付●屋内型 アズワン品番65-9286-43
1本
8,460 税込9,306
翌日出荷

バス乾燥・暖房・換気システム付属のコントロールスイッチ接続コードでは配線が届かない場合などに使用します。 3芯ビニルキャブタイヤコード
付属品コネクター変換アダプタ 有効長(m)5
1台
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ハタヤリミテッド延長コード
ホコリや塵が入らない回転式防塵キャップ付です。
電線仕様-種別ソフトVCT 摘要エクスバンド付 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 電線色オレンジ
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
電線仕様-種別S-VCT 電線仕様-芯数3C RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro RTD 延長ケーブル 4 芯、 PFA 5 RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。 このケーブルには コアのバリエーションもあり、 x ワイヤデュプレックス(デュアル素子)構成の拡張に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには、 / 0.2 mm スズめっき銅導体で絶縁された押し出し PFA Teflon の 芯があります。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより合わせて、さらにスズめっき銅導体が PFA 絶縁外側ジャケットでより合わせてツイストされています。被覆のシリコンラバー素材は 260 C までの耐熱性を備え、優れた電気的及び機械的特性、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体に対する耐性を備えています。 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 、 10 25 50 100 です。6 芯のオプションは、 25 と 50 のリールで提供されます。 特長と利点 この RS Pro ケーブルは、押出成形の PFA Teflon 構造です 白金抵抗温度計を延長するのに使用します このタイプの延長ケーブルの使用温度範囲は、 75 +260 C です 2 3 4 線式 RTD 構成で使用可能。 芯オプションを使用して、 x 線式デュプレックス構成を拡張可能 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます これは、柔軟性と防水性に優れ、オイル、酸、その他の液体からワイヤを保護できるため、優れた汎用ケーブルになります シリコンラバー絶縁アウタージャケットにより、このタイプのが得られます ケーブルは保護層を強化し、 Durable を作ります 高い信頼性 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、白金抵抗温度計に柔軟性と汎用性を追加し、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 メートルのさまざまな長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 コアリールの製品コード 10m 6118078 25m 6118090 50m 8275827 100m 8275836 コアリールの製品コード 25m 6118107 50m 8275839 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様絶縁体 = PFAm動作温度 Max = +260℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

ポッキンプラグ(2芯・3芯兼用プラグ)付きの補修用電線です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
3,500 税込3,850
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。
用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。 質量(kg)2.3 グリーン 長さ(m)10 電圧(V)単相100専用 定格電圧(V)125 コンセント個数2 太さ(mm2)2.0 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)2.0 ランプ 芯数3 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数3 使用場所屋内 使用電線ソフト電線 プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ) 特性アース付
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。 屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)15 太さ(mm2)1.25 使用場所屋外
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 入力プラグポッキンプラグ 関連資料(0.03MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)TS分配コード
ありそうでなかった便利グッズ! 1.75mごとに7か所のコード分岐があり全部で15個のコンセントが付いています。 軽量で大変便利な延長コード・タップです。 長い廊下や屋上、工場床などでの電源確保に! 屋上から垂らして、各階足場の電源確保に ! タップ部分は防水・防じんキャップ付き。屋外でも安全・安心。 TSオリジナル商品です
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日動工業分岐リール
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTF コンセント個数3 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25 電線仕様-芯数母線:3、支線:2
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。 耐久性に優れたプラグを採用しています。 ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。 ケーブル許容電流32Aです。 1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
電線仕様-太さ(mm2)3.5 電線仕様-芯数4 特性アース付
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT 電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:2.0 電線仕様-芯数母線:3、支線:3 最大間隔(m)5
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

意匠登録のメーカーオリジナル商品です。 十字型マルチ部分には3方向全てに抜け止め機能が付き、接続したプラグをロックします。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分には、人気のポッキンプラグを使用し2極3極の併用が可能です。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性アース付 電線仕様-芯数3C RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応した抜け防止ロック式電源コード。 金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。
用途サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局など ブラック 規格PSE準拠 機能ロック機能付き
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

雨に負けない屋外用防雨型です。電源パイロットランプ付コンセント付です。
用途草刈機・庭作業に屋外看板の電源にその他屋外の電源延長に 電線長さ(m)10 特性防雨 イエロー 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 トラスコ品番370-4408 質量(kg)1.25 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2
1本
6,398 税込7,038
当日出荷