商品豆知識
UE250は、ダイナミック延長コードを介してコンピュータとUSBデバイス間の距離を最大5mまで延長することができます。USB信号は、最適な信号の整合性を維持し、USB 2.0規格を満たすためにそれらを介して送信されます。USBデバイスとの距離を最大5mまで延長。USB仕様バージョン2.0に準拠。USB IF認証を取得。電源アダプタ不要。マルチプラットフォーム対応(Windows、Mac)
付属品USB 2.0エクステンダーケーブル ×1、ユーザーマニュアル ×1
質量(kg)0.20(0.44 lb)
電源バスパワー
材質(ケース)プラスチック
対応ネイティブドライバーに対応
LEDリンク グリーン×1、過電流 レッド×1
コネクタデバイス USBタイプA オス、USBタイプA メス
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
伝送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
USB2.0 (High / Full / Low Speed)
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
関連キーワード