「延長コード3口 20m」の検索結果

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
ブラック 材質塩化ビニール樹脂 コンセント個数3個口 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様SVCT 使用場所屋内
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
用途屋内用 特性防塵 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500 長さ(m)10 仕様アース無し コンセント個数三ツ口 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋内
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V 特性耐トラッキング バイオレット コンセント個数3 電線仕様-芯数2C 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2C コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 質量(kg)1.3 材質塩化ビニール樹脂 定格電流(A)15
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3 電線仕様-種別VCTF 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2C 定格125V-15A コンセント個数1ツ口
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 電線許容電流(A)12(1200W) 質量(g)1100 コンセント個数1個口 コンセント形状2P 12A 125V 電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)0.75 使用場所屋内用
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)ソフトカラーコード
やわらかいビニルキャップを使用した延長コードです。 ポッキンプラグ採用です。
コード長さ(m)20 質量(kg)3.3 コンセント個数3口 許容電流(A)15 電線太さ(mm2)2
1本(20m)
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。 ブラック 使用場所屋内 コンセント個数1 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数2
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。防塵キャップ付き三ッ口ソケット採用してます。
用途3ツ口 特性防塵 使用場所屋内 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 定格消費電力(W)1500 電線仕様-芯数2 電線仕様VCT 電線許容電流(A)15 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付
用途屋外用 特性防雨 電線仕様VCT-3芯 使用場所屋外 コンセント個数3ツ口 コンセント形状接地2P 125V 15A 口数コンセント/3ツ口、アース付 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数3
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。通電状態を知らせるパイロットランプ付きです。
用途屋内用 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付 電線仕様-種別VCT コンセント個数3 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。
長さ(m)10 特性防雨 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋外 仕様屋外型防雨キャップ付き 材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 質量(g)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 使用電力(W)1500 電流容量(A)15
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
材質/仕上塩化ビニール樹脂 質量(kg)2.4 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 電線長さ(m)20 電線仕様-種別ソフトVCT 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2 コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 特性防雨
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 コンセント形状接地2P 15A 125V コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 特性防雨
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。 マルチハンガー付で収納に便利です。 S-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
用途高低差のある現場作業のコード延長に最適。引っ掛けによる抜け防止が必要な現場・工場などのコード延長に最適。 トラスコ品番207-2450 材質/仕上塩化ビニール 質量(kg)2.5 ブラック コンセント個数3 コンセント定格2P・15A・125V 電線長さ(m)20 電線仕様-種別ソフトVCT 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 アズワン品番64-8724-84
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。 ストレート型3個口タップ延長コードです。
質量(kg)2.5 材質/仕上塩化ビニール樹脂 電線長さ(m)20 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT コンセント形状2P 15A 125V
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)