33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
用途デッキビット用の延長シャンク。 トラスコ品番145-1292 材質合金鋼 全長(mm)550 シャンクSDSplus RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

刃物、ビットを450mm延長します。デッキプレートのインサート下穴あけや、障害物などがある場合に威力を発揮します。逆転対応、ドリルチャック部の交換が可能です。
用途高所や手元から離れた場所などの穴あけに。
1本ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アックスブレーンワンタッチ式延長棒
ワンタッチ延長棒を使用によって、立ったままの連続穴あけが可能に!
用途インサ-トドリル用ワンタッチ延長棒。 刃長(mm)450
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

SDSプラスビットを装着することで、天井穴あけ作業などにおいて、作業長を延長することが可能です。
用途SDSプラスビットでの天井穴あけ作業用。 トラスコ品番160-7574 適合機種軽量ハンマードリル 材質本体:合金鋼 全長(mm)1000 刃径(Φmm)適合15.0以下
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

先端に各種ビットが取り付け可能です。 6.35mmシャンクの先端延長工具としてご使用できます。
用途狭く奥が深い場所での作業に 差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ったままの楽な姿勢で連続穴あけができ、腰部保護に役立ちます。 手持ちの電気ドリルで使用できますので大変経済的です。 DPドリルの交換がワンタッチでOK。作業に大変便利です。 外側のガイドを後方向にスライドさせると、中のボールが外れDPドリルは簡単に交換できます。
用途デッキプレートインサート取付穴用
1セット(2点)
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番383-1418 全長(mm)450 質量(g)172 ビット取付方法引張スライド式 ビット軸対辺(mm)6.35
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽な姿勢で作業が行え、能率的且つ、腰への負担をやわらげ、長時間作業の助けとなります。
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に! 奥まった所の作業に最適。 インパクト対応 簡単に延長できる。 ビットが落ちないロック方式。
全長(mm)150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高所での天井への穴あけや、横打ち等に威力を発揮、お手持ちのSDSビットが超ロングビットになります。 先端部のSDSビットが差替えで、いろいろなサイズの穴あけができます(SDSビット対応サイズは6.4~14.5mm) 本体は回転専用です。(本体はSDSタイプのみ)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,198 税込9,018
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。
用途ビットの延長に 材質先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 全長(mm)195 シャンクSDS-max テーパーNo.1
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

首振りロック式の非常にコンパクトなヘッドを持ったビットラチェットです。 首振り部のボタンを押してロック解除し、角度を変えられます。 付属の専用エクステンションバーと組み合わせることで多様なシーンで活躍します。 ・ヘッド部に差してビット用エクステンションバーとして ・グリップエンドに差して本体の延長 ・ヘッド部に貫通させてT型レンチとして・・ など、通常のビットラチェットからT型レンチまで、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。 延長シャンクの平らな面と、早回しダイヤル部分の白いドットの向きを合わせて差し込むと中央まで貫通、ドットの向きを変えて差し込めば手前で止まる2WAY機構。 シャンクを中央まで差し込んで、ハンドルのエンド部分にビットを挿せばT型ハンドルとしても使えます。
寸法(mm)付属シャンク:100 全長(mm)127 適合ビット1/4"(6.35mm)ビット ギア数60
1本
5,990 税込6,589
当日出荷

六角対辺6.35mmのビットを差し込め、即ロングタイプに早変わり。 回転グリップに手を添えると安定した体勢で作業が行えます。
用途高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所のネジ締め付けに。 外径(Φmm)12 ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途MT(モールステーパ)シャンクを変更したいときや、延長したいときに使用します。
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高精度 ストレートシャンク超スリムタイプ 精度が最高、把握力、捩り剛性、深い、狭いところの加工や延長使用の威力を発揮します。 ロングシャンク L=100、L=160 2サイズ 超スリムタイプ
用途アルミ加工用 シャンク径D1(Φmm)20 寸法L2(mm)25 ナット径D:22 コレットタイプER-16 寸法J(mm)M10×1.5
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GLOBE(旧堀内製作所)ドリルソケット部分焼
総研磨仕上げにより、振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。 焼入れが必要部分に適切に施してあり経済的です。
用途モールステーパーシャンク工具の工具長を延長したい場合や、機械側のモールステーパーが工具のモールステーパーより小さい場合に使用します。
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GLOBE(旧堀内製作所)ドリルソケット総焼入
総焼入れ、総研磨仕上げにより、耐久性、振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。
用途モールステーパーシャンク工具の工具長を延長したい場合や、機械側のモールステーパーが工具のモールステーパーより小さい場合に使用します。
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サンワダイレクトドライバー_充電式電動
ビットは熱処理されたS2合金鋼を採用, 高硬度で摩耗を低減します。一般的によく使う30のビットを付属しています。強力な高性能モーターを採用。最大トルク5N.mで、ハイパワー、低ノイズを実現。家具の組み立てやDIYなど幅広い場面で活躍します。2500mAhの大容量バッテリーを内蔵。約1000回ネジ締めが可能です。本体重量はわずか約340gと超軽量。女性でも手軽に使用できます。ドライバーの先端に3つのLEDを内蔵。暗くてネジ穴が見えにくい場所でも使用できます。電池残量を3つのLEDで表示します。右回転・左回転の変更はボタン一つで変更可能です。ドライバービットのシャンク径は標準的な6.35mmを採用。55mmの延長アダプタと4mmシャンク径のビットが取り付けられる変換アダプタを付属。持ち運びに便利な収納ケース付き。着磁や消磁ができるマグネタイザーを付属。手軽に充電できるUSB タイプCコネクタを採用
仕様使用回数:ネジ1000個分 セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、マグネタイザー、ビットケース(ドライバビット30種、延長アダプタ、シャンク径4mm変換アダプタ)、収納ケース 充電時間約3時間 商品構成単品 ビット30ヘックスローブ(6角星型) 【10種】T5, T6, T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H六角【9種】 H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H4, H5, H6, H6.35, H8マイナス【4種:】L3, SL4, SL5, SL6プラス(PZ) 【3種】PZ1,PZ2,PZ3プラス(PH)【4種】PH1,PH2(2個),PH3 内蔵電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)2500 回転速度200rpm 最大トルク5N.m ケーブル長(cm)充電:約50 ポート充電:USB タイプC
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先細形状を実現します。(3先端口元径10mm)。フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因ともなりません。ストッパー機能によりトルクレンチは不要です。
用途ドリル、リーマ、エンドミル加工に。 シャンクBT40 首下長(mm)120
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W 能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5 コード長さ(m)2 取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126 ストローク長(mm)10
1セット(1台)
18,700 税込20,570
翌日出荷

3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
タイプスリム3°テーパデザイン 外径(Φmm)50 シャンクHSK-A63 首下長(mm)120 刃具調整量(mm)10 適合レンチ付属六角レンチ
1本
53,980 税込59,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。 タイプ3°テーパスリム シャンクBT40 適合レンチ付属六角レンチ
1本
57,980 税込63,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。 タイプ3°テーパスリム シャンクBT30 適合レンチ付属六角レンチ
1本
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)コアドリルセット
エアコン取付穴のベストセラーサイズのΦ65セット。ワンタッチスペシャルコアとワンタッチダイヤモンドコアのセット
セット内容ワンタッチスペシャルコアボディ(OSB-65N)、ワンタッチダイヤモンドコアボディ(ODB-65N)、ワンタッチセンタードリル(OP-2)、センターピン(OP-4N)、SDSシャンク(OP-5)、クランプシャンク(OP-10N)、延長ロッド 各1本
1セット(2本)
57,980 税込63,778
4日以内出荷