こんなお得な商品も!
ハンドル 3WAY
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。
常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。
硬度はHRC60±1です。
通常の約4倍の力で締め付けができます。
ボールポイントを使用して本締めができます。
形状トリプル型
適合本体EVC-100P/EVC-200PCL/EVC-200SCL
種別延長パイプ
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
増し締め用パイプ2本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
セット内容WP-810、WP-56(各1本)
内径(Φmm)大→11.9、小→9.5(WP-810)大→7.1、小→6.1(WP-56)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(2本組)
¥899
税込¥989
当日出荷
六角棒レンチ用のパイプハンドルです。
六角棒レンチに差して使用し、回し作業の力の補完を行います。
ボールポイントを使用して本締めができます。
種類パイプハンドル
全長(mm)190
トラスコ品番768-4215
質量(g)119
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トラスコ品番379-8704
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ボールポイントを使用して本締めができます。
トラスコ品番853-3077
色黒
内径(Φmm)11.5×7.0
硬度HRC60±1
ハンドルストレートパイプハンドル
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
バキュームクリーナーCVC-301X用の延長管
用途パイプを約8.5cm高くできます。
適合品番K16NDタイプのみ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプつなぎ金具 パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥289
税込¥318
材質鉄
質量(g)55
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ストッパー及び目盛付です。
パイプ延長スリーブです。
材質ABS樹脂
色黒
パイプフレームΦ28専用のパイプつなぎ金具です。
パイプの連結にご使用ください。
用途パイプフレームΦ28専用のパイプつなぎ金具です。
材質スチール/三価クロメート処理
質量(g)77
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.73MB)
取扱説明書(2.1MB)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
3WAYハンドルを使用することで、早回しから本締めまで連続してできます。
用途機械の組み立て、メンテナンス
全長(mm)270
質量(g)182.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長パイプ。
適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
形状ストレート
サイズM
全長(cm)13
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
手持ちのエアダスターを伸縮ノズルタイプにできます。
延長パイプの長さが305~525mmの間で自由に調節出来ます。
先端に各種エアダスターノズル(ねじ径G1/8)の取付ができ、使用用途が大幅に広がります。
トラスコ品番329-4676
全長(mm)305~525
質量(g)108
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
NVC-20L用延長パイプです。
用途NVC-20L用延長パイプとして。
適合機種NVC-20L
全長(mm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
バキュームクリーナー用延長パイプLです。
用途バキュームクリーナー用延長パイプLとして。
適合機種VCP-20RP、VCS-30RP
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
標準ノズルでは届かない高所をラクに高圧洗浄をできるアクセサリーです。1.2m~3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。
外壁、高所の窓だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。高圧洗浄機との接続や使い方も簡単です。
用途住宅やビルの外壁掃除/サンルームの洗浄/カーポートや屋根の洗浄
適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用)
質量(kg)2.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3780×120×233
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
噴霧器に接続するとさらに高い所にも噴霧可能です。1本で約50cm延長できます。最大2本まで取付可能です。
用途セフティー3・噴霧器用延長パイプ。
適合機種SSD-3H・5H・SSA-5・10
寸法(mm)540
材質(本体)アルミ・ポリアセタール
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
延長パイプのノズル(先端部分)に交換して使用するアクセサリーです。4つのノズルで高所を効率的に高圧洗浄できます。
洗浄対象物に合わせて2種類のフレームを取り替えながら使用できます。
ブラシタイプは、洗浄時の水ハネを防ぎながら外壁などの洗浄ができます。
高所の窓ガラスなど、デリケートな対象物を洗浄する際にはクロスタイプを使用します。
クロスは面ファスナー式で着脱可能なので、洗濯し繰り返し使用できます。
用途家の外壁/ガラスの温室/窓ガラス
適合機種延長パイプ 3.7m
材質ポリエステル70%、ポリアミド30%
質量(kg)0.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×338×160
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
【パーツ対応表あり】高圧洗浄機のガンに取り付けて使用する延長パイプです。
先端にランスや別売のノーマルブラシ、回転ブラシなどを取り付けることができます。
高いところにも届くので、2階の壁掃除に便利です。
80cm・120cm・160cmの3段階に長さ調節が可能です。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番484-8268
適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504、SBT-411には適合しません。)(A型接続口)
材質パイプ/アルミニウム、接続部分/ナイロン
質量(g)735
寸法(高さH×幅W)(cm)88~158×35
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
バキュームクリーナー用延長パイプSです。
用途バキュームクリーナー用延長パイプSとして。
適合機種VCC-15PC
1本
¥899
税込¥989
翌々日出荷
もう少しノズルを長くしたい時に
用途交換・補修用として
適合機種HSシリーズ
ノズル長(mm)370
材質(本体)アルミ
取扱説明書(1.3MB)
関連資料(31.8MB)
用途バキュームクリーナーMVCシリーズ専用の延長パイプです。
トラスコ品番556-2843
材質鉄
質量(g)140
接続口径(Φmm)(オス側)31
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
本数本数使用:3本
1本
¥699
税込¥769
翌々日出荷
バキュームブロワガンT-222、T-222HP、M-222用の延長パイプです。
適合バキュームブロワガン T-222、T-222HP、M-222
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
バキュームクリーナー用延長パイプS収納フック付です。
用途バキュームクリーナー用延長パイプS収納フック付として。
適合機種VCC-15PC
1本
¥899
税込¥989
翌々日出荷
バキュームクリーナー用延長パイプL収納フック付です。
用途バキュームクリーナー用延長パイプLフック付として。
適合機種VCP-20RP、VCS-30RP
1本
¥899
税込¥989
翌々日出荷
容量(L)3
材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー
質量(g)860
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×360
ノズル長(cm)72
ホース長さ(cm)180
アズワン品番64-6534-29
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1.2m~3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。外壁、高所だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。トリガーガンやノズルの着脱も簡単にできます。
質量(kg)2.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3780×120×233
アズワン品番65-2108-13
1個
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
容量(L)6
材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー
質量(g)1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×430
ノズル長(cm)80
ホース長さ(cm)180
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
WISE六角レンチのKUROKIN仕様が遂に登場しました。
用途六角穴付ボルトの締め付け・取り外しに。
トラスコ品番349-5044
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)、ハンドル
材質特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)
色黒金
対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
入数(本)9
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
パイプ吊り器具専用
直径(Φmm)25
再生紙使用マーク適合
パイプ吊り器具専用
適合(延長パイプ)WF801P1専用
材質鋼管(オフホワイト色)
直径(Φmm)27
再生紙使用マーク適合
パイプ吊り器具専用
材質鋼管(マオフブラック))
適合(延長パイプ)WF831・833専用
直径(Φmm)27
再生紙使用マーク適合
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
T-222HPES用のノズル用延長パイプです。
用途T-222HPES用のノズル用延長パイプに
適合機種T-222HPES
材質(本体)PP
本体質量(g)45
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×205×29
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ