塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装
質量(kg)15
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(6.42MB)
取扱説明書(1.41MB)
最大風量圧(MPa)0.055
塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。圧送タンクセット構成となっています。
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装
仕様圧送タンクセット
セット内容FC9900Plus標準セット、圧送タンクセット
質量(kg)15
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(6.42MB)
取扱説明書(1.41MB)
最大風量圧(MPa)0.055
1セット
¥429,800
税込¥472,780
3日以内出荷
塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。光触媒の塗布用のセット構成となっています。
用途光触媒塗布用
仕様光触媒仕様
セット内容FC9900Plus標準セット、プロジェクターセット(0.8mm)、ニードル0.5mm、ノズル0.5mm、上カップセットAL-1型、手元ホース1.5m(透明)
質量(kg)15
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(6.42MB)
取扱説明書(1.41MB)
最大風量圧(MPa)0.055
1セット
¥408,800
税込¥449,680
3日以内出荷
関連キーワード