カテゴリ

  • 保管用品(9)
    • スチールラック用部品・オプション用ポール(9)
  • 清掃用品(17)
    • スクイジー・ガラスワイパー(8)
  • 農業・園芸資材(5)
    • 電柵(5)
  • 店舗什器・備品(3)
    • カスタマーディスプレイ/コードリーダー(2)
  • 農具(4)
    • 剪定鋏(2)
  • 農業機械(28)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 家電(18)
  • 制御機器(12)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 測定用品(6)
  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 照明(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ

「延長ポール」の検索結果

162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ サンコー(三甲)折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプサンコー(三甲)
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
ハンドル部が曲がることで階段移動がさらに楽になる、台車ごと階段昇降が可能な荷台が折りたためる電動階段昇降機です。
用途大型家電や家具、ビール瓶ケースやペットボトルなど、重い荷物を載せても階段を昇り降りできます。トラスコ品番699-7158セット内容台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書長さ(mm)480均等荷重(kg)150伸縮範囲(mm)ハンドルポール:4段階調節(最大540延長)最大積載量(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)通常時:524×655×1280~1820ハンドル高さ(mm)1280~1820最大角度範囲(°)ハンドルポール:180折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×310×1280傾斜角度(°)[適合最大]35荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)483×515×154.5昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
マグネットラッチボールジョイント GoProマグネットラッチボールジョイントGoPro
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
カメラの角度をその場で調整できる、ボールジョイントソケットとラッチ付きの新しいマウント用バックル。ボールジョイントは3-Way (3ウェイ) 2.0と延長ポールボールジョイントアダプターに対応。スピーディかつ簡単にGoProのマウントを交換可能。マグネット式なので、差し込むだけでGoProにぴったりとフィット。サムスクリューは不要。
セット内容マグネット式ラッチボールアダプター、ボールジョイントソケットマウント用バックル幅(mm)32質量(kg)0.025高さ(mm)45奥行(mm)50
Ulanzi ミニ三脚 自撮り棒 3way三脚 卓上三脚 3段伸縮 360°回転 アクションカメラ/デジタルカメラ/ビデオカメラに対応 UlanziUlanzi ミニ三脚 自撮り棒 3way三脚 卓上三脚 3段伸縮 360°回転 アクションカメラ/デジタルカメラ/ビデオカメラに対応Ulanzi
1,798税込1,978
1個
予約販売
【三脚&一脚兼用】Ulanzi MT-08 ミニ三脚は用途の広い三脚アクセサリーです。 自撮り棒、延長ポール、スマートフォン用三脚、カメラ三脚として使用できます。最長27cmまで伸ばすことができます。折り畳むとわずか15cm。【軽量で頑丈&360度調節】わずか90gと超軽量です。耐荷重は1kgです。 ABS + Aluminum素材を採用した、非常に頑丈で安定性があります。ボールヘッドを採用し、360度の回転が可能、カメラの角度を最大90度まで調整でき、被写体に応じて、お好みの角度でクオリティーの高い写真撮影が可能です。【3段自由伸縮&コンパクト】3段階の伸縮が可能、最長27cmまで伸ばすことができます。収納サイズはわずか15cm、簡単にバッグに入れて持ち運びができますです。移動が多い撮影や荷物の重さを減らしたい方におすすめ。【多機種に対応】iPhone、GoPro hero 7 / 8 /9やZV-1 OSMO POCKET 2 RX100 M1-M6 A6400 A6500 A6600 Canon G7X Mark III canon g1x mark iii canon g5x canon g7x canon g7x mark canon g7x mark iiiなどのカメラに対応。サイクリング、LIVE、野外撮影、旅行、登山、運動会などに最適です。
質量(g)145全高(cm)27折りたたみ寸法(cm)15
QUIK-LOK 延長ポールアタッチメント ミルウォーキーツールQUIK-LOK 延長ポールアタッチメントミルウォーキーツール
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
31ccエンジン式を上回るパワー汎用性に優れたアタッチメントシステム最速1秒でフルパワーハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つQUIK-LOK(TM)には豊富なアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上するエンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する
長さ(mm)1029質量(kg)0.9
24Vコードレス ブラシレスモーター搭載 3m高枝電動のこぎりPRO (日本製 枝切りブレード刃採用) YARD FORCE24Vコードレス ブラシレスモーター搭載 3m高枝電動のこぎりPRO (日本製 枝切りブレード刃採用)YARD FORCE
22,700税込24,970
1セット
3日以内出荷
もっとザクザクハードに、、もっと長い時間使いたい!というたくさんのユーザー様からのリクエストにお応えして、これまでの使いやすさに加えて「耐久性」「ストローク安定性」「長時間稼働性」を兼ね備えたプロ仕様モデルにグレードアップ!長時間使っても安定の動作と切れ味をお約束する小型で高性能ブラシレスモーターを搭載しパワーアップして新登場。ハイクラスモデルでも、とにかく軽くて長い!伸縮・接続式で延長ポール無しの場合は全長約162~209cmまで伸ばして使用可能、もっと長く、延長ポール接続の場合は全長約258~305cmに無段階調節で伸ばすことが可能なので、身長分も足せば、今まで届かなかった屋根の軒先近くに伸びた高枝が梯子を使って切っていた約4mの高さの枝にも届いて切断することができます。さらに小型で高性能ブラシレスモーターを採用して先端の軽量化にも成功、取り回し本体重量は約2.6kgと軽量です。新開発24Vバッテリー電力供給によるブラシレスモーターでは、1回80分の急速フル充電で45分も連続稼働(※無負荷作動時間)。コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。直径20mmの枝なら、なんと350本も切断できるパワーとスタミナがあります。とにかくよく切れる!先端ノコギリのブレード刃は、日本の刃物名産地として名高い兵庫県三木産ブレードを採用。日本の樹木を切断するにはやはり日本古来の伝統と技術が生かされたブレードが最適です。アサリ幅の広い精巧な横びき刃は生木の切断にうってつけ。細かい木屑をうまく外に逃しながら切り進められます。そして電動ノコギリとしても作業がラクなうえに時短にも繋がります。本体の操作ハンドル部分は3段階角度調可能で作業状態で切り替えられ、誤作動安全機能Wスイッチで安心設計にも充実しています。
用途充電式なので、電源コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。仕様搭載ブレード刃:日本製トリプル3D刃セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質樹脂、アルミ、スチール他質量(kg)(約)本体2.6、バッテリー440gストローク0~2700(回数)/分形式バッテリー:リチウムイオン(残量ゲージ付)サイズ(cm)延長ポール取付時:(約)奥行9×幅15×高さ258~305切断能力最大:Φ15cm(標準付属ブレード使用時)寸法(cm)組立時最小:(約)奥行9×幅15×高さ162~209充電時間フル:(約)80分急速充電バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24ストローク長(mm)20安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ稼働時間(分)(無負荷作動時)約45分連続作動
調整可能 ローラーフレーム ROLLINGDOG調整可能 ローラーフレームROLLINGDOG
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
*サイズ:9インチ~12インチ(23~31cm)。*内径1.5インチのローラーにフィットする2つのプラスチック製エンドキャップを備えたプロ仕様のダブルアームローラーフレーム。*簡単かつ確実なツイストノブ調整が可能な軽量アルミフレーム。*ネジ付き延長ポールと併用してください。*ハンドルにROLLINGDOGロゴがエンボス加工されています。
伸縮式延長ポール ROLLINGDOG伸縮式延長ポールROLLINGDOG
1,098税込1,208
1本
7日以内出荷
伸縮式延長ポール*サイズ:66.5-120cm。* ねじ端付きの2PC伸縮ポール。*人間工学に基づいたハンドルで軽量。*塗装やクリーニングに最適です。
伸縮式延長ポール ROLLINGDOG伸縮式延長ポールROLLINGDOG
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷
伸縮式延長ポール*サイズ:106.5cm-200cm。* ねじ端付きの2PC伸縮ポール。*人間工学に基づいたハンドルで軽量。*塗装やクリーニングに最適です。
スタンダード ポリエステル製ローラーフレーム(カバー付き) ROLLINGDOGスタンダード ポリエステル製ローラーフレーム(カバー付き)ROLLINGDOG
459税込505
1本
7日以内出荷
*サイズ:4インチ*毛足:1/2インチ(12mm)*ロッド:直径6mm*ネジ付き延長ポールをご使用ください。*最適な用途:トリム、フレーム、ドア、壁、狭い場所*丸みを帯びた先端は、コーナーへのローラー作業に最適です。*やや滑らかな表面からやや粗い表面に適しています。
ザモロッサス               18インチペイントローラーセット ROLLINGDOGザモロッサス 18インチペイントローラーセットROLLINGDOG
20,980税込23,078
1セット
7日以内出荷
*12~18インチ (305~457mm) 調整式ペイントローラーフレーム 1個。 *Super-Micro(TM) 18インチ (457mm) マイクロファイバーペイントローラーカバー 3/8インチ (9.5mm) 毛足 2個。 *ローラーカバー用エンドキャップ 2個。 *4インチ (100mm) ジャンボミニローラーフレーム 1個。 *Super-Micro(TM) 4インチ (100mm) マイクロファイバージャンボミニローラーカバー 3/8インチ (9.5mm) 毛足 6個。 *ネジ付き延長ポール 24~39インチ (0.6~0.98m) 1個。 *大容量ペイントバケツ(ローディンググリッド付き) 1個。 *バケツの蓋(薄型18インチ (457mm) ペイントローラートレイとしても使用可能) 1個。 *2個使い捨てバケツライナー *使い捨て薄型トレイライナー2枚 *ブラシ/ローラークリーナー1個
プロエンジェル トップガンブラシ ROLLINGDOGプロエンジェル トップガンブラシROLLINGDOG
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷
仕様:サイズ2.5mm’63.5mm) ・材質:プレミアムソリッドラウンドテーパード合成繊維 ・ハンドル:人間工学に基づいた形状とソフトラバーグリップを備えた合成繊維製(単体での使用可、目地付き延長ポールに取り付けも可能 *角度調整:6段階の角度が調整可能(天井など届きにくい場所にも正確に塗装可能) ・対応塗料:全ての塗料に対応可能
9インチペイントローラーフレーム ROLLINGDOG9インチペイントローラーフレームROLLINGDOG
489税込538
1本
7日以内出荷
9インチペイントローラーフレーム*握りやすいハンドル。*直径は亜鉛メッキされています*1.5インチ(38mm)のコア径9インチローラーカバーで使用します。※4線式ローラーケージはローラーカバーをしっかりと保持します。*ネジ式エンドは標準の延長ポールを受け入れます。
10PCペイントキット ROLLINGDOG10PCペイントキットROLLINGDOG
3,098税込3,408
1セット
7日以内出荷
10PCペイントキット*1pc 9インチペイントトレイ。* 1pc 9インチペイントローラーフレーム。* 2pcs 9 "ポリエステルローラーカバー(1/2 "昼寝)。* 1pc 4 "ペイントミニローラーフレーム。* 4pcs 4 "ポリエステルミニローラーカバー(1/2 "昼寝)。* 1pc 3セクションステンレス鋼延長ポール(3フィート)。*標準のネジ付き延長ポールは、両方のローラーフレームで使用できます。*壁とディテールローラーを備えた完全なペイントローラーセット。*ほとんどの室内の部屋の塗装に最適なセットです。
2.7mカーボンファイバー製延長ポール GoPro2.7mカーボンファイバー製延長ポールGoPro
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
軽量ながら強度と耐久性に優れたプレミアムなカーボンファイバー製ポール39cm~2.7m に伸縮が可能GoPro MAXを1/4-20ネジで取り付けポールが消える360度映像を撮影可能フリクションロック式で簡単に伸縮を調整できます。
MT 延長ポール 100cm ケルヒャーMT 延長ポール 100cmケルヒャー
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
マグネットスティック 東安マグネットスティック東安
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
1.鉄くずやネジを簡単に拾え、安全で手を傷つけません2.小型で持ち運びが簡単、吊り下げて保管することもできます3.伸縮設計
用途ネジや鉄くずの掃除、拾い上げに!延長時に磁力で鉄やネジなどを吸着し、黒いグリップをスライドさせることで吸着したものを落とします!寸法(mm)通常長さ:237×幅38.7×ポール幅16延長時:長さ346質量(g)約36型番メーカー:TW-TM114切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。入数1本赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式) YARD FORCE24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式)YARD FORCE
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
人気の「YARDFORCEコードレス高枝電動チェーンソー」がブラシレスモーター搭載と新設計で、更なる軽さと重量バランス・パワーを備えて実現!最も取り回しやすくなり、バッテリー含めても約3Kgと軽量化されて新登場しました!延長ポール内蔵の伸縮式なので短いまま手軽に運べ、サッと伸ばして簡単に高枝切断ができる、どこにでも運べて使える大人気コードレスタイプのブラシレス高枝チェーンソーです。稼働長持ちとパワーを生み出すYARDFORCE製品共有型の24Vバッテリーを搭載した充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強い作業性を発揮、本体長さは145~205cmに伸縮可能、身長もあわせると3m以上の高枝切りも取り回し良く切断が出来ます。小型で高出力のブラシレスモーターにより、ガイドバーサイズ203mm・切断能力は最大径約203mmの太枝もパワフルにスムーズに切断していきます。Wスイッチ採用により誤作動も防げ、チェーンソー刃の張り調整も簡単操作設計。標準付属24V2.0Ahバッテリーは、フル充電時間約1.5時間、稼働時間は約35分(無負荷作動時)。肩ベルト装着して腕への重さを軽減できます。届いてすぐに作業できるチェーンソーオイル付なので安心です。
用途充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強くスピーディーな枝切断作業性を発揮仕様回転スピード(無負荷時):10m/sセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、肩ベルト、、ブレードカバー、チェーンソーオイル、取扱説明書(兼保証書)材質スチール、アルミ、グラスファイバー、樹脂他質量(kg)本体2.5kg、バッテリー440gサイズ(cm)(約)幅10×高さ16.5×全長145~205規格チェーン:GC08-38-43P(ピッチ7.6mm ゲージ1.1mm リンク数38)モーターブラシレスバッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)フル 約80安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)203(実質150)稼働時間(分)約35(無負荷作動時)
1.2m延長ポール GoPro1.2m延長ポールGoPro
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
360度映像にも従来のビデオ撮影にも使えるプレミアムな延長ポール。25cm~122cmに伸縮が可能な延長ポール。セルフィーはもちろん、アクションを上からまたは近くで撮影するのに便利です。360度カメラに装着して使用すると、映像からポールを消すことができるため、他撮り風自撮りショットの撮影が可能です。
その他延長ポール、マウントフィンガーアダプター、リストランヤード、サムスクリュー
BLK360/X7用ベース マイゾックスBLK360/X7用ベースマイゾックス
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
ベースホルダー マイゾックスベースホルダーマイゾックス
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
RTC360用ベース マイゾックスRTC360用ベースマイゾックス
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
スキャナ用エレベーター三脚 マイゾックススキャナ用エレベーター三脚マイゾックス
489,800税込538,780
1個
翌々日出荷
上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
付属品■延長ポール4本、■ドライバー、■エレベータハンドル、■キャリングケース、質量(kg)積載可能:20、8.5(延長ポール1本含む)サイズ(cm)縮小時:130寸法(m)6.3m、下方向4.9(脚頭より)方向延伸長:上方向素材(本体)アルミ
マルチベース マイゾックスマルチベースマイゾックス
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
FOCUS用ベース マイゾックスFOCUS用ベースマイゾックス
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
3m剪定ポールバリカンAir (100V電源20mコード付) 大容量297Lガーデンバッグ付 YARD FORCE3m剪定ポールバリカンAir (100V電源20mコード付) 大容量297Lガーデンバッグ付YARD FORCE
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルと剪定した枝を収集保管や移動する大容量297Lガーデンバッグ付セットが新登場!最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm(樹木種類・枝硬さによって異なります)、伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、広いお庭での長時間作業でも安心して作業できるプロ仕様としてもご使用可能。8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。剪定した枝をまとめるのに便利な大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されております。
用途側面や低い生垣~屋根よりも高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能20mの延長コード付きなので広いお庭の剪定作業をカバー、シリーズ最長3mまで届くプロ仕様のコード式剪定ポールバリカンですセット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)材質本体:樹脂、アルミ、他ストローク1400rpm本体質量(kg)約2.3( 電源コード含まず)刈込み幅(mm)300電源コード(m)20電源仕様家庭用電源AC100V、消費電力70W最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:約10×140~300×14
ポールヘッジトリマー(18V) DEWALTポールヘッジトリマー(18V)DEWALT
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
7ポジション180°可動する関節式ヘッドと、延長ポールで快適な立位を維持しながら、より高い生垣やより深い生垣のトリミングが可能です。ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です。
用途高所の剪定作業に最適です。仕様加工数(spm/分):2800付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7598セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)1788幅(mm)180高さ(mm)200電源(V)100刃長(mm)560刈込み幅(mm)550充電時間(分)75
延長ポール(0.5m) 精和産業延長ポール(0.5m)精和産業
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】0.5
延長ポール(1.5m) 精和産業延長ポール(1.5m)精和産業
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】1.5
延長ポール(0.15m) 精和産業延長ポール(0.15m)精和産業
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】0.15
延長ポール(0.3m) 精和産業延長ポール(0.3m)精和産業
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】0.3
コンパクト・フレキシブル延長ポール(50cm) 精和産業コンパクト・フレキシブル延長ポール(50cm)精和産業
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【先端超コンパクト自在曲がり延長ポール】0.5(小さい隙間用)
延長ポール(1.0m) 精和産業延長ポール(1.0m)精和産業
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】1.0
延長ポール(2.0m) 精和産業延長ポール(2.0m)精和産業
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】2.0
フレキシブルガンポール(0.5m) 精和産業フレキシブルガンポール(0.5m)精和産業
9,598税込10,558
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【自在曲がり延長ポール】0.5
コンパクト・フレキシブル延長ポール(20cm) 精和産業コンパクト・フレキシブル延長ポール(20cm)精和産業
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【先端超コンパクト自在曲がり延長ポール】0.2(小さい隙間用)
コンパクト・フレキシブル延長ポール(30cm) 精和産業コンパクト・フレキシブル延長ポール(30cm)精和産業
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【先端超コンパクト自在曲がり延長ポール】0.3(小さい隙間用)
フレキシブルガンポール(0.3m) 精和産業フレキシブルガンポール(0.3m)精和産業
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【自在曲がり延長ポール】0.3
ルミナス ラテ 延長ポールWH(2本組) Luminous(ルミナス)ルミナス ラテ 延長ポールWH(2本組)Luminous(ルミナス)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
高さ(mm)465タイプルミナス ラテ ポール径25mm 専用延長ポールポール径(Φmm)25
ルミナス ラテ 延長用テンションポールWH(2本組) Luminous(ルミナス)ルミナス ラテ 延長用テンションポールWH(2本組)Luminous(ルミナス)
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
高さ(mm)470~740タイプルミナス ラテ ポール径25mm 専用延長ポールポール径(Φmm)25
GoPro用セルフィスティック エツミGoPro用セルフィスティックエツミ
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
多彩なバリエーションで使用できるGoPro対応の自撮り棒。底部に1/4インチネジ穴を装備しているので、別売の三脚やスタンドに取り付けて延長ポールとしても使用可能。グリップは握りやすいウレタン素材を採用しています。
用途セルフィスティックその他底部1/4インチネジ穴を装備付属品ハンドストラップ質量(g)97対応GoPro全機種縮長(mm)220伸長(cm)100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら