湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。流量調節・ストレーナ内蔵
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。2個1組。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵
付属品シールテープ
材質青銅
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵、水抜付
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
用途TOTO社製の主なサーモ、シングルレバーの偏心管にSAN-EI製混合栓本体を取付時に使用。
材質黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合BF-145T、BF-1140T、BF-4140T、BF-5145T、SF-435S、SF-1435S、SF-4435S、SF-7435S、SF-M435S
ねじD:G3/4、E: PJ1/2
寸法B(mm)100
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
ねじG3/4(本体側)
適合品番T33AS13、T33BDS13、T33BS13、T133AS13、T133BS13、TK15AS、TK20AG、TK210A、TK210B、TM15CDSRN、TM15CSRN、TM20AG、TM115CDSR、TM115CG、TM115CSN、TM210、TM215CRほか
取付脚50mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
取付外径(Φmm)16
タイプ角型・整流タイプ
パイプ形状Sパイプ
ナショナル(National)ブランド。蛇口が本体にあたる場合、接続部の位置を上にずらすことが可能。
質量(kg)0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×175×52
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用。2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。
仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き
入数2/箱、40/梱
配管が洗濯機より低い場合に使用します。
仕様オートストッパー付、セラミック
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様流量調節・ストレーナ内蔵
止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。
仕様ナット回転式、パッキン2個付(ノンアスベスト)
材質黄銅
1パック(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
寸法(mm)70
タイプサーモスタット用
ねじW28山18(本体側)
適合品番TEM47CRX、TMNW40EC、TMF49ASR、TMF49C1GARR、TMF43CS、TMF44CS、TMHG44CS、TMHG40AR・CR・CQR・WR、TMJ40A3R・C3S・W3S・C3LS、TMN40CTN、TMN40JTN、TMN42CTRほか
1個
¥7,888
税込¥8,677
当日出荷
偏心管取付後に取付位置を調節できます。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
仕様パッキン付
材質黄銅
形状アダプター
パッキンアリ
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。
洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。
通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
アズワン品番64-5155-60
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
形状ソケット
寸法(mm)R1/2×Rc1/2
種類ねじ込み継手
使用流体水
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード