プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
材質ABS
色ホワイト
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格電流(A)15
パッケージサイズ(mm)W130×H230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×40
機能保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付
定格容量(W)1500まで
入数(マスター)40、(インナー)10
プラグ形状ストレート
コンセント口数:1口
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×18
マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。
極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較)
電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性耐トラッキング
タップの電源コード(3P)などを延長できます。
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。
安全な二重被ふくコードです。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数1
コンセント形状3P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
機能二重被覆
プラグ形状3P
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +260℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +260℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 50m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +260℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 50m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +260℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Jコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +260℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁フラットペア延長ケーブル. 単線又はより線導体 芯線はフラットに配置 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Nコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +260℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁フラットペア延長ケーブル. 単線又はより線導体 芯線はフラットに配置 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +250℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1/0.315 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.315 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁フラットペア延長ケーブル. 単線又はより線導体 芯線はフラットに配置 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
熱電対K
RoHS指令(10物質対応)対応
コア数2
ケーブル形状マルチコア
ストランド数7
ストランド径(Φmm)0.2
コアストランド(mm)7/0.2
熱電対J
コア数2
コアストランド(mm)7/0.2
ケーブル形状マルチコア
ストランド数7
ストランド径(Φmm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード