カテゴリ

  • 建築金物(1,616)
    • 引戸金具・折戸金具(1,062)
    • 鍵・錠前(434)
  • 建材・エクステリア(4)
    • クローゼットドア(3)
  • テープ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
すべてのカテゴリ

「建具 引き戸」の検索結果

1,625件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調整戸車 アトムリビンテック調整戸車アトムリビンテック
649税込714
1パック
6日以内出荷
戸を外さずに木口面から、ドライバー1本で戸の上下・前後調整ができます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5mm、前後方向の調整=出荷時より前後方向にそれぞれ1.5mm上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。車輪は自重で落下しますので、FC-970やFC-122などのソフトクローズ機能付き金物と併用した場合、戸の跳ね上がりによる脱輪を抑制できます。V型車輪の他、レールから脱輪しにくいY型車輪も用意してあります。用途に合わせてお選びください。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品プラスなべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM ケース:PC、鋼仕上車輪:白、ケース:DG色対応戸厚(mm)24以上総質量(kg)引戸:40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
引出用ソフトクローザー ジョー・プリンス竹下引出用ソフトクローザージョー・プリンス竹下
939税込1,033
1個
5日以内出荷
・空気圧で衝撃を吸収する引き出し用アブソーバーです。・扉を閉める際はソフトクローズします。・後付け可能です。
用途キャビネット(引き出し)付属品ブラケット1個RoHS指令(10物質対応)対応
パルフラットレール アルミ V溝レール MTYPE ケージーパルテックパルフラットレール アルミ V溝レール MTYPEケージーパルテック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
V溝面付レールはフラットな仕上りでお子様や加齢者にも優しい薄型です。3本引き出隅コーナーパーツで新しい空間が設計出来ます。スムーズな動きの専用戸車も豊富に揃っています。
用途平面着け、室内用仕様穴付、SUS皿木ネジ 2.7×16×12材質アルミアーバンブラウン
SDシステム上レール アトムリビンテックSDシステム上レールアトムリビンテック
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
材質アルミ押出し材長さ(mm)3000仕上アンバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔
SDシステム上レール アトムリビンテックSDシステム上レールアトムリビンテック
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
材質アルミ押出し材長さ(mm)4000仕上シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔
SDシステム上レール アトムリビンテックSDシステム上レールアトムリビンテック
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
材質アルミ押出し材長さ(mm)4000仕上シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔
非接触カードリーダー ST-530MF ロックマンジャパン非接触カードリーダー ST-530MFロックマンジャパン
55,980税込61,578
1台
予約販売
防水仕様(IP64)で屋外にも取付できる非接触カードリーダー。ネットワークへの接続不要なスタンドアロン型です。タッチパネル式で、テンキーにタッチすると数字部分が自動点灯します。カードの登録枚数は最大2000枚、暗証番号は最大8種類登録可能です。4つの運用モードを搭載し、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします。ICカードはFeliCa/Mifareに対応、兼用OK。また、ID番号による個別登録機能や、2つの接点出力(無電圧による解錠用接点出力(リレー1)、有電圧接点出力(リレー2))など様々な便利機能を搭載しています。
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:2000枚定格電圧 DC V12 / 24対応【カード】FeliCa/Mifare防水性あり
267 オフセット引戸錠 間仕切錠 BEST[金物]267 オフセット引戸錠 間仕切錠BEST[金物]
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:60mm扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm 267LK:36~40mm付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm) 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)82.5
267 オフセット引戸錠 表示錠 BEST[金物]267 オフセット引戸錠 表示錠BEST[金物]
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:60mm扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm 267LK:36~40mm付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm) 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)82.5
267 オフセット引戸錠 簡易シリンダー錠 BEST[金物]267 オフセット引戸錠 簡易シリンダー錠BEST[金物]
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:60mm扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm 267LK:36~40mm付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm) 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)82.5厚さ(mm)42.5
277S オフセット引戸錠(両面サムタン) BEST[金物]277S オフセット引戸錠(両面サムタン)BEST[金物]
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:60mm扉厚:30~40mm付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm、フロント:皿小ネジM3×22mm
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)83.5厚さ(mm)40
266 角型鎌錠 簡易シリンダー錠 BEST[金物]266 角型鎌錠 簡易シリンダー錠BEST[金物]
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm 266L:30~33mm・36~40mm
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)71
266 角型鎌錠 表示錠 BEST[金物]266 角型鎌錠 表示錠BEST[金物]
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm 266L:30~33mm・36~40mm
用途室内引戸長さ(mm)100
268 大型サムタン鎌錠 間仕切錠 BEST[金物]268 大型サムタン鎌錠 間仕切錠BEST[金物]
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:50mm扉厚:28~32mm、33~40mm
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)93.5
266 角型鎌錠 間仕切錠 BEST[金物]266 角型鎌錠 間仕切錠BEST[金物]
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm 266L:30~33mm・36~40mm
用途室内引戸長さ(mm)100
268 大型サムタン鎌錠 表示錠 BEST[金物]268 大型サムタン鎌錠 表示錠BEST[金物]
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:50mm扉厚:28~32mm、33~40mm
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)93.5
297K コンシールドカムロック(ロングストローク) BEST[金物]297K コンシールドカムロック(ロングストローク)BEST[金物]
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷
材質:鋼板扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm扉厚:45mm枠見込み:120mm付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
297K コンシールドカムロック(ロングストローク) BEST[金物]297K コンシールドカムロック(ロングストローク)BEST[金物]
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷
材質:鋼板扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm扉厚:45mm枠見込み:120mm付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
297KS コンシールドカムロック専用スイッチストライク BEST[金物]297KS コンシールドカムロック専用スイッチストライクBEST[金物]
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
材質:鋼板動作温度:-5℃~+40℃定格電圧:DC30V保護構造:IP6X(防水機能なし)付属ネジ:本体 トラス小ネジ×M4×8mm 端子台 なべドリルネジ4×16mm仕様:左右勝手兼用です。 錠前の施解錠の状態を信号として発信します。
用途297Kの施解錠の確認用
アウトセット用上部レール アトムリビンテックアウトセット用上部レールアトムリビンテック
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
内外締り ウエスト内外締りウエスト
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
材質亜鉛塗装シルバー (ST)適合扉厚(mm)28ケース【ロックケース】S06
引違戸錠(内外締) ウエスト引違戸錠(内外締)ウエスト
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
材質アルミ塗装シルバー (ST)適合扉厚(mm)25ケース【ロックケース】S03
内外締り ウエスト内外締りウエスト
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
材質アルミ塗装シルバー (ST)ケース【ロックケース】S01ドア厚(mm)30-31
265 ラウンド鎌錠 表示錠 BEST[金物]265 ラウンド鎌錠 表示錠BEST[金物]
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm 265L:30~33mm・36~40mm 265S:30~40mm 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
用途室内引戸長さ(mm)100
265 ラウンド鎌錠 間仕切錠 BEST[金物]265 ラウンド鎌錠 間仕切錠BEST[金物]
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm 265L:30~33mm・36~40mm 265S:30~40mm 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
用途室内引戸長さ(mm)100
265 ラウンド鎌錠 両面サムターン錠 BEST[金物]265 ラウンド鎌錠 両面サムターン錠BEST[金物]
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm 265L:30~33mm・36~40mm 265S:30~40mm 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)72厚さ(mm)42
265 ラウンド鎌錠 簡易シリンダー錠 BEST[金物]265 ラウンド鎌錠 簡易シリンダー錠BEST[金物]
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm 265L:30~33mm・36~40mm 265S:30~40mm 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)72
リズムラッチ No.20 シロクマリズムラッチ No.20シロクマ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
材質真鍮ストローク(mm)23サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、M5×6虫ネジ
261 大型サムタン鎌錠 BEST[金物]261 大型サムタン鎌錠BEST[金物]
7,598税込8,358
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:50mm扉厚:30~40mm
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)65厚さ(mm)79シルバー
262 サムタン鎌錠 BEST[金物]262 サムタン鎌錠BEST[金物]
6,798税込7,478
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:50mm扉厚:30~40mm
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)65厚さ(mm)42シルバー
ビッグハーモニー取手 No.130S シロクマビッグハーモニー取手 No.130Sシロクマ
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は30Φです。片面用です。
材質自然木+亜鉛合金高さ(mm)70寸法D(Φmm)30仕上シルバー/ライトオーク幅(Φmm)39
ビッグハーモニー取手 扉厚25~36mm用 No.130 シロクマビッグハーモニー取手 扉厚25~36mm用 No.130シロクマ
6,498税込7,148
1組(2本)ほか
4日以内出荷
引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は30Φです。両面用です。
高さ(mm)70幅(Φmm)39
250 引き寄せ締り BEST[金物]250 引き寄せ締りBEST[金物]
71,980税込79,178
1個
10日以内出荷
左勝手材質:黄銅扉厚:36mm以上付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ4×30mm・外の風景を見る際、ガラス戸に金物が目立ちません。・引き寄せてガタツキをなくします。・伝統と新しさが融合する和のたたずまいを活かせます。
用途引違い戸、片引戸長さ(mm)169幅(mm)45厚さ(mm)27.5
252 引手付鎌錠 BEST[金物]252 引手付鎌錠BEST[金物]
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、表示:POM樹脂(黒)バックセット:30mm扉厚:28~36mm縦框巾:50mm以上付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm
用途室内引戸長さ(mm)113幅(mm)47厚さ(mm)41
250 引き寄せ締り BEST[金物]250 引き寄せ締りBEST[金物]
71,980税込79,178
1個
10日以内出荷
右勝手材質:黄銅扉厚:36mm以上付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ4×30mm・外の風景を見る際、ガラス戸に金物が目立ちません。・引き寄せてガタツキをなくします。・伝統と新しさが融合する和のたたずまいを活かせます。
用途引違い戸、片引戸長さ(mm)169幅(mm)45厚さ(mm)27.5
248 手掛付鎌錠 BEST[金物]248 手掛付鎌錠BEST[金物]
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
左勝手材質:黄銅付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm
用途室内物入れ引戸長さ(mm)85幅(mm)44厚さ(mm)21サテンクローム
248 手掛付鎌錠 BEST[金物]248 手掛付鎌錠BEST[金物]
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
右勝手材質:黄銅付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm
用途室内物入れ引戸長さ(mm)85幅(mm)44厚さ(mm)21サテンクローム
230-S 彫込片鎌錠 BEST[金物]230-S 彫込片鎌錠BEST[金物]
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
材質:鋼板、ステンレス鋼SUS304バックセット:38、50mm扉厚:30~60mm作動方法:内外とも鍵で施解錠。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm、鍵穴プレート:皿木ネジ3.1×10mm
用途室内引戸長さ(mm)150幅(mm)88厚さ(mm)124バレル研磨
ビッグデュエット取手 No.135S シロクマビッグデュエット取手 No.135Sシロクマ
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は30Φです。片面用です。
材質自然木+アルミ高さ(mm)70寸法D(Φmm)30幅(Φmm)28
ビッグデュエット取手 No.135 シロクマビッグデュエット取手 No.135シロクマ
6,198税込6,818
1組(2本)
4日以内出荷
引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は30Φです。両面用です。
材質自然木+アルミ高さ(mm)70寸法D(Φmm)30幅(Φmm)28サイズ(mm)【付属ビス】M6×80
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら