24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削る時に使用します。
用途細工用。 高さ(mm)180
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープな切れ味で細かな作業に使えます。押しても引いても使える便利な鉋。石膏ボードにも使えます。
刃幅(mm)27 材質(本体)スチール 質量(g)70 本体寸法(mm)28×90 材質(刃)SK-5
1台
589 税込648
当日出荷

ガラス溝などの溝切り用の鉋です。蝶ネジで定規を調整します。保管に便利な袋入りです。
用途木工用。 刃幅(mm)5 材質木材 質量(g)180 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×30×50(刃、蝶ネジ部含まず)
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1パック(10枚)ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

木工細工に最適。手軽に使えるコンパクトサイズ。
用途面取りや平面削りに。
1個
838 税込922
当日出荷

ふすま枠の取り外しやピンパ釘抜きがスムーズにできます。
材質 長さ(mm)205 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ふすま・障子の敷居直し用の鉋です。 保管に便利な袋入りです。
用途木工用。 刃幅(mm)18
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

用途敷居や鴨居の溝などを削る。 材質(刃部)炭素工具鋼、(台)白樫
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建具等の敷居。鴨居の溝掘りに使用できます。
幅(mm)50 高さ(mm)60(30) 質量(g)230 奥行(mm)210 材質(台) 切削幅(mm)18 材質(刃)刃物用炭素鋼
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に 材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ) 材質(ストッパー)真鍮 JIS規格取得取得済
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取っ手が付いた巾定規です。持ち運びやすく便利です。 押さえつけやすく、しっかりと固定できます。
寸法(mm)85×170 質量(g)320
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。 木材の逆目を抑える裏金付きです。
用途木材表面の削り・面取り加工 幅(mm)55 奥行(mm)45 刃幅(mm)40 材質(刃)炭素工具鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

香り豊かな国産茶葉を自然抽出。抽出した緑茶をマイクロフィルターでろ過することによって、オリ(沈殿物)の発生を防止しながら緑茶の自然のおいしさとクリアーな色合いを実現する「ナチュラル・クリアー製法(方法特許)」の精度を高め、オリをしっかり取り除きながら、緑茶本来の香りと旨みを向上させています。
容器ペットボトル
1箱(2L×6本)ほか
2,098 税込2,266
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サポートリフター BeHAUS 動画あり
天井部材の保持に最適。 一人での作業が可能。 45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート 耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時) 材質SS400相当
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。
用途木材表面の削り・面取り加工 刃幅(mm)40 奥行(mm)38 材質(刃)炭素工具鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰が使っても、名人級の大工さんの切れ味とつやが出せます。切れやんだら、刃を取り替えるだけで、元の切れ味にもどります。刃の交換により、仕事の能率が上がります。砥がなくて良いので、今までの鉋より簡単に使えます。
付属品替刃3枚
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

職人の手仕上げによる本刃付です。台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。 刃幅(mm)42 材質(台) 材質(刃)刃物用炭素鋼
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープな切れ味で細かな作業がラクラク 手軽に使える超小型タイプ 押し・引き兼用
付属品替刃一枚 質量(g)91 刃のサイズ(mm)25 本体サイズ(mm)巾70×奥140×高30
1個
729 税込802
欠品中

「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000 最大切削深さ(mm)24(90°時) 切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分) 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)270 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規 質量(kg)4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

耐光印刷で車等に貼っても約3年はほとんど色落ちしません。 道具の目印に。
取付方式ステッカー 材質ユポ80u・サンカラットラミネート
1枚ほか
87 税込96
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ありそうで無かった!職業ステッカー(英語ver.と漢字ver.の2パターン)の登場です。 携帯、スマホはもちろん、屋外使用OKですので、道具箱・手帳・PC・ヘルメットなどに! 職業にプライドを持ってさりげなくアピール出来るステッカーです。
取付方式ステッカー 材質塩ビ+PETラミネート シール径(Φmm)40 台紙W44×H51mm
1枚
179 税込197
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

DANISH OILはロンドン市内のとある片隅で家具職人達により開発されたオイルです。キリ油をベースに特殊な成分を加えたオリジナル配合で、木の美しさを引き出す柔らかな仕上がりとなり、あらゆる木材に深く浸透し、耐久性と耐水性に優れた保護性能を発揮します。本製品1つで、オーク、チーク、マホガニー、パインを含む全ての木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。塗膜を形成しない為、塗膜の割れや引っかき傷が残りません。パッケージは、イギリス発売当初の1960年代デザインを復刻しました。自然な仕上がりで水をはじきます。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)。無塗装の木材への塗装は、最低3回塗りをお勧めします。英国規格(British Standards、略称BS)である食品規制及び、おもちゃ安全規制(1995年、BS:EN71 Part 3)に準拠しています。[使用方法]。【準備】。・塗装面の汚れやワックスを取り除いてください。・油分を多く含む木材(イロコやチーク等)に塗る場合は、予めペイントうすめ液などで油分を拭き取ってください。・使用前によく振って混ぜてください。【塗装方法】。・塗装面をサンドペーパー(#240の後に#320程度)を使用し木目に沿って研磨し滑らかにします。その後削りカスを取り除いてください。・きれいな布や刷毛でムラのないようたっぷりと塗り、数分後に余分なオイルを拭き取ります。 。屋外の木部に使用する場合は、拭き取らずそのまま乾燥させてください。・4~8時間乾燥させた後、再塗装します。最低3回塗りしてください。・滑らかな仕上がりにするためには、最後の塗装後にスポンジ研磨剤などを使用して木目に沿って軽く研磨してください。削りカスは柔らかい布かペーパータオルで拭き取ってください。【メンテナンス方法】。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。
用途◆本製品一つであらゆる木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)。 木製品全般に使用可能で浸透性があり、塗装後は耐久性・耐水性が出ます。◆おすすめの塗装場所:木製品家具全般、テーブルおよび天板、椅子、ドア、窓枠等の建具など クリア/イエローブラウン (黄褐色) 種類油性塗料(オイル) 主な用途屋内外木部 塗布方法ウエス、スポンジ、はけ 標準重ね塗り回数(回)3 危険等級 使用場所屋内外 希釈不要 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性/耐水性 乾燥時間4~8(気温と湿度により変動) 危険物の性状非水溶性 洗浄道具洗い/洗い液:ペイントうすめ液
1個(250mL)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アールジェイコートデラックス
高級合成樹脂艶出。 高濃度ウレタンコーティングにより、屋外木部の退色を防ぎ美しさを持続させます。 また、屋内では浴室や水周りなど、湿気や水分の多い場所の床や壁などにもご使用いただけます。 強い被膜により水をはじき汚れや傷がつきにくくなります。 強靱な被膜。 優れた耐候性。 優雅なつや。
用途屋外:ポーチ柱・建具・縁桁・縁かまち・破風板・戸袋・濡れ縁・羽目板・下見板 屋内:廊下・階段・床材・ドア・浴室・水周り 成分合成樹脂(ウレタン樹脂)、有機溶剤(第2石油類,第3種有機溶剤)、添加剤 使用方法素地調整:木材表面の汚れや油脂分を取り除く。サンドペーパー(180番~240番)で研磨。下塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:5時間以上空気乾燥させる。研磨:サンドペーパー(180番~240番)で研磨。中塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:5時間以上空気乾燥させる。研磨:サンドペーパー(180番~240番)で研磨。上塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:24時間以上空気乾燥させる。塗装に使用した道具(刷毛等)は市販のペイント薄め液で洗ってください 使用の目安1Lで約15m2(1回塗りの場合)(1m2あたり約60~70g使用します) 主な用途木、床、浴室 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐候 危険物の性状非水溶性
1缶(2L)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)