9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット建設機械関係標識
エコ商品
建設重機使用に伴う注意喚起標識です。
用途工事現場での掲示に最適です。 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1 摘要穴4スミ 質量(g)170 取付方式ビス止め エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)300 表示内容解体作業中 立入禁止 エコマーク認定番号7118031
1枚
789 税込868
4日以内出荷

取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) 質量(g)130 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×450×1
1枚
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字内容重機災害の防止 点検励行 合図は正しくハッキリと 取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) トラスコ品番738-1077 質量(g)170 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1 エコマーク認定番号7118031
1枚
769 税込846
翌々日出荷

建設重機使用に伴う注意喚起標識です。
用途工事現場での掲示に。 トラスコ品番286-9160 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 摘要穴上3下2 質量(g)590 取付方式ビス止め エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)900 表示内容重機械のアイドリングストップ 不要時はエンジンを切りましょう エコマーク認定番号7118031
1枚
2,498 税込2,748
翌々日出荷

建設重機使用に伴う注意喚起標識です。
用途工事現場での掲示に。 トラスコ品番286-9135 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1 摘要穴4スミ 質量(g)250 取付方式ビス止め エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容荷をつったまま 離れるな! エコマーク認定番号7118031
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷

建設重機使用に伴う注意喚起標識です。
用途工事現場での設置に。 トラスコ品番286-9113 材質再生ポリプロピレン(再生材50%) 厚さ(mm)1 質量(g)250 取付方式ビス止め又は両面テープ止め エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容つり荷の下へ 入るな! 穴径(mm)4.2 エコマーク認定番号7118031
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)バイオグリースLC-2
生分解性が最も優れている合成油を基油にした生分解性グリースで、潤滑性能にも非常に優れた抜群のバイオグリースです。
用途各種水中機械、建設機械、農業機械、採鉱用機械、ダムや水門のワイヤーロープ潤滑に。 環境汚染が気になる海、河川、港湾等の工事や設備機械に。 ちょう度No.2 使用温度範囲(℃)-40~130 外観黄褐色 増ちょう剤リチウム・カルシウム石けん 基油エステル油 黄褐色 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ハイランドジネン TX
エコ商品
優れた生分解性を有しています。OECD301B に準拠した生分解性試験に おいて60%以上の生分解性を示し、エコマークの 認定基準をクリアしています。 基油に合成系脂肪酸エステルを使用しており、鉱油に比べて難燃性に優れています。 基油自体の油性効果に 加えて、摩耗防止剤が優れた耐摩耗性を発揮しますので、ポンプやバルブ等の摩耗を抑制します。 優れたさび止め剤を 配合しており、油圧系統内に混入する水分によるさびの発生を抑制します。 金属材料との適合性が 良いため、ポンプやバルブ等の油圧機器の材質に対してほとんど影響しません。 鉱油系油圧作動油とほぼ同等のシール材適合性を示します。
用途油圧ショベル等の建設機械。連続鋳造設備や熱間圧延設備などの油圧装置。 電気炉や加熱炉等の油圧装置。鍛造プレスやダイカストマシン。油の漏洩による環境汚染や火災の危険性が 高い油圧設備。 適合範囲建設機械・油圧作動 (ASTM)L1.0 エコマーク認定認定 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 色(ASTM)L1.0
1缶(20L)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)