色が鮮やかなよく見えるチョークです。
手につきにくく、折れにくい!
用途木材・ブロック・コンクリートなど
外径×長さL(Φ×mm)約14×111
鋼材、ガラス、塩ビパイプ等の特に濡れた材料によく書けます。濡れ布できれいに拭き取れます。
用途工事用耐水黒板、グリーンボードへの筆記に。工事中の金属板や建築部材のマーキングに。
寸法(mm)Φ15×100
質量(g)19
材質合成ワックス・界面活性剤・顔料
こんなお得な商品も!
マーキングチョーク 太型
モノタロウ
¥129
税込¥142
太いので書きやすい、折れにくい。
軍手でも持ちやすい。
油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等
形状丸型
外径×長さL(Φ×mm)20×106
濡れても消えない、チョークのスタンダード。
色が鮮やかでよく書け、よく見える。
油性タイプ。
消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など
形状六角形
寸法(mm)Φ14×111
こんなお得な商品も!
チョーク 手に粉がつきにくいタイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
粉が飛ばず、衛生的な優れた性能。
身体にやさしい炭酸カルシウム製。手が汚れないコーティング加工。
粘着力が高いため鮮明な文字が書けます。
粒子が重いため、粉が飛ばず、室内を汚しません。
ソフトでなめらかな書き味のため、長時間使用しても疲れません。
磨耗度が少なく、石膏チョークに比べ、2倍以上長く使えて経済的です。
全長(mm)64
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!
マーキングチョーク 蛍光タイプ
モノタロウ
¥119
税込¥131
暗くてもよく見える。夜間や暗所で。
蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発光。
暗所や夕暮れ・夜間の作業がしやすい。
油性タイプ。濡れても消えない。
(消す時は灯油やベンジンなどでこすって下さい)
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、鉄石など
形状六角形
直径×長さL(Φmm×mm)Φ14×111
蛍光色チョークです。
材木や鉄材などへのマーキングに適しています。
濡れても消えにくいです。
用途建築マーキング
仕様六角型
トラスコ品番828-3939
材質パラフィン、蛍光顔料
寸法(mm)Φ13×100
質量(g)15
タイプ油性
1セット(20本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。
用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
折れや水濡れからチョークを守ります。透明キャップだからチョークの色がひと目で分かります。手やポケットの汚れを防ぎます。ノック式だからチョークの出し入れがカンタン。
マグネット付
用途チョークの保護ケースとして。
仕様マグネット付
適合(チョーク直径)Φ11~12mm
雨に濡れても消えない
用途屋外用、スコアボード、路面マーキングなど
全長(mm)80
直径(Φmm)12
成分焼石膏
すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。
定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。
ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。
いろいろな材質へ筆記可能。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーク、名前書き用
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
ボルト、タッピングマーク
トラスコ品番384-8108
1セット(10本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
濡れた場所にも鮮明に書ける。
水がかかっても薄くならず消えない。
汚れにくいコーティング加工。
色白
寸法(Φmm×Lmm)12×80
1箱(10本)
¥299
税込¥329
当日出荷
濡れても消えないマーキングチョーク!蛍光灯やブラックライトのわずかな光で発光します。暗い場所や夕暮れ、夜間の作業に便利。油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、石などに。
色赤
材質パラフィンワックス+顔料
寸法(mm)14×111
質量(g)15
耐熱温度(℃)-15~+60
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディー。粉漏れと湿気防止の密閉型タンク。フルオープンで糸交換楽々。分解が簡単、掃除も楽です。安全カルコ付。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン
材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ステンレス、(針)バネ鋼、(糸)ナイロン、(フェルト)化学繊維
質量(g)185
本体寸法(mm)180×76×45.5
自動巻取糸長さ(m)8
手の汚れを防ぎ、持ち運び便利なホルダー。マグネット付きのペンタイプ。
トラスコ品番274-3451
長さ(mm)14.5
材質/仕上PP+PE
質量(g)26
対応幅(mm)チョークΦ10.8~Φ12.2対応
太さW(mm)19
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
濡れても消えないマーキングチョーク!
太い形状で折れにくく軍手をしたままでも持ちやすい。
油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、ガラス、石などに。
材質パラフィンワックス+顔料
寸法(mm)Φ20×95
耐熱温度(℃)-15~+60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
キャップを外さず芯補充ができます使いやすいノック式ホルダーです耐熱、耐水チョークですすべりにくいグリップ形状で軍手着用時でも使用しやすいです。
用途建築用筆記具。
2018年トラスコ掲載ページ1 2145
材質ABS、アルミ、真鍮
質量(g)37
仕様芯径(mm):5
快適な書き味の水性チョーク。水を含んだ布などで消して、修正することができます。
用途建築マーキング用。
全長(mm)芯:約90
タイプ替え芯
寸法(幅W×高さH)(mm)0
太さ(mm)芯:水性5.0
表面特殊コーティングにより、手に粉が付きにくい、粉も飛散しにくくなっています。
用途筆記など
色ホワイト
材質石膏
長さ(mm)80
直径(mm)12.1
1箱(100本)
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!
ペンキマーカー
モノタロウ
¥249
税込¥274
キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。
スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。
油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。
自動車、家具、建材の塗料、補修用。
宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。
商品タイプ使い切り本体
石膏チョークに比べて2倍長持ちします。ホタテの貝殻を主原料として使用しているため、粉の飛散が少なくソフトな書き心地です。石膏チョークに比べ2倍以上長く使用でき、経済的です。主原料の炭酸カルシウムは、歯磨き粉にも使われる成分で、体に安心・安全です。手につきにくいコーティング加工で清潔です。粒子が重いため、粉末が飛散せず、着衣や室内を汚しません。
用途建築用チョーク。
材質炭酸カルシウム・ホタテ貝殻粉末
石膏チョークに比べて2倍長持ちします。ホタテの貝殻を主原料として使用しているため、粉の飛散が少なくソフトな書き心地です。石膏チョークに比べ2倍以上長く使用でき、経済的です。主原料の炭酸カルシウムは、歯磨き粉にも使われる成分で、体に安心・安全です。手につきにくいコーティング加工で清潔です。水にぬれても消えない全天候型なので、屋外用の黒板に最適です。
用途建築用チョーク。
材質炭酸カルシウム・ホタテ貝殻粉末
入数(本)6
建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。
材質炭素工具鋼
先端焼入処理
取付可能寸法(mm)マーカーホルダ/Φ6~7
木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途ポリマー芯を採用。折れにくく、水濡れ・湿気に強い。
内容6本
水性チョークリップ式でソフトな書き味。黒板やガラス面では、書いた後水拭きで消す事ができます。
用途建築用チョークの替芯。建築現場でのマーキングに。
寸法(mm)90×5×5
質量(g)2
タイプ水性
芯径(mm)5
耐熱温度(℃)65
芯長さ(mm)90
入数3本
何にでも書ける「ゲルチョーク」本体の替芯です。(1パック3本入り)
用途屋外を中心にした工事用、建築資材等の生産工程用、設備保守・検査用、生産農家・花卉市場用、消防・防災用など幅広い用途に使用できます。
芯径(mm)6
芯材油性顔料
商品タイプ替芯
繰り返し・詰め替え対応
何にでも書ける「ゲルチョーク」は、素材を選ばず、水や雨に濡れたところにも書ける固形マーカーです。
筆跡が濃くはっきり書けて、コントラストが良好。
表面が平滑でインキが浸透しなければ、水で軽く湿らせたウエス等で簡単に消せます。
水中で書けたり、油のついた面にも書けます。
6色(白、黒、赤、黄、青、緑)ラインナップあり、用途によって使い分けできます。
携帯しやすいクリップ付きで、ペンポケットに収納できます。
替芯交換タイプなのでホルダーは再利用できます。
本体はホルダー式のため芯が折れにくく、ポケットや衣類を汚しません。
用途屋外を中心にした工事用、建築資材等の生産工程用、設備保守・検査用、生産農家・花卉市場用、消防・防災用など幅広い用途に使用できます。
使用方法尾栓を矢印の方向に回転させると芯が出ます。ご使用後は尾栓を逆回転させて芯をホルダー内に収納してください。
全長(mm)121
タイプ回転繰り出し式(専用替芯をご使用下さい)
材質(軸)樹脂
芯径(mm)6
最大径(Φmm)16
芯材油性顔料
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
マグネットシート 黒板タイプ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。
マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。
マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。
用途建築現場や工場内での即席黒板として。
色(板面)緑
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
水性チョークリップ式でソフトな書き味。黒板やガラス面では、書いた後水拭きで消す事ができます。
用途建築用チョーク。建築現場でのマーキングに。
仕様梱包サイズ(mm):194×47×10
質量(g)14
タイプ水性
芯径(mm)5
耐熱温度(℃)65
芯長さ(mm)90
入数1本
雨に濡れた面でもよく書けて、雨や水で流れません。
芯径(mm)Φ11
持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。
マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。
マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。
用途建築現場や工場内での即席黒板として。
厚さ(mm)0.7
材質/仕上表面:PET、裏面:マグネットシート
色ブラック
キットパスホルダーの詰め替え用、お得な2本入りです。下部にカートリッジが付いているので手を汚さず簡単に装着できます。マーカーと比べて揮発せず、嫌な臭いもありません。固形タイプで揮発しないので、最後までかすれず発色します。マーカーの2~3倍使え、キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。ホワイトボードや窓ガラスにも使用可能で、つるつるした窓ガラスやホワイトボードであれば濡れた布や専用クリーナーで消去できます。
用途建築用マーキングチョーク。
材質ワックス・顔料
入数(本)2
3倍速巻取チョークラインです。火花、衝撃に強いアルミ合金製ボディです。交換パーツの保管や汚れ防止など便利な収納ケース付です
用途建築工事の墨付作業用
トラスコ品番837-0741
材質本体:アルミ合金、POM、糸:ナイロン
質量(g)182
2018年トラスコ掲載ページ1 2136
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
貼ったところが黒板になるカッティングシートです。チョークで書いて、黒板消しやウエス、ウェットティッシュなどで消すことができます。初めての方でも貼りやすい特殊な糊構造になっております。糊残りがしにくい粘着剤を使用しております。
用途店舗装飾に。建築現場、オフィス、工場内の即席黒板に。
材質基材:塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番835-7422
厚さ(mm)0.1
質量(g)485
2018年トラスコ掲載ページ10 0616
1巻
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ホルダータイプで手を汚しません。粉の出ない新しい筆記具です。マーカーと比べて揮発せず、嫌な臭いもありません。固形タイプで揮発しないので、最後までかすれず発色します。マーカーの2~3倍使え、キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。ホワイトボードや窓ガラスにも使用可能で、つるつるした窓ガラスやホワイトボードであれば濡れた布や専用クリーナーで消去できます。
用途建築用マーキングチョーク。
材質ワックス・顔料
入数(本)1
夜間作業/安全作業を守る必需品!チーム名、会社名。血液型、タグ付きマジックテープで着脱、調節簡単!安全帯や工具袋が邪魔にならないショート丈タイプ50mm幅の高輝度反射テープ背中横バー付
用途工事現場・建築現場・交通整理・夜の作業や歩行
種類ベスト型
サイズフリー
材質ポリエステルメッシュ、PVCテープ
ウエスト(cm)90~130
着丈(cm)40
丈区分ショート丈
マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。ベストを着たまま作業がしやすいショートタイプです。夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。
用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。
材質ポリエステル
色ブラック
関連キーワード