「建築チョーク」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストレスチョーク ダストレスダストレスチョークダストレス
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
石膏チョークに比べて2倍長持ちします。ホタテの貝殻を主原料として使用しているため、粉の飛散が少なくソフトな書き心地です。石膏チョークに比べ2倍以上長く使用でき、経済的です。主原料の炭酸カルシウムは、歯磨き粉にも使われる成分で、体に安心・安全です。手につきにくいコーティング加工で清潔です。水にぬれても消えない全天候型なので、屋外用の黒板に最適です。
用途建築用チョーク。材質炭酸カルシウム・ホタテ貝殻粉末入数(本)6
ダストレスチョーク ダストレスダストレスチョークダストレス(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
石膏チョークに比べて2倍長持ちします。ホタテの貝殻を主原料として使用しているため、粉の飛散が少なくソフトな書き心地です。石膏チョークに比べ2倍以上長く使用でき、経済的です。主原料の炭酸カルシウムは、歯磨き粉にも使われる成分で、体に安心・安全です。手につきにくいコーティング加工で清潔です。粒子が重いため、粉末が飛散せず、着衣や室内を汚しません。
用途建築用チョーク。材質炭酸カルシウム・ホタテ貝殻粉末
キットパスホルダー 替え 日本理化学工業キットパスホルダー 替え日本理化学工業
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
キットパスホルダーの詰め替え用、お得な2本入りです。下部にカートリッジが付いているので手を汚さず簡単に装着できます。マーカーと比べて揮発せず、嫌な臭いもありません。固形タイプで揮発しないので、最後までかすれず発色します。マーカーの2~3倍使え、キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。ホワイトボードや窓ガラスにも使用可能で、つるつるした窓ガラスやホワイトボードであれば濡れた布や専用クリーナーで消去できます。
用途建築用マーキングチョーク。材質ワックス・顔料入数(本)2
キットパスホルダー 日本理化学工業キットパスホルダー日本理化学工業
119税込131
1個
翌々日出荷
ホルダータイプで手を汚しません。粉の出ない新しい筆記具です。マーカーと比べて揮発せず、嫌な臭いもありません。固形タイプで揮発しないので、最後までかすれず発色します。マーカーの2~3倍使え、キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。ホワイトボードや窓ガラスにも使用可能で、つるつるした窓ガラスやホワイトボードであれば濡れた布や専用クリーナーで消去できます。
用途建築用マーキングチョーク。材質ワックス・顔料入数(本)1
石筆 太角(2分角) たくみ石筆 太角(2分角)たくみ
969税込1,066
1個
翌々日出荷
鉄材・コンクリート・アスファルトなどへのマーキングに適しています。水に濡れても消えにくいマーキング材です。
用途建築用マーカー。材質本体:ろう石形状太角寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【石筆】6.4×6.4×80入数(本)50
ソフトチョーク5.0 BIGMAN(ビッグマン)ソフトチョーク5.0BIGMAN(ビッグマン)
399税込439
1本
3日以内出荷
水性チョークリップ式でソフトな書き味。黒板やガラス面では、書いた後水拭きで消す事ができます。
用途建築用チョーク。建築現場でのマーキングに。仕様梱包サイズ(mm):194×47×10質量(g)14タイプ水性芯径(mm)5耐熱温度(℃)65芯長さ(mm)90入数1本
ソフトチョーク5.0替芯 BIGMAN(ビッグマン)ソフトチョーク5.0替芯BIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1セット
当日出荷から4日以内出荷
水性チョークリップ式でソフトな書き味。黒板やガラス面では、書いた後水拭きで消す事ができます。
用途建築用チョークの替芯。建築現場でのマーキングに。寸法(mm)90×5×5質量(g)2タイプ水性芯径(mm)5耐熱温度(℃)65芯長さ(mm)90入数3本
麒麟 建築用シャープペンシル1.3 替え芯 祥碩堂麒麟 建築用シャープペンシル1.3 替え芯祥碩堂
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途ポリマー芯を採用。折れにくく、水濡れ・湿気に強い。内容6本
固形マーカー 建築用/ホルダー付/10本 EA581Eシリーズ エスコ固形マーカー 建築用/ホルダー付/10本 EA581Eシリーズエスコ
3,750税込4,125
1パック(10本)
翌日出荷
雨に濡れた面でもよく書けて、雨や水で流れません。
芯径(mm)Φ11
安全ベスト ショートタイプ TRUSCO安全ベスト ショートタイプTRUSCO
1,298税込1,428
1着
当日出荷
マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。ベストを着たまま作業がしやすいショートタイプです。夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。
用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。材質ポリエステルブラック
ゲルチョーク 替芯 (パック入り) パイロットゲルチョーク 替芯 (パック入り)パイロット
9,898税込10,888
1箱(3本×30パック)
当日出荷
何にでも書ける「ゲルチョーク」本体の替芯です。(1パック3本入り)
用途屋外を中心にした工事用、建築資材等の生産工程用、設備保守・検査用、生産農家・花卉市場用、消防・防災用など幅広い用途に使用できます。芯径(mm)6芯材油性顔料商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ゲルチョーク 本体 (パック入り) パイロットゲルチョーク 本体 (パック入り)パイロット
16,980税込18,678
1箱(50パック)
当日出荷から4日以内出荷
何にでも書ける「ゲルチョーク」は、素材を選ばず、水や雨に濡れたところにも書ける固形マーカーです。 筆跡が濃くはっきり書けて、コントラストが良好。 表面が平滑でインキが浸透しなければ、水で軽く湿らせたウエス等で簡単に消せます。 水中で書けたり、油のついた面にも書けます。 6色(白、黒、赤、黄、青、緑)ラインナップあり、用途によって使い分けできます。 携帯しやすいクリップ付きで、ペンポケットに収納できます。 替芯交換タイプなのでホルダーは再利用できます。 本体はホルダー式のため芯が折れにくく、ポケットや衣類を汚しません。
用途屋外を中心にした工事用、建築資材等の生産工程用、設備保守・検査用、生産農家・花卉市場用、消防・防災用など幅広い用途に使用できます。使用方法尾栓を矢印の方向に回転させると芯が出ます。ご使用後は尾栓を逆回転させて芯をホルダー内に収納してください。全長(mm)121タイプ回転繰り出し式(専用替芯をご使用下さい)材質(軸)樹脂芯径(mm)6最大径(Φmm)16芯材油性顔料商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
[黒] 固形マーカー(建築用/ホルダー付) エスコ[黒] 固形マーカー(建築用/ホルダー付)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
芯径(mm)Φ11アズワン品番64-2232-79入数1本
[赤] 固形マーカー(建築用/ホルダー付) エスコ[赤] 固形マーカー(建築用/ホルダー付)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
芯径(mm)Φ11アズワン品番64-2232-78入数1本
[黄] 固形マーカー(建築用/ホルダー付) エスコ[黄] 固形マーカー(建築用/ホルダー付)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
芯径(mm)Φ11アズワン品番64-2232-77入数1本
マグネットシート黒板(無地・チョーク書き) 板面色:黒 TRUSCOマグネットシート黒板(無地・チョーク書き) 板面色:黒TRUSCO
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。 マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。 マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。
用途建築現場や工場内での即席黒板として。厚さ(mm)0.7材質/仕上表面:PET、裏面:マグネットシートブラック
黒板シート505mm×2m巻 中川ケミカル黒板シート505mm×2m巻中川ケミカル(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
貼ったところが黒板になるカッティングシートです。チョークで書いて、黒板消しやウエス、ウェットティッシュなどで消すことができます。初めての方でも貼りやすい特殊な糊構造になっております。糊残りがしにくい粘着剤を使用しております。
用途店舗装飾に。建築現場、オフィス、工場内の即席黒板に。材質基材:塩化ビニル、粘着剤:アクリル系トラスコ品番835-7422厚さ(mm)0.1質量(g)4852018年トラスコ掲載ページ10 0616
ビルマーカー たくみビルマーカーたくみ
629税込692
1本
当日出荷
キャップを外さず芯補充ができます使いやすいノック式ホルダーです耐熱、耐水チョークですすべりにくいグリップ形状で軍手着用時でも使用しやすいです。
用途建築用筆記具。2018年トラスコ掲載ページ1 2145材質ABS、アルミ、真鍮質量(g)37仕様芯径(mm):5
クイックス QiX たくみクイックス QiXたくみ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
3倍速巻取チョークラインです。火花、衝撃に強いアルミ合金製ボディです。交換パーツの保管や汚れ防止など便利な収納ケース付です
用途建築工事の墨付作業用トラスコ品番837-0741材質本体:アルミ合金、POM、糸:ナイロン質量(g)1822018年トラスコ掲載ページ1 2136
蛍光チョーク ピンク たくみ蛍光チョーク ピンクたくみ
2,798税込3,078
1セット(20本)
当日出荷
蛍光色チョークです。 材木や鉄材などへのマーキングに適しています。 濡れても消えにくいです。
用途建築マーキング仕様六角型トラスコ品番828-3939材質パラフィン、蛍光顔料寸法(mm)Φ13×100質量(g)15タイプ油性
マグネットシート黒板(無地・チョーク書き) TRUSCOマグネットシート黒板(無地・チョーク書き)TRUSCO(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。 マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。 マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。
用途建築現場や工場内での即席黒板として。(板面)緑
安全ベスト ショート丈 50mm幅 ユニワールド安全ベスト ショート丈 50mm幅ユニワールド(3件のレビュー)
959税込1,055
1着
当日出荷
夜間作業/安全作業を守る必需品!チーム名、会社名。血液型、タグ付きマジックテープで着脱、調節簡単!安全帯や工具袋が邪魔にならないショート丈タイプ50mm幅の高輝度反射テープ背中横バー付
用途工事現場・建築現場・交通整理・夜の作業や歩行種類ベスト型サイズフリー材質ポリエステルメッシュ、PVCテープウエスト(cm)90~130着丈(cm)40丈区分ショート丈
スマートチョーク 替エ芯 たくみスマートチョーク 替エ芯たくみ(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
快適な書き味の水性チョーク。水を含んだ布などで消して、修正することができます。
用途建築マーキング用。全長(mm)芯:約90タイプ替え芯寸法(幅W×高さH)(mm)0太さ(mm)芯:水性5.0
建築用コンパス SK(新潟精機)建築用コンパスSK(新潟精機)(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。材質炭素工具鋼先端焼入処理取付可能寸法(mm)マーカーホルダ/Φ6~7
ハンディチョークラインNeo自動巻 シンワ測定ハンディチョークラインNeo自動巻シンワ測定(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディー。粉漏れと湿気防止の密閉型タンク。フルオープンで糸交換楽々。分解が簡単、掃除も楽です。安全カルコ付。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ステンレス、(針)バネ鋼、(糸)ナイロン、(フェルト)化学繊維質量(g)185本体寸法(mm)180×76×45.5自動巻取糸長さ(m)8
耐水マーキングチョーク TRUSCO耐水マーキングチョークTRUSCO
789税込868
1パック(3本)
当日出荷
鋼材、ガラス、塩ビパイプ等の特に濡れた材料によく書けます。濡れ布できれいに拭き取れます。
用途工事用耐水黒板、グリーンボードへの筆記に。工事中の金属板や建築部材のマーキングに。寸法(mm)Φ15×100質量(g)19材質合成ワックス・界面活性剤・顔料
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら