カテゴリ

  • テープ(540)
    • 両面テープ建築用途用(99)
  • 事務用品(322)
    • 製図用シャープペンシル(41)
    • 工業用マーカー/アートマーカー(27)
    • 鉛筆本体(29)
    • シャープペンシル替芯(26)
  • 建築金物(36,230)
    • Sカン・S字フック(264)
  • 測定用品(189)
    • 曲尺(8)
  • ねじ・ボルト・釘(362)
    • 高ナット(長ナット)(3)
  • 作業工具(2,751)
  • 手袋(901)
  • 店舗什器・備品(772)
  • 接着剤・補修材(690)
  • 作業服(635)
  • 塗装・養生・内装用品(605)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(553)
  • 建材・エクステリア(514)
  • 物流用品(391)
  • 塗料(339)
  • 安全靴・作業靴(331)
  • 制御機器(289)
  • 空調・電設資材(280)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(280)
  • 配管・水廻り設備部材(274)
  • 測量用品(土木/建設)(258)
  • 安全保護具(243)
  • 船舶用品・漁業資材(210)
  • 溶接用品(184)
  • 切削工具(153)
  • 安全標識(142)
  • 電気材料(127)
  • 機構部品(117)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(116)
  • 清掃用品(91)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(91)
  • 農業・園芸資材(85)
  • 照明(80)
  • 研磨材(75)
  • 保管用品(66)
  • 電動工具(63)
  • 防犯用品(61)
  • 梱包用品(57)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • 安全用品(52)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 空圧工具(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 鈑金・塗装(37)
  • 家電(30)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
  • 洗剤・除去剤(24)
  • マスク(24)
  • 防災用品(21)
  • オフィス家具(20)
  • クリーンルーム用品(19)
  • 学童・教育用品(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(17)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 測定関連サービス(15)
  • エンジン工具(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 介護用品(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • バイク部品(11)
  • 日用品(11)
  • 食品・飲料(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 厨房用品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • カー用品(7)
  • 農具(6)
  • 住設機器(5)
  • 農業機械(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 縫製用品(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 理美容(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
基材
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・ナイロン・プラスチック・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
モノタロウ・3M(スリーエム)・uni(三菱鉛筆)・不易・たくみ・ニッサチェイン・ピカマーカー・エスコ・TOSTEM(LIXIL)・LAMP(スガツネ工業)・UNION(ユニオン)・ハイロジック・シロクマ・WAKI(和気産業)・スリーナイン島野・新日軽(LIXIL)・BEST(ベスト)[金物]・ハーフェレ・ROYAL(ロイヤル)[建築金物]・MIWA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・レンタル・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「建築用」の検索結果

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
49,920件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ建築用厚手強力両面テープ3M(スリーエム)(29件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
フィールド建築用2.0mmシャープ uni(三菱鉛筆)フィールド建築用2.0mmシャープuni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
木材筆記時、uni芯採用で、はっきりした読める濃さです。芯をしっかりつかみ芯がもぐりこみません。ローレット金属グリップで軍手でもすべりにくくなっています。シャープですから片手ノックで芯を繰り出せます。
用途木材・コンクリートへのマーキング。寸法(mm)0.9×10.5×148.1質量(g)14.4芯径(mm)2材質軸:ABS樹脂、グリップ:ローレットグリップ+クロムメッキ方式ノック式商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
建築用 シャープペン 2.0mm 不易建築用 シャープペン 2.0mm不易(16件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
強く、しかもなめらか2.0mm芯。 使いやすいノック式を採用!
用途木材・コンクリートなどにも書けます。商品タイプ本体質量(g)12方式ノック式芯径(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
建築用シャープペンシル Pica-Dry[[R上]](丸芯) ピカマーカー建築用シャープペンシル Pica-Dry[[R上]](丸芯)ピカマーカー(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。替芯4040はステンレスにもマーキングできます。red dotデザインアワード受賞品です。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。トラスコ品番250-3563材質樹脂全長(mm)165黒(2B)タイプノック式芯径(mm)2.8繰り返し・詰め替え対応
建築用ペイントマーカー たくみ建築用ペイントマーカーたくみ(12件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
不透明のインクでくっきりとマーキングできます。金属、ガラス、プラスチックなどへの筆記に適しています。
用途鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管など 油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも書けます線幅(mm)2.2線の太さ中字(不透明)インク油性商品タイプ使い切り本体
曲尺 厚手広巾 モノタロウ曲尺 厚手広巾モノタロウ(66件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。厚さ(mm)2幅(mm)20材質ステンレス鋼表面処理シルバー直角精度100mmにつき0.1mm以下RoHS指令対応証明書(0.2MB)長さ許容差(mm)±0.2以下
気密パッキンテープ モノタロウ気密パッキンテープモノタロウ(229件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
ブルーシート ロールタイプ 薄手 #1000 モノタロウブルーシート ロールタイプ 薄手 #1000モノタロウ(56件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(100m)ほか
当日出荷
コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。 ハトメのないロールタイプです。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。厚さ#1000相当形状ロールタイプ種別ハトメなし
ブルーシート ロールタイプ #2000 モノタロウブルーシート ロールタイプ #2000モノタロウ(18件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。 ハトメなし。
用途レジャー・家庭園芸などに、野積みカバーとして、雨除け・日除け・埃除けに、日曜大工に厚さ#2000相当形状ロールタイプ種別ハトメなしブルー長さ(m)100
チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物](118件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0クローム仕上クローム
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
強力目地用接着剤 メジ・ピタ ヤヨイ化学強力目地用接着剤 メジ・ピタヤヨイ化学
879税込967
1本(350g)ほか
4日以内出荷
強力な初期接着力で、壁紙を巻き込み施工する際、クセの強い壁紙も美しく収まります。
用途強力目地用接着剤危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
日東エプトシーラー No.686 日東電工日東エプトシーラー No.686日東電工(64件のレビュー)
279税込307
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
オールステンレスパイプ モノタロウオールステンレスパイプモノタロウ(38件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304仕上#400研磨
AT-P Aタッピング クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]AT-P Aタッピング クロームROYAL(ロイヤル)[建築金物](18件のレビュー)
239税込263
1パック(50本)
当日出荷から5日以内出荷
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス頭径(Φmm)6
シューノ19 コノジ型シングルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ19 コノジ型シングルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物]
619税込681
1本
4日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)t=2.0
ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケット A-32/A-33ROYAL(ロイヤル)[建築金物](59件のレビュー)
379税込417
1本ほか
当日出荷
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム
エコロイヤルセメント(床材用接着剤) 東リエコロイヤルセメント(床材用接着剤)東リ(16件のレビュー)
3,698税込4,068
1缶(4kg)
当日出荷
塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。
用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般貼合せ可能時間5~60分外観黄白色 ペースト状ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆待機時間0~10分(冬20分)成分ゴム系ラテックス形主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート危険物の類別非危険物主なワークパーツ
すき間ブラシシール 槌屋すき間ブラシシール槌屋(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー幅(mm)10テープ長さ(m)3毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10特性耐久性、弾力性
敷居スベリ はく離紙有り GIKEN(川口技研)敷居スベリ はく離紙有りGIKEN(川口技研)(33件のレビュー)
419税込461
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
敷居スベリ GIKEN(川口技研)敷居スベリGIKEN(川口技研)(28件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
バラバラにならず、軽快に貼れます。 敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。 木目柄は筋が根本まで浸透しております。 金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物](12件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から11日以内出荷
材質スチール異型材厚さ(mm)2Aホワイト仕上Aホワイト
エコGAセメント(タイルカーペット用接着剤) 東リエコGAセメント(タイルカーペット用接着剤)東リ(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(1kg)ほか
当日出荷
ピールアップ形接着剤。 初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。 非引火性。
成分アクリル樹脂系エマルション形貼合せ可能時間20~180分外観乳白色 ペースト状保管環境直射日光の当たらない場所(5℃~35℃)ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆施工面積(m2)吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg待機時間接着剤が半透明になるまで20~60分仕様カーペットタイル・ピールアップ危険物の類別非危険物主なワークパーツ
シューノ19 木棚ブラケット(左右セット) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ19 木棚ブラケット(左右セット)ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
799税込879
1セット
4日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)t=2.6
エコAR600 東リエコAR600東リ(15件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(1kg×4パック)
3日以内出荷
初期粘着力があり、作業性に優れる。 圧着後の収まりが良い。 非引火性
用途ビニル床シート、ビニル床タイル全般、東リ防汚消臭腰壁シート待機時間10~20分貼合せ可能時間10~60分ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆保管環境直接日光のあたらない場所(5℃~35℃)適応下地グレードⅠ(水分指標8%以下)、吸水性のある下地、吸水性の少ない下地種類アクリル樹脂系エマルション形仕様ビニル床・タイルシート主なワークパーツ危険物の類別非危険物
万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 タイセイ万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」タイセイ(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN 3M(スリーエム)スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN3M(スリーエム)(27件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
249税込274
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
車止め用接着剤 車止め用 セメダイン車止め用接着剤 車止め用セメダイン(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(170mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。 弾性接着で振動や衝撃に強いです。 使いやすい一液、常温硬化タイプです。 無溶剤のため安全でにおいが少ないです。 硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。
用途車止めブロックと下地(コンクリート・アスファルト)の接着。 ABS樹脂製の車止めの接着。 ※舗装直後のアスファルトには接着できません。 アスファルト下地に使用する場合は、下地に油成分が染み出していないことを確認の上、使用してください。主な用途コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地成分エポキシ変成弾性灰白色主成分変成シリコーン樹脂特性弾性接着、無溶剤、強力型適合用途耐衝撃主なワークパーツ
ボンドK120 コニシボンドK120コニシ(39件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(1kg)
欠品中
耐衝撃 耐はく離 高粘度
用途金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級危険物の類別第二類
ペネット ヤヨイ化学ペネットヤヨイ化学(14件のレビュー)
719税込791
1本(500g)
当日出荷
壁紙専用補修剤 ツヤ消しタイプで塗布箇所が目立たず、サラッとした乾燥皮膜で、施工後の塵埃等による汚れの付着を防ぎます。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
コンクリート用接着剤 コンクリメント セメダインコンクリート用接着剤 コンクリメントセメダイン(18件のレビュー)
389税込428
1本(50mL)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
柔らかいペースト状の接着剤で、充てん効果がありコンクリートの凹凸面でもタレずに接着できます。 コンクリート面への木材やタイルの接着に適しています。 一液・常温硬化で使いやすく、初期接着力に優れています。 スチレンフォーム(発泡スチロール)を侵さず接着できます。
用途コンクリート・モルタル下地への木・陶磁器タイル・硬質塩化ビニル・発泡スチロールの接着。 コンクリート・モルタル下地への木レンガ・巾木・野緑・根太の接着。 発泡スチロール板・石膏ボード・繊維板・フレキシブル板・ロックウールボードなどの取付接着。 小口の床タイル・カーペットタイルの接着。
エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン ニトムズエプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキンニトムズ(32件のレビュー)
889税込978
1巻ほか
当日出荷
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に主な用途窓・サッシ用粘着力(N/10mm)4.6粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0剥離紙あり特性気密防水、断熱性
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CL ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CLダイヤテックス(204件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ主な用途養生用引張強度(N/50mm)280
戸あたり消音テープ ニトムズ戸あたり消音テープニトムズ(3件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプです。 クッション性が良くドアの閉りをさまたげません。 はく離紙がなく作業が簡単です。 貼りやすく、きれいにはがせます。 クッション性に優れ、ドアの閉まりを防げない はくり紙がないので作業が簡単 貼りやすくきれいにはがせる 見掛け密度:35kg/m3
用途ドアの戸あたり音防止に、ドアの戸当たり音を緩和する
タイル接着材 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)タイル接着材LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(27件のレビュー)
659税込725
1缶(500g)
当日出荷
ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。 約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。 耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
灰色仕様洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。トラスコ品番453-6291乾燥時間(時間)約24(温度20度、湿度60%)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
接着剤 車止め用 モノタロウ接着剤 車止め用モノタロウ(51件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(1kg)
当日出荷
チューブタイプのため作業が容易です。水性タイプなので火災の危険がありません。 1本で60cmのブロック約4・5本接着できます。
用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着主な用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着成分アクリル樹脂系エマルション形グレー比重1.57±0.1粘度85±15Pa・s(20℃) ※TV-10H型,7号,10rpm,1min接着強度(N/mm2)2.3危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)主なワークパーツ販売区分業務用
防水ソフトテープ ニトムズ防水ソフトテープニトムズ(17件のレビュー)
289税込318
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ 防水、強力、長持ちタイプ 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に 門扉やドアの戸あたり音の解消に クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
モヘヤシール すき間用 モノタロウモヘヤシール すき間用モノタロウ(25件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。
用途すき間用主な用途隙間用
ブロック用接着剤 ピタブロック セメダインブロック用接着剤 ピタブロックセメダイン(1件のレビュー)
989税込1,088
1本(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
湿った下地にも使用できます。 引火のおそれがない、安心・安全の水性タイプです。 塗布幅の調整ができるので、細かい箇所にもご使用いただけます。 混合や攪拌が不要な1液型タイプで、常温で硬化します。
用途【車止め用途】 コンクリート同士の接着。 アスファルト下地への接着。 コンクリート二次製品同士の接着。 【ガーデニング用途】 レンガ同士の接着。灰色主成分アクリル樹脂完全硬化時間24時間以上(23℃湿度50%)危険物の類別非危険物
...