厚さ(mm)0.085
テープ厚さ(mm)0.085
引張強度(N/10mm)33.5
粘着タイプ弱粘着
自己融着性によって施工部は経時後一体化します。
気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。
溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。
耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。
フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。
汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!
養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)56
粘着タイプ強粘着
再剥離可
こんなお得な商品も!
養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。
テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。
焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較)
しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。
ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。
描画性に優れ、油性インクで書くことができます。
特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。
粘着力(N/10mm)2.2
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
こんなお得な商品も!
マスキングテープ
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用
耐熱温度(℃)100(30分)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
スパッと切れて作業が快適。キレイに剥せて糊残りがすくない。
カラーバリエーションも充実。
用途建築養生用、封緘、仮止めなど。
主な用途養生用
ボールタック20
粘着力(N/10mm)2.4
保持力(mm/15分)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
芯径(mm)76(3”)
耐熱温度(℃)93
アズワン品番64-7956-34
1巻
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
エスコ品番EA979KB-5A
材質PP
色黄
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)5
全高(mm)60
毛丈(mm)40
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
エスコ品番EA979KF-1A
材質PP
長さ(mm)1000
色黄
取付差込式
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)1
全高(mm)48
毛丈(mm)30
取付板厚(mm)0.6~1.5
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
エスコ品番EA979KF-5A
材質PP
色黄
取付差込式
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)5
全高(mm)48
毛丈(mm)30
取付板厚(mm)0.6~1.5
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
エスコ品番EA979KC-1A
材質PP
色黄
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)1
全高(mm)65
毛丈(mm)40
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
エスコ品番EA979KD-5A
材質PP
長さ(mm)5000
色黄
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)5
全高(mm)100
毛丈(mm)60
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥50,000
税込¥55,000
翌日出荷
エスコ品番EA979KD-1A
材質PP
長さ(mm)1000
色黄
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)1
全高(mm)100
毛丈(mm)60
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979KA-1A
材質PP
色黄
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)1
全高(mm)45
毛丈(mm)25
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
エスコ品番EA979KB-1A
材質PP
色黄
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)1
全高(mm)60
毛丈(mm)40
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
エスコ品番EA979KC-5A
材質PP
色黄
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)5
全高(mm)65
毛丈(mm)40
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
段ボールの封カン、建築材料、資材等の結束、仮止め等に使える布テープ!発色抜群の布カラーテープ
用途梱包用
基材布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.22
タック(ボールNo.)15
主な用途梱包用
粘着力(N/25mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
PPシートの強度・ウレタンフォームの保温性・保湿性及びポリエステル不織布の柔軟性を生かしたコンクリート養生マットです。軽いため、現場での施工および保管が簡単です。
用途コンクリート工事(橋梁・高速道路・新幹線・空港・ダム・トンネル・浄化処理場・貯水池・道路側道・用水路など・土木全般および建築基礎・工場建設地内・消波、根固ブロックなど)
色ライトイエロー
材質(三層構造)PPシート/ウレタンフォーム/ポリエステル不織布デニムコットン
厚さ(mm)約10
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
車両、建築、工業向け全般の塗装用マスキングテープです。シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープです。コストパフォーマンスに優れています。直線にはもちろん、曲線にもしっかり貼れます。
トラスコ品番121-8213
材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系
幅(mm)20
厚さ(mm)0.09
色イエロー
長さ(m)18
1パック(6巻)
¥489
税込¥538
当日出荷
コンクリート面に貼れる蛍光反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。日中は鮮やかに目立つので視認性優れ、夜は車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1枚
¥769
税込¥846
欠品中
コンクリート面に貼れる色鮮やかなレモン色の蛍光テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用。建築塗装マスキング用など。
テープ地色黄土
伸び(%)7
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)59.5
車輌、建築、工業向け全般の塗装用マスキングテープです。しっかり付いて、テープの浮きが少なく重ね貼りに強いタイプです。巻き戻しが軽く作業性が良好です。
トラスコ品番121-8192
材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系
幅(mm)20
厚さ(mm)0.09
色イエロー
長さ(m)18
1パック(6巻)
¥519
税込¥571
翌々日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979KA-5A
材質PP
色黄
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5
全高(mm)45
毛丈(mm)25
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥22,800
税込¥25,080
8日以内出荷
H形鋼に取り付けるエッジ保護材です。
既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。
耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。
適用可能なH形鋼のサイズ(厚さ)は、9~28mmの幅広いラインナップ。
さまざまなH形鋼に、ぴったりとフィットします。
軟質樹脂製と独自の中空形状で、万が一の衝突時も安心なソフトな感触で、しっかりと衝撃吸収です。
接着剤を塗布してH形鋼に装着するだけなので、取り付け作業も簡単です。
用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として
寸法L(mm)1000
主材質軟質塩化ビニル樹脂
手で切れる為、施工性UP!。日本建築学会推奨値 履物着用の場合の滑り数値=0.4以上。様々な環境においてクリア!
用途屋外のシマ鋼板や階段のフチのすべり止め。工場敷地内等のすべり止めラインテープ等
幅(mm)50
長さ(m)5
粘着力(N/10mm)8.2
引張強度(N/10mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
自重があるので風めくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。
加重に耐える頑強性と衝撃に耐える緩衝性・柔軟性を兼ね備えています。
水を通しませんので、建築現場だけでなく選挙・災害時の体育館の床なども利用できます。
プラズマディスプレイ工場の床の保護に。
用途住宅廻り・玄関・ベランダなどの屋外床養生。
選挙投票所の床養生にご使用ください。
材質塩ビ
幅(mm)1000
H形鋼に取り付ける蓄光ライン入りエッジ保護材です。
太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも半永久的に蓄光、発光を繰り返します。
夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。
蓄光材は樹脂製で本体と一体化していますので、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。
既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。
耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。
用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として
主材質軟質塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)1000
色黄(蓄光ライン入)
H形鋼に取り付ける蓄光ライン入りエッジ保護材です。
太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも半永久的に蓄光、発光を繰り返します。
夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。
蓄光材は樹脂製で本体と一体化していますので、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。
既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。
耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。
用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として
主材質軟質塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)1000
色黄(蓄光ライン入)
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。
ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。
また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)5
幅(mm)600
長さ(mm)900
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。
ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。
また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)4
幅(mm)600
長さ(mm)900
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。
ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
用途滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。
また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。
材質ポリプロピレン
目付(g/m2)800
人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など
仕様インパクトスリーブ入り
種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)
材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管
形状固定式
幅(mm)1000
寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700
質量(kg)約30.2
タイプアーチ型(コの字型)
仕上焼付塗装
人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など
仕様インパクトスリーブ入り
種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)
材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管
形状差込式カギ付
幅(mm)1000
寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700
質量(kg)約35.8
タイプアーチ型(コの字型)
仕上焼付塗装
関連資料製品詳細図面(0.04MB)
人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など
仕様インパクトスリーブ入り
種別衝突対応型(車両1.5t 45km/h)
材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管
形状固定式
幅(mm)1500
寸法(mm)Φ101.6(t4.2)×H700
質量(kg)約50.1
タイプアーチ型(コの字型)
仕上焼付塗装
人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など
仕様インパクトスリーブ入り
種別衝突対応型(車両1.5t 45km/h)
材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管
形状固定式
幅(mm)1000
寸法(mm)Φ101.6(t4.2)×H700
質量(kg)約45
タイプアーチ型(コの字型)
仕上焼付塗装
関連キーワード
1
2
次へ