「建築用 赤ペン」の検索結果
木材筆記時、uni芯採用で、はっきりした読める濃さです。芯をしっかりつかみ芯がもぐりこみません。ローレット金属グリップで軍手でもすべりにくくなっています。シャープですから片手ノックで芯を繰り出せます。
用途木材・コンクリートへのマーキング。
寸法(mm)0.9×10.5×148.1
質量(g)14.4
芯径(mm)2
材質軸:ABS樹脂、グリップ:ローレットグリップ+クロムメッキ
方式ノック式
商品タイプ本体
ポケットにピッタリ入り、手のひらに収まるショートサイズ。鉛筆感覚で持て、転がりにくい6角ボディ。耐熱2.0mm芯シャープペン、便利な芯削り付キャップが付いてます。
全長(mm)127
方式ノック式
芯径(mm)2.0
商品タイプ本体
折れにくい、減りにくい、2mm芯です。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
芯径(mm)2.0
質量(g/パック)18.9
商品タイプ替芯
握り易い形状。本体へ替芯1本入れ。
用途鉄材、コンクリートなどへの書き込みに使用するシャープペン
商品タイプ本体
芯径(mm)2
材質(本体)プラスチック
質量(g)12
方式ノック式
本体寸法(mm)Φ9×144
芯材クレヨン
折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。
ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
高所作業に最適!。伸縮自在コイルで筆記作業ラクラク!。クリップ付きで取り付け、取り外しが手軽!
商品タイプ本体
質量(g)25
方式ノック式
芯径(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
強く、しかもなめらか2.0mm芯。
使いやすいノック式を採用!
用途木材・コンクリートなどにも書けます。
商品タイプ本体
質量(g)12
方式ノック式
芯径(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
価格訴求を追求したお買い得品です。太くて、熱に強い2.0mm芯。夏場の車内などでも溶けにくいです。
芯径(mm)2.0
商品タイプ替芯
面倒な芯交換の手間が少ない芯3本入り。鉛筆感覚で持て、転がりにくい6角で軽量な樹脂ボディ。耐熱2.0mm芯シャープペンで、便利な芯削り付キャップ付
全長(mm)150
方式ノック式
芯径(mm)2.0
商品タイプ本体
建築用すみつけシャープペンシル。ペン先がへたらないメタルヘッド。建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない。芯はHBを標準装備、替芯は2H・HB・赤・白・青が選べる。
芯色黒
トラスコ品番813-4817
質量(g)12
方式ノック式
芯径(mm)2.0
芯硬度HB
商品タイプ本体
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
建築用すみつけクレヨン。濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯。コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできる。ノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
質量(g)11
芯径(mm)4.0
インク油性
商品タイプ使い切り本体
木材・コンクリートなどにも書ける折れにくい太芯。両端を面取りしてあるので、耳にかける場合も安心です。
用途建築用
芯色赤
耐熱2ミリ芯シャープペン
便利な芯削り付キャップ
頑丈な金属製先端
ポケットにピッタリ!
手のひらに収まるショートサイズ
用途建築マーキング用
木材・コンクリート/石材
商品タイプ本体
芯径(mm)2.0
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
三菱鉛筆のロングセラー朱色鉛筆。朱色鉛筆、確認・チェック等の作業に最適な鉛筆です。
商品タイプ本体
仕様朱通し
主な用途一般用
芯色朱
こんなお得な商品も!

放射温度計
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
ホワイトボード用マーカーです。マグネット、イレーザー付きのキャップです。細芯で、建築用ホワイトボードなどへの筆記に最適です。
用途ホワイトボード用マーカー。
材質キャップ;ポリプロピレン,イレーザー:羊毛,本体;ポリプロピレン
インク色レッド
インクアルコール系油性顔料インキ
マグネット付き
商品タイプ使い切り
線の太さ細芯
イレーザー付き
1本
¥209
税込¥230
翌々日出荷
建築用シャープペンシルと深穴インクマーカーがセットで店舗に陳列できます。組み立て不要ですぐに陳列できます。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番689-4144
セット内容建築用シャープペンシル:3030(10本)、3030用替え芯黒2B:4030(10PK)、深穴インクマーカー黒:15046(5本)、深穴インクマーカー赤:15040(3本)、深穴インクマーカー青:15041(2本)、リーフレット
材質樹脂
幅(mm)195
高さ(mm)267
奥行(mm)130
1箱(20本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
建築用マーカーの極一閃シリーズです。下地の色が見えにくい高隠蔽性インクなので、鮮やかに鮮明なマーキングが可能です。鉄骨材、鉄材、プラスチック、ガラス、コンクリートなどへのマーキングに便利です。耐光性、耐水性に優れ、油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも筆記可能です。
用途建築用マーカー。
材質アルミ
タイプシングル
線幅(mm)2
インク色赤色
インクキシレン系
入数1
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
1本
¥189
税込¥208
翌々日出荷
建築用マーカーの極一閃シリーズです。下地の色が見えにくい高隠蔽性インクなので、鮮やかに鮮明なマーキングが可能です。鉄骨材、鉄材、プラスチック、ガラス、コンクリートなどへのマーキングに便利です。耐光性、耐水性に優れ、油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも筆記可能です。
用途建築用マーカー。
材質アルミ
タイプシングル
線幅(mm)1
インク色赤色
インクキシレン系
入数1
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字
1本
¥209
税込¥230
翌々日出荷
建築用マーカーの極一閃シリーズです。下地の色が見えにくい高隠蔽性インクなので、鮮やかに鮮明なマーキングが可能です。鉄骨材、鉄材、プラスチック、ガラス、コンクリートなどへのマーキングに便利です。耐光性、耐水性に優れ、油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも筆記可能です。
用途建築用マーカー。
材質アルミ
タイプシングル
線幅(mm)6
インク色赤色
インクキシレン系
入数1
商品タイプ使い切り本体
線の太さ太字
1本
¥629
税込¥692
翌々日出荷
芯色赤
商品タイプ本体
芯径(mm)2.0
エスコ品番EA765ME-110
全長(mm)140.5
質量(g)11.8
方式ノック式
芯長さ(mm)130
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
強く、しかもなめらか2.0mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。
芯径(mm)2.0
商品タイプ替芯
建築用すみつけシャープペンシル
削る必要のない1.3mm芯。
けがき、指示がはっきり読める濃さ
芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。
濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍
水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
方式ノック式
芯径(mm)1.3
環境にやさしいノンキシレン系ペイントマーカーです。環境にやさしいノンキシレン系の溶剤を使用しています。下地色の影響を受けない鮮明な筆記が可能です。通常よりペン先が強い耐芯のため長く使うことができます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、建築資材、工業資材へのマーキング。
仕様【角太芯】8mm(短辺4mm)
材質本体アルミ・キャップ樹脂
タイプ油性
インク色赤
線の太さ太字
1本
¥269
税込¥296
翌々日出荷
なめらかに書け、折れにくい0.9mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。
適合0.9mm替芯
方式ノック式
芯径(mm)0.9
強靭でタフなボディ(真鍮製)。強く・折れにくく・水漏れ・高温にも強い。芯強度UP!
用途木材・コンクリートなどにも書けます。
質量(g)31
方式ノック式
芯径(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
工事現場の作業指示に便利なレーザーポインターです。ボタンを押すと、赤色のレーザー光線が照射されます。持ちやすく、携帯に便利なペン型ボディです。レーザー照射を知らせるLEDライト付です。レーザー色は赤色です。
用途工事、建築現場での作業指示や、会議、プレゼンなどでの差し棒代わり。
セット内容単4アルカリ電池
材質本体:アルミニウム、レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー
タイプペン型
電源単4アルカリ乾電池2本
本体寸法(mm)123×12×12
使用温度(℃)25±5
波長(nm)650~660
到達距離(m)100~150(使用環境により変化します)
出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
使用時間(時間)連続使用で約30
レーザー光色レッド
ビーム径(Φmm)5m先で7~8程度(使用環境により変化します)
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
中字・細字
油性
木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用
耐水・耐候性(蛍光色を除く)
工業用
仕様●メーカー:サクラクレパス●型番:※ESCOオリジナルセット品●商品名:ペイントマーカー●インク色:細字/蛍光黄、白、赤、黒、蛍光桃中字/蛍光レモン、蛍光ピンク、白、赤、水色●線幅:細字/1mm中字/2mm
アズワン品番68-1849-95
1セット
¥2,480
税込¥2,728
欠品中
何にでも書ける「ゲルチョーク」は、素材を選ばず、水や雨に濡れたところにも書ける固形マーカーです。
筆跡が濃くはっきり書けて、コントラストが良好。
表面が平滑でインキが浸透しなければ、水で軽く湿らせたウエス等で簡単に消せます。
水中で書けたり、油のついた面にも書けます。
6色(白、黒、赤、黄、青、緑)ラインナップあり、用途によって使い分けできます。
携帯しやすいクリップ付きで、ペンポケットに収納できます。
替芯交換タイプなのでホルダーは再利用できます。
本体はホルダー式のため芯が折れにくく、ポケットや衣類を汚しません。
用途屋外を中心にした工事用、建築資材等の生産工程用、設備保守・検査用、生産農家・花卉市場用、消防・防災用など幅広い用途に使用できます。
使用方法尾栓を矢印の方向に回転させると芯が出ます。ご使用後は尾栓を逆回転させて芯をホルダー内に収納してください。
全長(mm)121
タイプ回転繰り出し式(専用替芯をご使用下さい)
材質(軸)樹脂
芯径(mm)6
最大径(Φmm)16
芯材油性顔料
商品タイプ本体
両面使用可能なホワイトボードです。ハンドルの向きを変える事で、立てる・置く・掛ける・持ち運ぶ事が出来ます。
用途建築現場・工事現場など。会議・ミーティングなど。
付属品イレーサー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)
トラスコ品番256-2915
材質板面:スチールホワイト、フレーム:ポリ塩化ビニル、芯材:中質繊維板
幅(mm)450
色板面:白
高さ(mm)400
奥行(mm)45
枠の色青
外形寸法縦(mm)板面:380
外形寸法横(mm)板面:430
1枚
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
書きたいところに、ピッタリ。あなたに代わって、文字を書く。ボールペンで、複写用紙だってバッチリ書ける。複写用紙は4枚、マニフェスト用紙は7枚まで対応できます。書きたいところにピッタリ! キレイに、ラクに、カンタンに書くための機能を満載!!。搭載書体:標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体。作画種類:標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)。メモリー:1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個。入力方式:ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能。キー配列:タイプライタ配列準拠
用途簡単なキー操作で品質の高い文字をスピーディーに描く
仕様作画スピード:標準・高速・可変、【筆記具】ボールペン:シンホルダ・カエシンセット、油性サインペン:ルモカラー319S-9(ステッドラー社製)
付属品ボールペン替え芯黒・赤 各1本、ボールペンホルダ 1個、油性サインペン黒 1本、サインペンホルダ 1個、ACアダプタ 1個、紙押さえパット 6個
寸法(mm)作画範囲X×Y:120×30
質量(g)1400
種類標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)
電源(V)ACアダプタ方式、AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大18
入力方式ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能
キー配列タイプライタ配列準拠
メモリー1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×235×53
ディスプレイ液晶表示方式 8桁2行+表示部の左・右・下に状態をドット表示
書体標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体
サイズ(mm)文字・記号:H2.0~20.0(0.1mm単位)
複写枚数複写用紙4枚、マニフェスト用紙7枚まで
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷