建築用すみつけクレヨン。濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯。コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできる。ノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
質量(g)11
芯径(mm)4.0
インク油性
商品タイプ使い切り本体
リップ式/耐熱温度65℃で溶けにくい/落下防止ワイヤー穴付/日本製
用途木材・鋼材・ガラス、コンクリート等様々な素材や、濡れた面への筆記に
インク油性
質量(g)9
寸法(Φmm)5
商品タイプ詰替式本体
ボタ落ちせず、ハケや筆が不要で上向きにでも書け、とっても便利です。
キャップ不要のクレヨンタイプです。
用途鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平滑面へのマークに。
長さ(mm)125
質量(g)26
商品タイプ使い切り本体
濡れ面でもツルツル面でも、どこにでも良く書ける。濡れても消えない油性タイプ。乾いた布やティッシュで拭けば消せる。(ガラスなどの滑面の場合)
用途濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ・プラスチック・雨天道路など
使用温度範囲(℃)-15~70
直径×長さL(Φmm×mm)17×117
インク油性
商品タイプ使い切り本体
ノック式なので手が汚れません。ペン型なので文字が書き易い。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン
商品タイプ使い切り本体
材質(本体)プラスチック
質量(g)11
芯径(mm)4
寸法(Φmm×Lmm)12×134
芯材クレヨン
インククレヨン
耐熱温度65℃で溶けにくい/日本製
用途木材・鋼材・ガラス、コンクリート等様々な素材や、濡れた面への筆記に
インク油性
寸法(Φmm)5
商品タイプ替芯
建築用すみつけクレヨン。濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯。コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできる。ノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
芯径(mm)4.0
インク油性クレヨン
特殊な表面加工と専用クレヨンで雨の中はもちろん、水中でも使用できます。
用途各種工事用撮影黒板として。
商品タイプ使い切り本体
適合本体149
寸法(Φ×mm)10×75
インク色白
1箱(10本)
¥679
税込¥747
当日出荷
雨や水では消えません!
濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプなど、どこでもよく書けます。
ガラス・ホワイトボードに書いた文字は水では流れませんがティッシュ・布などで消すことが可能です。
用途建築用・木材用
付属品ホルダー
外径×長さL(Φ×mm)約17×117
商品タイプ使い切り本体
水や油で濡れた面でも書けますさまざまな素材にマークチェックできる
用途木材、プラスチック、金属、ゴムへのマークチェックに建設資材・工業資材などにマークチェックに加熱面で150度の耐熱性がありますので溶接後の金属への筆記に最適。
長さ(mm)71
水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。
用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
塗りやすさとなめらかさを強調した「やわらかめのクレヨン」です。
力を入れずに、強い線や面ぬりがのびのびとできます。
ふとまきで折れにくく、発色も鮮やかです。
タイプボタン付ケース
工業用チョーク。木材やコンクリートなど、ざらつきや凹凸のあるものへの書き込みに最適です。
平滑で吸水のない面では水消し可能です。
5mm芯
寸法(幅W×高さH)(mm)(袋)195×55
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!
ペンキマーカー
モノタロウ
¥249
税込¥274
すぐ書けます。
ボタ落ちがありません。
ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。
筆やとき皿の後始末の必要がありません。
上向きでも書けます。
ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。
作業性が良好です。
ケント紙、色画用紙にも書けます。
後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーク、名前書き
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
ボルト、タッピングマーク
タイヤ、ホイールへのマーク記入
線の太さ中字
インク油性アルコール系顔料
商品タイプ使い切り本体
濡れ面でもツルツル面でも、どこにでも良く書ける。濡れても消えない油性タイプ。乾いた布やティッシュで拭けば消せる。(ガラスなどの滑面の場合)
用途濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ・プラスチック・雨天道路など
形状丸型
インク油性
商品タイプ使い切り本体
色が鮮やかなよく見えるチョークです。
手につきにくく、折れにくい!
用途木材・ブロック・コンクリートなど
外径×長さL(Φ×mm)約14×111
ノック式クレヨンの専用替芯。
用途ノック式クレヨン用の替芯
商品タイプ替芯
芯材クレヨン
インククレヨン
繰り返し・詰め替え対応
木製品の穴かけ、へこみに使用出来ます。小キズ、カケ、色おち、広い面に。乾くと耐水性。
セット内容ちょい塗り5色、簡単ツヤ出し液(ツヤ有り・半ツヤ)、木目書クレヨン4色、簡単パテ8ライト系
色ちょい塗り5色・木目書4色
危険物の類別非危険物
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
キャップを外さず芯補充ができます使いやすいノック式ホルダーです耐熱、耐水チョークですすべりにくいグリップ形状で軍手着用時でも使用しやすいです。
用途建築用筆記具。
2018年トラスコ掲載ページ1 2145
材質ABS、アルミ、真鍮
質量(g)37
仕様芯径(mm):5
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。
インク油性色鉛筆
関連キーワード