カテゴリ

  • テープ(2)
さらに商品を絞り込む

「建築用マスキングテープ 緑」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
建築塗装用マスキングテープ ニチバン建築塗装用マスキングテープニチバン(5件のレビュー)
398税込438
1パック(2巻)ほか
当日出荷
引き出しやすく、テープを貼った上から重ね貼り可能、作業性に優れています。 基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。 アルミサッシ、タイル、コンクリート、塗装鋼板などの、外壁塗装時のマスキング作業に適してします。
用途建築塗装用、外壁塗装時のマスキング作業厚さ(mm)0.092テープ厚さ(mm)0.092伸び(%)6引張強度(N/10mm)34.4
ニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255G ニチバンニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255Gニチバン
3,798税込4,178
1箱(20巻)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
引き出しやすく、作業性に優れています。<br />基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。<br />外壁塗装時のマスキング作業に適しております。<br />優れた直線性です。<br />仕上がりがキレイです。
用途外壁塗装用マスキングに。<br />コンクリート、アルミサッシ、タイル、塗装鋼板などの被着体に。材質【基材】和紙【粘着剤】アクリル系厚さ(mm)0.089黄緑長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.35引張強度(N/10mm)33
マスキングテープカテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら