14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリアした、低VOC両面接着テープです。 有機溶剤(トルエン・キシレン)は使用していません。 住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。
用途内装建具の固定・仮固定に。 幅木や廻り縁などの固定・仮固定に。 軽量な額縁や装飾用モールの固定に。 質量(g)225 適合用途低VOC 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

低VOCタイプです。 有機溶剤を使用していません。 住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。
用途内装建具の固定・仮固定に。 幅木や廻り縁など内装建具の固定・仮固定に。 軽量な額縁や装飾用モールの固定に。 主なワークパーツ
1巻
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。 材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系 主な用途隙間用 特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
1巻
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初期接着性。穴あき。接着剤併用。仮釘不要
用途家具・建具製作での一次接着用 厚さ(mm)0.14 長さ(m)20 主なワークパーツ
1巻
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初期接着性・穴あき・接着剤併用・仮釘不要。家具・建具製作での一次接着用併用する接着剤が硬化するまで強力に固定。
厚さ(mm)0.14 長さ(m)20
1巻
639 税込703
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属やオレフィンに対して低温から高温まで安定した粘着力を発揮し、長期信頼性があります。
用途住宅開口部のサッシと透明防水シート間の接着と防水用に。 材質基材:ポリエチレンクロス 厚さ(mm)0.23 半透明 長さ(m)20
1巻
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡体基材を使用した緩衝性及び追従性に優れた両面テープです。柔軟な基材で構成することにより粗面や曲面への追従性に優れています。特殊ポリエチレン基材を使用しており、接着性+保持力性に優れています。固定用両面テープとして幅広い材料に高い接着性を発揮します。
用途部品やインテリア小物等の固定に。粗面や曲面への接着に。 仕様屋内用 幅(mm)25 厚さ(mm)0.3 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)60~70(低温時は粘着力が低下します。) 粘着力(N/25mm)SUS23.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など 剥離紙両面 適合用途粗面 主なワークパーツ
1箱(10巻)ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニチバン両面テープNo.801-K
エコ商品
高接着性、粗面への接着性良好。
用途化粧板などの固定 引張強度(N/10mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ高接着性 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1ケース(120巻)ほか
20,980 税込23,078
14日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など 剥離紙両面 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1箱(20巻)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マクセルフィルム両面テープ No.5621
エコ商品
シリコーン系粘着剤を使用しているため、一般には接着しにくいシリコーン材への接着にも優れた粘着特性を示します。
用途コンクリート板とシリコーンゴムの固定用 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])43.1[10.9] 引張強度(N/25mm)107.75 保持力(ズレmm)40℃/(1面)0.5、(2面)0.5 被着材の素材シリコーン 主なワークパーツ 再生材使用使用
1ケース(24巻)ほか
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大切な住まいを、雨や湿気から守ります。 高粘着力で防水性にも優れ、水気を防ぎます。 粘着性能、保持性能ともにアップ。季節を問わず、高い粘着保持性を保ちます。 基材が薄くなりテープのしなやかさが向上。凹凸面へのなじみが良くなりました。 両面タイプは手切れが可能です。
粘着タイプ高粘着力 適合用途防水・耐水・屋外 主なワーク大面材、パーツ
1箱(16個)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用、ゴムシート等の貼り合わせ タック(ボールNo.)48 保持力(分)40℃/落下60 主なワーク大面材、パーツ
1ケース(8巻)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)