39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端部から塗り始める隅回りや、塗り分け時の境目付近となる基線の塗り、木工仕上げに良い。
用途薄塗り作業 建築用小刷毛 形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途建築用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造OS建築用ユリックス
エコ商品
粘度が低く、薄くのばして塗れるラックやニスにあわせ、毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の薄口の刷毛です。
用途ラック・ニス用 形状筋違 種類刷毛 毛丈(mm)27 材質(毛)ヤンオ 主な用途建築用 毛色 玉厚(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用 形状平・金巻 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途建築用/工業用 毛色黒色
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厳選された原料により毛先と毛腰が良く、塗り味が抜群です。 使い込むほどに長所が引き出され、能率がアップします。 耐久性に優れ、長く安心して使用できます。
用途鉄骨用 建築用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ)、豚毛 主な用途建築用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。 隅切り用に最適。 ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状筋違 毛丈(mm)28 毛色 玉厚(mm)9 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途建築用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造建築用 筋違 白
エコ商品
腰感のある山羊の尾毛を使用した刷毛です。
形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途建築用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造正宗 筋違 白
●ダメ込みから中塗り、上塗りまで使える万能タイプ。 ●毛材には腰があり耐久性に富んだ山羊の尾の毛と、白毛製品に腰を与えるのに使用される山羊の脇腹の毛の2種類を使用しています。
形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)混毛(ヤンオ・スペシャル) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今までに見られた、化学繊維特有のつっぱり感を解消しました。 水性・油性・速乾性環境対応型塗料に最適です。 (強溶剤塗料でのご使用は、本刷毛の風合いを損なうおそれがあります。) スムーズな吐き出しにより、かすれの少ない、優れた仕上がりを実現しました。 プロの方にご満足していただける、高品質な刷毛です。
形状筋違 毛丈(mm)29 玉厚(mm)9 種類刷毛 材質(毛)ポリエステル(フェイクゴート仕上げ) 主な用途水性用、油性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

好川産業白建築用 平刷毛 ひかり
エコ商品
塗料含みが良く毛先も精細で、仕上がり良好。
用途広範囲の塗布 鉄骨兼用 本職用 形状平型 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途建築用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚い膜厚が必要とされる鉄骨・橋梁塗装に適した毛丈と玉厚の塗料含みが良く毛腰の強い刷毛です。
用途鉄骨、建築用 毛色白色 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途鉄骨用、建築用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高級の山羊毛を使い、毛のまとまり、腰の良さ、なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。廻り縁、入り済み隅など細かいところにみキチッと塗れる隅切り刷毛の最高級人気商品
用途ダメ込み・隅切り 毛丈(mm)27 玉厚(mm)10 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途ダメ込み用/隅切り用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成樹脂塗料の普及に対応し、塗料の含み、引きの良さ、ほどよい腰の強さ、毛先のやわらかさ、軽快な作業性を追及した、薄口刷毛です。 建築塗装を中心に環境型塗料対応し一液ウレタン塗料などに最適です。 ターペン可溶型
用途環境型塗料・一液ウレタン塗料用 形状筋違 毛丈(mm)36 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すべての用途、あらゆる塗料に使用できるオールラウンドな刷毛です。 脱毛が極めて少ないため、塗料の粘度に応じた塗り込みが可能です。
参考毛丈48mm/毛厚18mm(サイズ50mmの場合) 形状金巻筋違 種類刷毛 材質(毛)豚毛、カネゴート(カネカロン(R)の山羊毛風加工) 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小間回しが良く、木工や工芸など良質の仕上げが求められる作業に最適。
用途ペイント、ニス、ラッカー用 形状筋違 毛色白色 玉厚(mm)10 仕様エコノミー 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途ペイント用、ニス用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートやモルタル面などの塗装用に使用します。特殊な植物繊維を使用し、充分な腰の強さと優れた耐久性を実現しました。
用途建築・工業専用 形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)パキン 主な用途建築用/工業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートやモルタル面などの塗装用に使用します。特殊な植物繊維を使用し、充分な腰の強さと優れた耐久性を実現しました。
玉厚(mm)27 形状 種類刷毛 材質(毛)パキン 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

好川産業白毛 平和
エコ商品
毛先と毛腰に技術を集結。 高度な塗り作業が可能。
用途塗装全般 建築ダメ用 ステン用 形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)最高級羊毛 主な用途建築用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学繊維に特殊なウェーブをかけ、化学繊維素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点を排除、含み・吐き出しも大変優れています。水性反応硬化型(超速乾型)・溶剤型のいずれの塗剤にも使用でき、滑らかな塗り味・作業性を実現しました。
用途水性反応硬化型(超速乾型)・溶剤型の塗料 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途塗装用 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造黄金GP 隅切用 筋違 赤
エコ商品
黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。 使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。
毛丈(mm)27 玉厚(mm)11 形状筋違 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)化繊(PBT) 主な用途隅切り用 毛色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたダメ込み刷毛
形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途ダメ込み用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弱溶剤系塗料向け万能刷毛。 作業性・耐久性を両立。驚異的なまとまりと塗料含み&伸び。
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細)/PBT 主な用途合成樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

好川産業白毛 月光
エコ商品
毛先と毛腰に技術を集結。 高度な塗り作業が可能。
用途塗装全般 建築用小刷毛 形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)最高級羊毛 主な用途建築用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修や部分塗装から小物や工作物まで、きめ細かな仕上に役立ちます。弾力性があり、腰のしっかりした豚毛の金巻刷毛です。シール材などの刷毛目仕上げ作業に最適です。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装 形状平・金巻 毛色白色 玉厚(mm)5 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。 ダメ込みから塗り付けまで幅広い用途に対応。
形状筋違 毛丈(mm)36 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築塗料・塗材用刷毛塗り型剥離剤(水洗不要) 建築物・構築物等に塗装された塗膜・仕上塗材に対して強力なはく離性能を発揮します。 塗膜除去後、水洗作業の必要がありません。ほとんどの一般塗膜、接着剤の除去にも効力があります。
用途各種仕上げ塗材、複層仕上げ塗材、防水材、一般合成樹脂系塗膜など 有機リシン、アクリルタイルなどの建築用仕上げ塗材に有効 特性防水 種別中性 タイプ刷毛塗り型 pH5.7(20℃ 1%水溶液、代表値) 主成分ジクロロメタン 比重1.28±0.02 at20℃ 主な用途アクリルタイルなど 標準使用量500~800g/m2 臭気芳香臭 外観青色粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造ヘキサイト 筋違 黒
エコ商品
腰の強い専用化繊刷毛です。
用途建築・工業用刷毛 タール・ソート・外装塗装用など 形状筋違 型式左官 全長(mm)約205.0 質量(g)約38.5 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)45 材質(毛)化繊 毛色 玉厚(mm)21 板幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ニス刷毛のスタンダード品 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装 毛色白色 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途ニス用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

油性ペンキの塗り込みに適した獣毛(馬毛)を使用して作られた刷毛です。 塗料の含み、送り、吐き出しが優れています。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途ペイント用 毛色黒色
1本
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕上げ塗装に最適な建築用の最上級品です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大塚刷毛製造白熊 厚口 長柄 白
エコ商品
白毛のスタンダード版として人気の一品です。●適度な腰と塗料含みが建築用としても人気のニス・ステイン用刷毛。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用刷毛・ラック・ニス用。 形状筋違 種類刷毛 サイズ(号)5 毛丈(mm)27 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途合成樹脂用 毛色白色 玉厚(mm)10 板幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

白星 目地刷毛 平 大塚刷毛製造 動画あり
大塚刷毛製造白星 目地刷毛 平
エコ商品
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現 塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ 目地・サッシュ用刷毛 形状 毛丈(mm)32 毛材馬毛・化繊 毛色白系 玉厚(mm)約6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白星 隅切刷毛 筋違 大塚刷毛製造 動画あり
大塚刷毛製造白星 隅切刷毛 筋違
エコ商品
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現 塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ 隅切り用刷毛 形状筋違 毛丈(mm)28 毛材馬毛・化繊 毛色白系 玉厚(mm)約11 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白星 目地刷毛 筋違 大塚刷毛製造 動画あり
大塚刷毛製造白星 目地刷毛 筋違
エコ商品
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現 塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ 目地・サッシュ用刷毛 形状筋違 毛丈(mm)32 毛材馬毛・化繊 毛色白系 玉厚(mm)約6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘度が低く、うすくのばして塗られるラックやニスにあわせ、毛の柔らかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の厚口の刷毛です。 塗料含みが良く、塗りやすい腰。デリケートで気品ある仕上がり。美しいつやと透明感が得られ、家具・建具などの木部の仕上塗装に活躍します。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途ラック・ニス用・建築塗装・工業塗装 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途合成樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗料含み・引きの良さ・仕上がりの美しさ耐久性など、刷毛に求められるさまざまな条件をあざやかにクリアにしたペイント用刷毛。 一貫した生産体制と徹底した品質管理に支えられた、クオリティの高さでプロの信頼を集めています。最も幅広くご愛用いただいている自身のベストセラーです。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途ペイント用 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大塚刷毛製造別製 筋違 赤
エコ商品
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 鉄骨から建築まで広く支持されています。高粘度塗料にも最適です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途最高級塗装用・ペイントに。 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途塗装用 毛色赤色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジクロロメタンを含まない塗膜はく離剤です。建築物、構造物等に塗装された塗膜・仕上げ塗材に対してはく離性能を発揮します。厚塗りが可能で、一度に厚膜がはく離可能です。中性の刷毛塗り・リシンガン塗布タイプです。
用途鉄部、コンクリート部などに塗られた仕上げ塗材、複層塗材、一般合成樹脂系塗膜などのはく離。 褐色 主成分石油系溶剤 トラスコ品番483-6944 pH中性 比重1.1 (20℃・代表値) 主な用途鉄、コンクリート 臭気石油系溶剤臭 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性あり 標準使用量(kg/m2/回)1
1缶(16kg)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

大塚刷毛製造上塗用 筋違 黒
エコ商品
長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する1本です。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装 毛色黒色 形状筋違 種類刷毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄サビ専用強力タイプ。鉄骨・フェンス・機械・建築物鉄部・橋脚・その他諸設備鉄部に発生した鉄サビの除去剤。 【使用方法】。 ナイロン刷毛で塗布後、鉄の下地が出ましたらウエスできれいに拭き取り、最後ウスメ液(シンナーでも可)できれいにブラシを使用して洗い流して下さい。除去時間はサビの浅い物は5分~30分、深い物は30~180分以上かかります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)