38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


エコ素材のスーパークリーンボード(SCボード)製の法定表示板です。
表示内容建築計画のお知らせ(東京都指定様式) 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)900×900
1枚
2,398 税込2,638
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JSグループ法令表示板
用途工期等の明確化に 材質クリーンエコボード製(表印刷)(穴4スミ) 寸法(mm)900×900 取付方式ビス止め 表示内容建築計画のお知らせ
1枚
9,698 税込10,668
7日以内出荷

建築計画のお知らせ標識の自治体専用様式です。
用途工事現場での掲示に。 トラスコ品番350-6236 材質アルミ複合板 厚さ(mm)3 質量(g)2105 タイプ名古屋市型 取付方式ビス止め 縦(mm)900 横(mm)900 表示内容建築計画のお知らせ(名古屋市型) 取付穴径(mm)4
1枚
8,998 税込9,898
4日以内出荷

建築計画のお知らせ標識の自治体専用様式です。
用途工事現場での掲示に。 トラスコ品番350-6233 材質再生ポリプロピレン(再生材50%) 厚さ(mm)1.2 質量(g)890 タイプ名古屋市型 取付方式ビス止め 縦(mm)900 横(mm)900 表示内容建築計画のお知らせ(名古屋市型) 取付穴径(mm)4
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷

建築計画のお知らせ標識の自治体専用様式です。
用途工事現場での掲示に。 トラスコ品番350-6230 材質再生ポリプロピレン(再生材50%) 厚さ(mm)1.2 質量(g)1185 タイプ川崎市型 取付方式ビス止め 縦(mm)1200 横(mm)900 表示内容建築計画のお知らせ(川崎市型) 取付穴径(mm)4
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Φ4.2mm×8ヶ所。東京都型。非粘着。
材質エコユニボード 寸法(mm)900×900×1.2 表示内容建築計画のお知らせ
1枚
3,410 税込3,751
翌日出荷

建築工事に欠かせない看板標識です。油性ペンで書き込みできます。
用途建築現場等 取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 仕様四隅に穴あり 寸法(縦×横)(mm)400×500
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築計画のお知らせ標識の自治体専用様式です。
用途工事現場での掲示に。 トラスコ品番350-6221 材質再生ポリプロピレン(再生材50%) 厚さ(mm)1.2 質量(g)890 タイプ大阪市型 取付方式ビス止め 縦(mm)900 横(mm)900 表示内容建築計画のお知らせ(大阪市型) 取付穴径(mm)4
1枚
6,998 税込7,698
9日以内出荷

建築計画のお知らせ標識の自治体専用様式です。
用途工事現場での掲示に。 トラスコ品番350-6234 材質再生ポリプロピレン(再生材50%) 厚さ(mm)1.2 質量(g)890 タイプ福岡市型 取付方式ビス止め 縦(mm)900 横(mm)900 表示内容建築計画のお知らせ(福岡市型) 取付穴径(mm)4
1枚
6,998 税込7,698
5日以内出荷

板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途お願い標識 付属品取付金具×6個 セット内容1-C、116、117、115、118 材質ABS発泡樹脂 厚さ(mm)(看板)23 質量(kg)7.9 寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

『3D工事イラストワークス』は油圧ショベル、ダンプなどの重機や作業員、保安用品など豊富な3D素材を使って、土木・工事現場の施工イメージや交通規制の説明用イラストをすばやく作成できるWindows用パソコンソフトです。作成された分かりやすい3Dイラストは施工計画書のさし絵、道路使用許可申請書に添付する道路使用図、施主や近隣への住民への工事手順説明で活用できるほか、社内や現場で注意が必要な作業を事前に共有するツールとしてもお使いいただけます。
対応OSWindows 8.1/8/7/Vista/XP ※Windows XP/Vistaは、Service Pack2以上が必要。※Windows 8.1/8上では、デスクトップアプリとして動作。※64bitOS上では、32bitアプリケーションとして動作。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上 ディスク4GB以上 使用CPU1GHz以上
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

法令許可票 建築確認板 モノタロウ 動画あり
ポリプロピレン製プラダン仕様の軽い建築確認板です。 油性ペンなどで書き込みできます。 四隅に穴はあいておりません。簡単に穴をあけたり、そのまま釘を打ちつけることも可能です。 サイズは一般の物に比べて一回り小さめになります。 プラダン(ダンプラ)とは紙ダンボールと同じ形状をしたポリプロピレン製の中空シートで、水・油に強く、丈夫で長持ちします。
用途建築現場等 文字内容建築基準法による確認済 材質ポリプロピレン(プラダン) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約315×370×5
1枚
369 税込406
当日出荷

JSグループ法令表示板
用途工期等の明確化に 材質アルミ複合板製 寸法(mm)900×900×3 取付方式ビス止め 表示内容建築計画のお知らせ
1枚
10,980 税込12,078
6日以内出荷

建築計画のお知らせ標識の自治体専用様式です。
用途工事現場での掲示に。 トラスコ品番350-6228 材質アルミ複合板 厚さ(mm)3 質量(g)2105 タイプ神戸市型 取付方式ビス止め 縦(mm)900 横(mm)900 表示内容建築計画のお知らせ(神戸市型) 取付穴径(mm)4
1枚
8,998 税込9,898
9日以内出荷

建築計画のお知らせ標識の自治体専用様式です。
用途工事現場での掲示に。 トラスコ品番350-6229 材質再生ポリプロピレン(再生材50%) 厚さ(mm)1.2 質量(g)890 タイプ神戸市型 取付方式ビス止め 縦(mm)900 横(mm)900 表示内容建築計画のお知らせ(神戸市型) 取付穴径(mm)4
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷

建築計画のお知らせ標識の自治体専用様式です。
用途工事現場での掲示に。 トラスコ品番350-6235 材質再生ポリプロピレン(再生材50%) 厚さ(mm)1.2 質量(g)890 タイプ横浜市型 取付方式ビス止め 縦(mm)900 横(mm)900 表示内容建築計画のお知らせ(横浜市型) 取付穴径(mm)4
1枚
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築計画のお知らせ標識の自治体専用様式です。
用途工事現場での掲示に。 トラスコ品番350-6225 材質アルミ複合板 厚さ(mm)3 質量(g)2105 タイプ大阪市型 取付方式ビス止め 縦(mm)900 横(mm)900 表示内容建築計画のお知らせ(大阪市型) 取付穴径(mm)4
1枚
8,998 税込9,898
9日以内出荷

建築計画のお知らせ標識の自治体専用様式です。
用途工事現場での掲示に。 トラスコ品番350-6218 材質アルミ複合板 厚さ(mm)3 質量(g)2105 タイプ京都市型 取付方式ビス止め 縦(mm)900 横(mm)900 表示内容建築計画のお知らせ(京都市型) 取付穴径(mm)4
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷

建築現場の必需品 マジックにて書き込みできます
用途建築現場 厚さ(mm)約1 材質(本体)PP板
1枚
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

建築計画のお知らせ標識の自治体専用様式です。
用途工事現場での掲示に。 トラスコ品番350-6224 材質再生ポリプロピレン(再生材50%) 厚さ(mm)1.2 質量(g)890 タイプ札幌市型 取付方式ビス止め 縦(mm)900 横(mm)900 表示内容建築計画のお知らせ(札幌市型) 取付穴径(mm)4
1枚
6,998 税込7,698
9日以内出荷

建築計画のお知らせ標識の自治体専用様式です。
用途工事現場での掲示に。 トラスコ品番350-6219 材質再生ポリプロピレン(再生材50%) 厚さ(mm)1.2 質量(g)890 タイプ京都市型 取付方式ビス止め 縦(mm)900 横(mm)900 表示内容建築計画のお知らせ(京都市型) 取付穴径(mm)4
1枚
6,998 税込7,698
9日以内出荷

建築計画のお知らせ標識の自治体専用様式です。
用途工事現場での掲示に。 トラスコ品番350-6232 材質アルミ複合板 厚さ(mm)3 質量(g)2805 タイプ川崎市型 取付方式ビス止め 縦(mm)1200 横(mm)900 表示内容建築計画のお知らせ(川崎市型) 取付穴径(mm)4
1枚
9,998 税込10,998
9日以内出荷

建築計画のお知らせ標識の自治体専用様式です。
用途工事現場での掲示に。 トラスコ品番350-6222 材質アルミ複合板 厚さ(mm)3 質量(g)2105 タイプ札幌市型 取付方式ビス止め 縦(mm)900 横(mm)900 表示内容建築計画のお知らせ(札幌市型) 取付穴径(mm)4
1枚
8,998 税込9,898
9日以内出荷

建築計画のお知らせ標識の自治体専用様式です。
用途工事現場での掲示に。 トラスコ品番350-6227 材質アルミ複合板 厚さ(mm)3 質量(g)2105 タイプ福岡市型 取付方式ビス止め 縦(mm)900 横(mm)900 表示内容建築計画のお知らせ(福岡市型) 取付穴径(mm)4
1枚
8,998 税込9,898
9日以内出荷

建築計画のお知らせ標識の自治体専用様式です。
用途工事現場での掲示に。 トラスコ品番350-6226 材質アルミ複合板 厚さ(mm)3 質量(g)2105 タイプ横浜市型 取付方式ビス止め 縦(mm)900 横(mm)900 表示内容建築計画のお知らせ(横浜市型) 取付穴径(mm)4
1枚
8,998 税込9,898
9日以内出荷

建築計画のお知らせ標識の自治体専用様式です。
用途工事現場での掲示に。 トラスコ品番350-6220 材質アルミ複合板 厚さ(mm)3 質量(g)2105 タイプ東京都型 取付方式ビス止め 縦(mm)900 横(mm)900 表示内容建築計画のお知らせ(東京都型) 取付穴径(mm)4
1枚
8,998 税込9,898
12日以内出荷

本商品は、住宅、店舗等の建築物を設計計画する時に建築主と設計者(大工、設計士等)との間で打合せる平面図、立面図、配置図、展開図等の作成に使用する尺サイズのフォームです。
1個
659 税込725
3日以内出荷

仕様アクセサリタイプ 三脚クランプ併用可能製品 ユニバーサルボタン電池CR2032、締めなわ、保護ハードカバーのクリップ、説明書. Kestrel 1000 ハンドヘルド風速計. Kestrel から、風速度を測定するために設計された 1000 シリーズ回転ベーン風速計。エントリレベルのメーターは、機能や性能を損なうことなく、正確な風速測定を提供します。IP67 等級の完全密閉電子エンクロージャを使用すると、水に誤って落としても、頑丈な計器が浮きます。耐衝撃性プラスチックと耐食性素材を使用した Kestrel 1000 風速計は、屋外のファンに最適です。 コンパクトなデザイン Kestrel 1000 は高精度ベアリングと軽量回転インペラを使用して、低い風でも EXACT の気流計測を行います。マイクロプロセッサテクノロジは、 秒あたりの回転数を自動的にカウントして風速を計算します。最終測定値は、液晶ディスプレイの高さ 9mm でわかりやすく表示されます。 操作は簡単で、 つの使いやすいボタンを使用して、平均、現在、または最大の表示でデータを表示できます。ボタンには、データ保持機能もあります。最後のキーを押してから 45 分後にデバイスの電源を自動的にオフにすることで、バッテリーの寿命を延ばすことができます。. 特長と利点. 風量、最高風量、平均風量 コンパクトで携帯性に優れたハンドヘルド設計 耐衝撃性に優れた高品質の素材で製造されています 見やすい大型ディスプレイ 組み込みのデータ保持機能 精密なジュエル取り付け、ユーザ交換可能なインペラ 低流速のエアフローに適しています 長寿命リチウム CR2032 バッテリ供給 ユーザによる交換が可能 保護カバー、ストラップ、バッテリーが付属しています. 用途. 回転ベーン風速計は、環境条件を迅速かつ正確に測定するために使用されます。提供される情報とデータは、さまざまなアプリケーションや環境に不可欠です。報告、予測、計画、さらには健康と安全のために不可欠です。主な用途は、次のとおりです。. HVAC 空気の流れをチェックするために不可欠です 建築と建設 クレーン、足場、屋根などの周囲の健康と安全に欠かせません。突風は危険な可能性がある スポーツとレクリエーション ウィンドサーフィンやセーリングには、風の方向と風の速度が Crucial and Re 航空検査-空気力学設計には空気の流れと風の速度が不可欠です キャリブレーションラボ 新旧のセンサーのテストとキャリブレーション 教育 気流の実験および環境の調査の理解を助ける. よくある質問. - アクセサリや交換部品はありますか - はい。 Kestrel シリーズの回転ベーン式風速計には、アクセサリや交換部品がいくつか用意されています 交換用インペラ 233-9552 233-9552 交換用バッテリー 866-0672 866-0672 三脚クランプ 540-876 540-876
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防湿性能: 室内側からの湿気が壁体内に侵入するのを遮断し、結露による断熱材や。木材の機能低下を防ぎます。気密性能:高い気密性能で冷暖房効果を高め、省エネルギー化を促進します。VOC遮断:ホルマリン等の揮発性有機化学物質が室内へ侵入するのを防ぎます。計画換気:室内の空気の流れが把握でき、計画換気が可能になります。耐 久 性:熱・紫外線・酸素による劣化に対し、抜群の耐久性があります。JIS 規格を満たさない建築フィルムは長期的に品質劣化が考えられます。ブルズ防湿・気密シートは、耐久性を向上させた原料処方を行い生産をしております。JIS 規格の耐久性試験項目は、50年以上にわたり各種性能が有害なレベルまで低下しないことに相当しております。
用途長期優良住宅には欠かせない次世代省エネルギー基準を満足する為には住宅の気密化が必要であり、防湿・気密シートを用いることで住宅の高気密化・高断熱化が図れます。
1ケース(2本)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

情報化、環境問題への対応を中心に、変貌しつつある建築設備分野の技術を全般にわたって網羅。建築設備技術者の座右にあって、建築設備の全分野にわたり、計画上必要な基本知識を得られるようコンパクトに解説。
ジャンル建築 分類専門 判型B5 ページ数929 著者名紀谷文樹 酒井寛二 瀧澤博 初版年月2010/09
1冊
30,000 税込33,000
7日以内出荷

仮設工事は、いかに手際良く、安全に考慮して進めていくかが重要であり、技術はもちろん、仮設材・機器についても日々進歩・高性能化している。 本書は、現在の仮設工事に対応できるように、若手エンジニアのためにベテラン現場マンの視点から捉え編み直した基本解説書である。 2004年刊行の『建築施工計画実践テキストⅠ 仮設工事編』がもとになっている。
ジャンル建築 分類専門 判型B5 ページ数190 著者名大屋準三 上長三千良 稲垣秀雄 初版年月2018/06
1冊
2,800 税込3,080
10日以内出荷

平成18年の建築士法改正により、特定の建築設計には建築設備に関わる知識が必要。電気の基礎的知識の解説と、建築の基本計画・スペース計画と電気設備とがどのように関係するかを平易に解説した入門書。
ジャンル建築 分類専門 判型B5 ページ数147 著者名建築の電気設備編集委員会 初版年月2009/05
1冊
2,400 税込2,640
10日以内出荷

土木・建築工事に従事する技術者が、工事用電気設備の内容を平易に理解することができ、電気を供給する仮設備の計画から設計・積算までを体系的に演習できるように、設計と施工の両面から、豊富な実務経験に基づき意欲的に纏められた実用的なハンドブック。第1章 工事用電気設備のあらまし第2章 電気設備計画第3章 電気設備設計第4章 積算第5章 設計・積算例付録
ジャンル建築 分類専門 判型A5 ページ数239 著者名工事用電気設備研究会 初版年月2002/08
1冊
2,800 税込3,080
7日以内出荷

ベーシックな建築現場用語はもとより、学術用語や国際化・情報化時代に対応した新しい用語を中心に、約7000語収録した最新の辞典。対象としている分野は、建築企画、設計、施工、材料、構造、生産、設備、都市計画、住宅、インテリア、エクステリア、土木、情報、コンピューター、建築史、新技術、建築経済、環境問題など広い範囲にわたる。
初版年月2001/08/01 分類専門 判型B6 ページ数411 ジャンル建築 著者名建築慣用語研究会
1冊
3,250 税込3,575
10日以内出荷

日常業務や出張先での技術ハンドブックとして、資格試験の参考書として、あらゆるシーンで利用できるコンパクトサイズ。設計、計画、構造、建築施工、設備、環境、材料、重機、道具、品質管理、工程管理、安全管理、契約、情報、建築関係法規等、現場管理に欠かせない重要語を網羅。語義だけでなく、実務で役立つポイントや関連事項にまで及ぶ多角的な解説。関連用語の比較ができる整理された表と、全体図と詳細図、標準納まり図例を多数集め、他工事とのかかわり、材料の使われ方等が理解できるよう配慮。
初版年月2012/04/01 分類専門 判型B40 ページ数557 ジャンル建築 著者名現場施工応援する会
1冊
3,200 税込3,520
10日以内出荷