法令許可票 31×37cm 横シンワ測定(3件のレビュー)当日出荷
プラダン製なので軽量で水に強いです。
用途建築工事現場の表示に材質ポリプロピレン樹脂質量(g)80本体寸法(mm)310×370×4保管温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
法令許可票 「建設業の許可票」 40×50cm 横シンワ測定(1件のレビュー)当日出荷
表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。
用途現場記録、写真撮影用の法令許可票材質ポリプロピレン合成樹脂寸法(mm)400×500×1質量(g)195保管温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応