材質(本体)鋼板
寸法A(mm)20
寸法t(mm)1.6
寸法B(mm)16
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼板 t=1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.03MB)
1袋(100個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
公差h6
適合機種メーカースター精密
寸法D1(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー用
廻り止め用
用途ストッパー用、廻り止め用
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC32±3
ボルトにピースナットをセットさせておきチャンネルの穴に表からナットを差し込むと、裏から手を添えなくても部品や機器の取付ができます。
用途チャンネルの廻り止めナットとしてご利用下さい。
材質鉄
表面処理三価クロメート
質量(g)14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトにピースナットをセットさせておきチャンネルの穴に表からナットを差し込むと、裏から手を添えなくても部品や機器の取付ができます。
用途チャンネルの廻り止めナットとしてご利用下さい。
材質鉄
表面処理三価クロメート
質量(g)14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード