洋皿のような高級感とボリューム感。
広い天面。フタの天面を広くしました。メニューをはっきり見せる事ができます。
ボリューム設計。本体の内反り浅型底上げ形状で、ボリューム感のある商品づくりが可能です。
フォルムと光沢。洋食器のようなデザインを施した補強リブと光沢感で売場に並べた時の高級感を演出します。
蓋がワンタッチで閉まる発泡タイプのランチBOX!ケータリングやランチボックスにおすすめの食品容器です。電子レンジ使用不可/オーブン使用不可。耐油性:なし。
材質PSP
外れにくく開けやすい「強嵌合」弁当シリーズ。季節の食材などこだわりを出したい時は、八角型容器で売り場に存在感を。
材質BF
寸法(mm)198×198×28
容量(g)ごはん:約180
外れにくく開けやすい「強嵌合」弁当シリーズ。俵おこわ専用容器。おはぎなどの和菓子にも使用できます。俵おこわ(60~70g)約9個。
材質BF
寸法(mm)242×154×21
外れにくく開けやすい「強嵌合」弁当シリーズ。俵おこわ専用容器。おはぎなどの和菓子にも使用できます。俵おこわ(60~70g)約6個。
材質BF
寸法(mm)169×154×21
オシャレで環境にも配慮した、紙製の弁当容器。インスタ映えメニューにピッタリで女性に人気です。カフェやスーパー、デパ地下など、テイクアウト用におすすめ。電子レンジで温めたあとの取り出しは、側面のつまみで熱くありません。
材質紙(内面PPフィルム貼り)
寸法(mm)110×110×83、(底寸)80×80
耐熱性に優れたコンビニエンスな紙製容器です。ペールBOXの形状に、中皿となる嵌合容器付き。耐水性・耐油性に優れ、汁漏れしない構造です。ハンドルをプラスチック製にすることで、レンジアップ対応を可能にしました。弁当、惣菜用容器の他、菓子用包材としても。※電子レンジをご利用の際は、フタを外してください。入り数:20個
材質【本体】紙(内側PPラミネート加工)【中皿】PP【蓋】A-PET
寸法(mm)【本体】110×110×110【底寸】90×90【容器】125×125×35
品番TK125
「売り場」と「現場」を魅惑する、ひとにやさしい安心設計。スマート嵌合機能により、蓋が嵌めやすく外れにくく、従来品より結露漏れ防止され、売場が汚れにくい。本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオPPF
折箱を使う方のお困りごとを解消。
ボリューム形状。本体浅型・高フタ形状です。折箱形状でボリューム感を演出できます。
省スペース設計。折箱と比べ嵩張らず在庫スペースをとりません。
材質HIPS
色茶
深さ(mm)22
耐熱温度(℃)80
電子レンジ×
職業別シーン屋台
室数1
断熱性断熱性なし
料理・シーン巻き寿司
材質HIPS
色茶
深さ(mm)21
耐熱温度(℃)80
電子レンジ×
職業別シーン鮮魚・寿司
室数1
断熱性断熱性なし
料理・シーン巻き寿司
多彩なメニューに対応する調理パン・菓子容器の決定版。
浅型スカート付本体と高フタで、サンドイッチのボリューム感を演出します。
内容物を乾きづらくする為、嵌合強度を強めにし、密封性を高くしました。ラップやテープ貼りの執拗がありません。(Fパレ80、85、87、88、90)
耐熱温度(℃)80
電子レンジ×
断熱性断熱性なし
料理・シーンサンドイッチ
関連キーワード