6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台で8通りに使えるからオフィスや家庭で役立ちます。回転させて簡単に必要な印が押せます。
質量(g)95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×38×70 印面サイズ(mm)13×50 RoHS指令(10物質対応)対応 印面種別ゴム印
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くるくるとレバーをまわすだけで6種類の印面を使える、浸透式のスタンプです。スタンプ台は不要です。 使用頻度の高い印面が集約されているので、ビジネス用途に最適です。 新品からのご使用で各印面約3000回押印可能です。(使用条件により異なります。) 耐水性・耐光性に優れた油性顔料系のインキを使用。
印面種別浸透印 種別印面回転式スタンプ 材質(本体・キャップ)ABS、(印面)PE 質量(g)84 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×41×79 印面サイズ(mm)約38×10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハガキオーダー式。インキが印面に浸透するタイプなので、スタンプ台を使わずに連続捺印ができます。耐水性の特殊インキを使用しているので、捺印後に濡れても、にじんだり消えたりしません。一度浸透させると脱色できません。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。 成分油性顔料タイプ 適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用 質量(g)55 シリーズシヤチハタスタンプ台 サイズ(mm)Φ34×82.7 使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(40mL)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インクが印面に浸透するタイプですのでスタンプ台を使わずに、捺印することができます。 耐水性の特殊インクを使用していますので捺印後濡れてもにじんだり消えたりしません。 軽く押さえるだけで鮮やかに捺印できます。 既製品(Sタイプ・Mタイプ・Fタイプ)の「透明プラケース」には連結可能な凹凸突起が付いています。タテ・ヨコ方向、サイズ違いでも連結可能です。机上などでの整理整頓・倒れ防止に有効です。
寸法(mm)57×28×59 タイプ 印面サイズ(mm)13×42 グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応 印面種別浸透印
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シヤチハタゴム印
エコ商品
筆書きが苦手な方におすすめ! 慶事・弔事どちらにも対応できる黒・薄墨2色のスタンプパッドつき 凹凸部をはめ合わせることにより、縦にも横にも連結することができます 補充なしで、約300回のなつ印ができます。※メーカー試験データによる 商品の透明パッケージは保管用ケースとしてご使用頂けます
用途のし袋の金額欄にポンとひと捺しで金額表記が出来る連結式ゴム印 寸法(mm)135×88×35 インク色黒・薄墨 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数300回 印面種別ゴム印
1セット(16本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)