(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線
許容誤差JIS2級
外径(Φmm)6.3
線径(Φmm)0.45
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-138
高さ(mm)40.5
ばね定数(N/mm)0.028
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)2.94
初張力(N)0.412
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)129.5
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-76
高さ(mm)27.7
ばね定数(N/mm)0.028
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.72
初張力(N)0.275
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)78.4
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.23
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-61
高さ(mm)11.6
ばね定数(N/mm)0.028
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.64
初張力(N)0.049
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)32.3
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)2.5
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-13
高さ(mm)12.7
ばね定数(N/mm)0.028
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.69
初張力(N)0.108
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)33
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード