13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JEJアステージロックストッカー ブラック
エコ商品
ロック付き引き出しコンテナ 引き出し手前には「飛び出し防止ロック」付き ボックス底面には積み重ね時の転倒防止用に「積み重ねロック」付き
用途同メーカーコンテナボックス#13/#25と積み重ねが可能です。 ブラック 材質本体・引出し・仕切り板:ポリプロピレン 積載段数(段)3まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック付き引き出しコンテナ 引き出し手前には「飛び出し防止ロック」付き ボックス底面には積み重ね時の転倒防止用に「積み重ねロック」付き
用途同メーカーコンテナボックス#22/#45と積み重ねが可能です。 クリア 材質本体・引出し・仕切り板:ポリプロピレン 積載段数(段)3まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコープラスチックアルカ
エコ商品
デスクの引き出しに収まって、ノートやバインダーなどの仕分け整理に便利な収納ケース
ナチュラル 材質PP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコープラスチック小物収納 eラック 引出し
エコ商品
積み重ねて収納をカスタマイズできるeラックシリーズの引き出しユニット。A4サイズが収納可能。書類などの整理にピッタリ。キャスターも取り付けられるので移動もラクラク。
材質ポリプロピレン 質量(g)約1222 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約362×285×227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しは、箱上部のフタを閉めることによって自動ロックされます。移動中に引き出しが開閉されることはありません。
仕様(別売)南京錠取付可(40mm) トラスコ品番239-0698 材質本体:スチール グリーン 引出し数中6個、大1個 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1193×420×610 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・間口(mm)1148 有効内寸法・奥行(mm)385 有効内寸法・高さ(mm)235
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

引き出しは、箱上部のフタを閉めることによって自動ロックされます。移動中に引き出しが開閉されることはありません。
仕様(別売)南京錠取付可(40mm) 材質本体:スチール グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)385 有効内寸法・高さ(mm)235
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコープラスチック積み重ね収納 eラック 引出し
エコ商品
積み重ねることで下のスペースも有効利用できるスッキリ整頓ラック。リビング、キッチン、サニタリーなどまざまな場所で用途に応じて自由に組み合わせ。別売りのキャスターを付ければ移動もラクラク。日本製。
シンプルホワイト 材質ポリプロピレン サイズL 質量(g)約1220 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約362×285×227
1個
1,698 税込1,868
11日以内出荷

新構造・横揺れに強いマルチプルラック。新色「パールホワイト」を採用。「6点支持方式」
色(本体)ホワイト タイプ単体 RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TS-632Xで6 ベイのストレージ容量の可能性を引き出し、10GbE の速度を活用しましょう!。この多機能なストレージソリューションは、安全なバックアップ、高速なデータ転送、コンテナアプリケーションのサポートなど、多くの機能を提供します。コストパフォーマンスに優れながらも強力な TS-632X は、予算を超えることなくワークフローの効率を向上させます。
質量(kg)正味:2.5、(総)4.96 内容パッケージ:TS-632XEthernet Cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD)Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD)Quick Installation Guide (QIG) 対応ホットスワップ:対応 機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載 メモリーシステム:4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB)、スロット:1 x SODIMM DDR4ECCメモリ対応 相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F) 警告システム:ブザー LEDインジケーター:電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 6 互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ スロットPCIe:1スロット 1:PCIe Gen 3 x4PCIe スロット対象のカード寸法:190 x 68.9 x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 インチ 保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F) ファン2 x 90mm、12VDC ジャンボフレーム搭載 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226.5×235×65 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート●10ギガビットイーサネット:2 x 10GbE SFP+●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M)●USB 3.2 Gen 1:2 適合電源装置120W アダプター (12VDC), 100-240VAC 容量(GB)最大メモリー:16 (1×16 ) ドライブベイ6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s フォームファクタタワー ボタン仕様電源、リセット、USB自動コピー 対象CPU形式●AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL524, 4コア, 2.0GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットARM メモリ容量(MB)フラッシュメモリー:512 (デュアルブートOS保護) セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

TS-432Xで4 ベイストレージ容量の可能性を引き出し、10GbE の速度を活用しましょう!。この多機能なストレージソリューションは、安全なバックアップ、迅速なデータ転送、コンテナアプリケーションのサポートなど、多くの機能を提供します。コストパフォーマンスに優れながらも強力な TS-432X は、予算を超えることなくワークフローの効率を向上させます。
質量(kg)正味:1.99、(総)4.8 内容パッケージ:TS-432XEthernet Cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD)Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD)Quick Installation Guide (QIG) 対応ホットスワップ:対応 機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載 メモリーシステム:4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB)、スロット:1 x SODIMM DDR4ECCメモリ対応 相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F) 警告システム:ブザー LEDインジケーター:電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 4 互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ スロットPCIe:1スロット 1:PCIe Gen 3 x4PCIe スロット対象のカード寸法:190 x 68.9 x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 インチ 保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F) ファン1 x 120mm、12VDC ジャンボフレーム搭載 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226.5×170×165 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート●10ギガビットイーサネット:1 x 10GbE SFP+●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M)●USB 3.2 Gen 1:2 適合電源装置90Wアダプタ (12VDC)、100-240VAC 容量(GB)最大メモリー:16 (1×16 ) ドライブベイ4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s フォームファクタタワー ボタン仕様電源、リセット、USB自動コピー 対象CPU形式●AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL524, 4コア, 2.0GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットARM メモリ容量(MB)フラッシュメモリー:512 (デュアルブートOS保護) セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

設置場所に応じて扉位置(右または左開き)や扉材質(ステンレスまたはガラス) をお選びいただけるシリーズです。 壁際に設置した場合でも扉は90°に開くため、プレート上のコンテナやポリ瓶、 引出し内の資料や小物容器などの保管物が取り出せます。 50mm間隔で任意の位置で取り付けられるスライドレールを採用。 レールとプレートを追加することで収納本数を増やすこともできます。 下段に小物容器や書類などを保管できる引き出しを備えています。
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×525×1800(取手、固定金具含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 室内寸法(mm)W350×D480×H1700(レール寸法含まず)
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気の通りを改善!ムダなく使うエコツール バッテリーの持ち改善:ケータイ、デジカメ、電動アシスト 音質・画質改善:AV機器、ゲーム機器、ヘッドフォン エラーレート改善:LAN端子、USB端子、各種メモリー 送信出力改善:リモコン、ワイヤレスマウス、無線アンテナ 受信感度改善:テレビ・自動車・ワンセグアンテナ端子 接触不良改善:ヘッドフォン・マイクのガリ、各種充電台 一般製品から産業機器まで幅広くご使用いただけます。 電気の通りを改善!ムダなく使うエコツール 電気をムダなく流し、本来の性能を引き出します。 ナノカーボンは端子やコネクタの接触部分の抵抗値を下げることを目的に開発された製品です。 各種製品の導通部分を改善することで、様々な効果を得ることができます。 身の回りの家電製品から、産業機器の電子デバイスまでご使用いただけます。
付属品フェルトスティック、スリム綿棒×2本、高性能ワイパー、説明書 容量0.2cc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ANX-500B型とANX-500U型を組み合わせた薬品保管庫です。(壁際設置対応型) ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、 小型の試薬瓶をコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。 (別売のプレート&レールの増設で大量の試薬瓶を収納することができます) ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。 ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積) 別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで100mL、250mL、500mL、 1000mLの容器を効率的に収納できます。 ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの 組み合わせで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。 扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、 マグネットにより自然に扉が開くことがありません。 ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組み 合わせも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です)※要御打合 ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、 横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。 (※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。) ※連結金具、庫内連結ボルトは地震などの強い揺れに対する転倒防止を 保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準 などに基づいて、必要に応じて補強して下さるようお願いします。 レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。 瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引き出すと前に出る仕組みです。 取り出しやすく収納にも便利な機能です。 連結時本体外寸法: W1295×D525×H1870mm
付属品天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず) 材質/仕上SUS304 外面ヘアーライン/内面♯400研磨 質量(kg)(下段)約128、(上段)約120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(下段)1295×525×1000、(上段)1295×525×870 RoHS指令(10物質対応)対応 室内寸法(mm)(下段)W350×D480×H900、(上段)W1295×D525×H870
1台
799,800 税込879,780
30日以内出荷