デスクの引き出しに収まって、ノートやバインダーなどの仕分け整理に便利な収納ケース
色ナチュラル
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
積み重ねて収納をカスタマイズできるeラックシリーズの引き出しユニット。A4サイズが収納可能。書類などの整理にピッタリ。キャスターも取り付けられるので移動もラクラク。
材質ポリプロピレン
質量(g)約1222
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約362×285×227
RoHS指令(10物質対応)対応
引き出しは、箱上部のフタを閉めることによって自動ロックされます。移動中に引き出しが開閉されることはありません。
仕様(別売)南京錠取付可(40mm)
トラスコ品番239-0698
材質本体:スチール
色グリーン
引出し数中6個、大1個
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1193×420×610
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・間口(mm)1148
有効内寸法・奥行(mm)385
有効内寸法・高さ(mm)235
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
引き出しは、箱上部のフタを閉めることによって自動ロックされます。移動中に引き出しが開閉されることはありません。
仕様(別売)南京錠取付可(40mm)
材質本体:スチール
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)385
有効内寸法・高さ(mm)235
積み重ねることで下のスペースも有効利用できるスッキリ整頓ラック。リビング、キッチン、サニタリーなどまざまな場所で用途に応じて自由に組み合わせ。別売りのキャスターを付ければ移動もラクラク。日本製。
色シンプルホワイト
材質ポリプロピレン
サイズL
質量(g)約1220
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約362×285×227
1個
¥1,698
税込¥1,868
11日以内出荷
ロック付き引き出しコンテナ
引き出し手前には「飛び出し防止ロック」付き
ボックス底面には積み重ね時の転倒防止用に「積み重ねロック」付き
用途同メーカーコンテナボックス#13/#25と積み重ねが可能です。
色ブラック
材質本体・引出し・仕切り板:ポリプロピレン
積載段数(段)3まで
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付き引き出しコンテナ
引き出し手前には「飛び出し防止ロック」付き
ボックス底面には積み重ね時の転倒防止用に「積み重ねロック」付き
用途同メーカーコンテナボックス#22/#45と積み重ねが可能です。
色クリア
材質本体・引出し・仕切り板:ポリプロピレン
積載段数(段)3まで
RoHS指令(10物質対応)対応
霜取り不要のファン式冷凍庫。
つけかえどっちもドア搭載で、開けたい側にセッティング可能です。
2台目冷蔵庫を考えるなら、冷凍庫はいかがでしょう。
まとめ買いに頼もしく、収納物にあわせて冷凍モードと冷蔵モードを選べるので、フレキシブルな使い方も可能です。
4段の引き出しボックスが付いており、整理収納が簡単。
使う時も迷わず取り出せ便利です。
トップテーブルは耐熱100℃。
電子レンジを載せて使えるのでスペースがムダになりません。
仕様4段ケース+棚1
その他お急ぎ冷凍、冷蔵・冷凍切替、耐熱トップテーブル
質量(kg)38
色スノーホワイト
間口(mm)535
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×598×1150
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機52/52、電熱装置110
ドアつけかえどっちもドア、ドア数:1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格内容積(L)126<食品収納スペース目安83>
必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×646×1450、壁際設置した場合の壁からのスペース20mm以上
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!
ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。
しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。
また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。
引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。
質量(kg)33
高さ(mm)1000
材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)450
間口(mm)820
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
均等耐荷重(kg)130
材質(金具)スチール金具
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.15MB)
取扱説明書(0.63MB)
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!
ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。
しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。
また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。
引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。
質量(kg)18
高さ(mm)1000
材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)300
間口(mm)560
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
均等耐荷重(kg)130
材質(金具)スチール金具
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.12MB)
取扱説明書(0.63MB)
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!
ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。
しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。
また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。
引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。
質量(kg)24
高さ(mm)1000
材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)450
間口(mm)560
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
均等耐荷重(kg)130
材質(金具)スチール金具
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.13MB)
取扱説明書(0.63MB)
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!
ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。
しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。
また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。
引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。
質量(kg)17
高さ(mm)850
材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)450
間口(mm)560
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
均等耐荷重(kg)90
材質(金具)スチール金具
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.12MB)
取扱説明書(0.63MB)
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!
ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。
しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。
また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。
引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。
質量(kg)15
高さ(mm)850
材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)300
間口(mm)560
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
均等耐荷重(kg)90
材質(金具)スチール金具
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.11MB)
取扱説明書(0.63MB)
RS Pro 高解像度ミニ AC / DC クランプアダプタです RS Pro 高分解能ミニ AC / DC クランプアダプタは、マルチメータの電流範囲を拡張するのに最適です。このトランスデューサは、接続されたデバイス又はメータで、最大 20 kHz の周波数応答で最大 80 A ac/dc の低電気 / 電子電流を測定でき、マルチメータ、アナライザ、 オシロスコープ、その他の電圧測定装置又はメータを使用すると、これらの装置の測定範囲をさらに広げることができます。このコンパクトで便利なクランプアダプタは、技術者用工具キットに追加するのに最適で、必要に応じて測定装置の柔軟性と機能を向上させることができます。 特長と利点: この RS Pro マルチメータクランプアダプタは最適な工具です などの電圧測定デバイスの電流範囲を拡張するために使用します マルチメータ 0.5 インチ( 12.5 mm )で設計されています。 ジョーをクランプして開き、接続されている装置又はメーターが使用できるようにします 最大 80 の低電気 / 電子電流を測定できます 周波数応答がアップの AC/DC 20 kHz まで このアダプタは漏れの検出及び監視にも使用でき、さまざまな用途で汎用的に使用できます 小型でコンパクトなため、工具箱や機器の引き出しに簡単に収納でき、自宅や現場での作業中も簡単に持ち運ぶことができます テストリード、 9 V 電池、及びキャリングケース付きのギフトボックスが付属しています 用途: 電流クランプアダプタは、デジタルマルチメータやその他の電圧測定装置の電流測定範囲を拡張する優れたアクセサリです。多くの場合、測定器にすばやく簡単に接続できる 2 つのコネクタを備え、電圧を測定するさまざまな計測器に対応しています。正確な測定を確実に行うことは、技術者の役割の重要な部分です。つまり、測定範囲を拡大し、正確な測定値を得るために、これらのデバイスは不可欠です。電流クランプメータは、次の用途でアクセサリとして使用できます。 デジタルマルチメータ オシロスコープ アナライザ 電力高調波 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: CAT II 600 V
仕様コネクタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 80A最大交流電流 = 80A ac最高精度 = ±3.5 %分解能 = 10 mA最大導体サイズ = 12mm安全カテゴリ = CAT II 600V出力タイプ = 電流コネクタサイズ = 4 mmセーフティプラグ使用電池 = 9 V動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃モデル番号(P) = RS CP-10V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード