21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具 仕様Dt=20用 付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用) 鍵違い
エコ商品
鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具 付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。 仕様3段引出し各段ダイヤル錠仕様 付属品鍵2枚付、仕切板6枚付 トラスコ品番362-3188 材質本体:スチール 高さ(mm)1030 奥行(mm)450 間口(mm)900 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)823×402×304 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)50 グリーン購入法適合
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

鍵穴専用の潤滑スプレーです。粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。
用途扉・引出の鍵穴に。 付属品ノズル トラスコ品番549-7157 容量(mL)12 主成分ステアリン酸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷

ジョー・プリンス竹下スライドロック 鍵違い
エコ商品
ガラス加工不要で、簡単に取り付けできます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途ガラス扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約100通りです。鍵は2本付属しています。
1個
819 税込901
当日出荷

表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。 鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新光化成塩ビ製小型薬品保管庫
エコ商品
少量の薬品保管に便利な小型タイプで、両側面に鍵付パッチン錠と運搬用取手が付いています。耐衝撃性に優れたカイダックR塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。
材質PVC(カイダックR) 質量(kg)6 構造引き出し×1(仕切板付) 運搬用取手×2 鍵×1 外寸(mm)370×255×260 収納数500mL×12本 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
48,980 税込53,878
翌々日出荷

コストパフォーマンス重視の業務用耐火金庫。 テンキーとシリンダーキーによるダブルロック。シリンダーキーを開錠しておけばテンキーだけの開錠と施錠も可能。 安心の120分耐火。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。 セキュリティにも配慮した便利な機能付き。 4~16桁までの暗証番号設定 オン・オフ可能な警報アラーム内蔵 2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能 暗証番号の間に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能 便利で見易い液晶表示。液晶表示と操作音の有無も選択可能 5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動 電池の消耗を液晶で表示
付属品棚板3(可動式)、鍵付引出1、鍵各2 収納サイズA4 (縦に収納) ロックR3 Series + シリンダーキーのダブルロック RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法テンキー式、シリンダ錠 耐火時間120分 サービス分類組立・設置・取付
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性とゆとりの収納力をコンパクトに設計しました。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。引き出しの奥行きがあり、プライヤー類をタテ方向で収納することができます。3段目を深くすることで、ケミカル類を収納できます。サイドカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用か可能です。
用途自動車整備用・機械整備に最適。 仕様南京錠(別売):取付可(Φ4.7mm、フトコロ21~40mm) 付属品トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×3 トラスコ品番460-5447 セット内容チェストケースのみ 材質本体:スチール、取手:アルミ合金 シルバー×レッド×ブラック 引出し数3 引出し寸法(mm)高さ:75、トップ部 445、奥行:225(1、2段目)420×225×45(3段目)420×215×75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×325 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:445×225×75、サイドテーブル:150×178×16 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×215×45(1~2段目)、420×215×75(3段目) 中皿仕様(個)なし 外寸法・高さ(mm)325 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)275 外寸法・間口(mm)510
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

LION (ライオン事務器)軽量工具キャビネット
エコ商品
サスペンションレール付で1引出し当りの耐荷重は50kgです。引出しはオールロック錠です。不用意に引出しが開かないラッチ機構を備えています。引出しは格子状に区切れます。
グリーン購入法適合 幅(mm)580 奥行(mm)620 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
94,980 税込104,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)かぎ付レターケース
エコ商品
デスクまわりが明るくなる、爽やかなオールホワイトカラーで、樹脂製引出しに施錠機能が付いたカギ付レターケースです。1つのカギで全段の施解錠ができます。
ホワイト 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×220×37 グリーン購入法適合
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)小型容器収納キャビネット
エコ商品
必要に応じて仕切り板を取外し、物品の収納保管庫として使用することもできます。 鍵の開閉で4個の引出しは一度に解錠、施錠されます。引出しはスライドレールに 固定されているため、引き抜いて持ち出すことができない構造です。
付属品側面床固定金具2枚、天板壁固定1枚、仕切板大8枚、仕切板小14枚 材質本体:ステンレスSUS304、仕切板:ポリプロビレン、引出収納レール:スチール製メッキ仕上げ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×590×890 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)ツールキャビン
エコ商品
大中小全7段の引出しと天面・底面、及び両側面に収納スペースを設けた大容量ストレージです。天面蓋クローズ時は引出しがロックする機構を採用し、移動時の引出しの飛び出しを防止します。ロック可能なキャスター・破損に強い八万錠のキーロック搭載です。
用途工具や部品の収納用。 トラスコ品番572-3036 段数7段 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)775×515×1100 キャスター径(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

耐火ファイリングキャビネット R3シリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 動画あり
大量の重要書類、機密書類を効率よく保管する耐火ファイリングキャビネット。 テンキーだけで簡単操作。鍵の管理を必要としない「キーレスタイプ」。 最上段の引出しは、テンキー操作により、常に施錠、開錠ができます。 最上段を除く引出しは、引出し右側面のフックを上下させることにより、常に最上段の施錠にかかわらずフリーにする事と、最上段の施錠に連動し、最上段の引出しを開いた状態での開閉が可能となります。 A4紙対応。 テストレベルの高いスウェーデンSP60分耐火テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。 4~16桁までの任意の暗証番号が設定できます。 便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。 2つの暗証番号の組合せによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。 5回の間違え入力で自動ロックする機能付。安心、安全のラッチ機能付。 電池交換の時期がボタン操作ひとつで簡単に識別できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法キーレスタイプ 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×505×272(引出し1段) 耐火時間60分 サービス分類組立・設置・取付
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機密書類を保管できるポスティングタイプの引出し付き。カギ付き引出しで気密性を高めます。
シロ 材質本体・フレーム・棚板:スチール紛体焼付塗装、キャスター:ポリプロピレン 引出し組合せ浅型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-591 自動ロック戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下自動ロック戸先ハンドル
エコ商品
RoHS対応品です。左右兼用型です。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。扉を閉めるだけで簡易ロックできます。
用途点検口扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理 付属品M4トラス小ネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本 取付板厚(mm)1.5~2 施錠方法扉を閉めるだけで簡易ロックされます。 仕様【解錠方法】突起部を押してハンドルを引き出し、扉を開きます RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
仕様引出しラッチ付 付属品鍵2本、仕切板(引出し1段につき2枚) 材質スチール アイボリー タイプB4用 奥行(mm)620 間口(mm)455 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダ錠 均等積載量(kg/段)40 グリーン購入法適合 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)387×561×299.0
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な時に手早く検索ができるキャビネットです。一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。引出しを引くだけで、書類が見つけ出せます。むだのない統一のとれたファイリングが可能です。書類の情報の最適な分類をサポートする設計と確かな品質の作りのキャビネットです。
仕様引出しラッチ付 材質スチール ホワイト タイプB5用 奥行(mm)620 間口(mm)348 引出し内寸法(mm)280×562×224 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダ錠 均等積載量(kg/段)40 グリーン購入法適合
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な時に手早く検索ができるキャビネットです。一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。引出しを引くだけで、書類が見つけ出せます。むだのない統一のとれたファイリングが可能です。書類の情報の最適な分類をサポートする設計と確かな品質の作りのキャビネットです。
仕様引出しラッチ付 付属品仕切板4枚付き トラスコ品番362-1625 材質スチール ホワイト 高さ(mm)700 タイプB4用 奥行(mm)620 間口(mm)455 引出し内寸法(mm)387×561×299.0 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダ錠 均等積載量(kg/段)40 グリーン購入法適合 引出し2段
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

必要な時に手早く検索ができるキャビネットです。一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。引出しを引くだけで、書類が見つけ出せます。むだのない統一のとれたファイリングが可能です。書類の情報の最適な分類をサポートする設計と確かな品質の作りのキャビネットです。
仕様引出しラッチ付 付属品仕切板4枚付き 材質スチール ホワイト 高さ(mm)700 タイプA4用 間口(mm)387 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダ錠 均等積載量(kg/段)40 グリーン購入法適合 引出し2段 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)319×561×274.5
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)