さまざまなシーンでの収納に活躍する引き出しケース。お部屋の景観を損なわない、高級感を感じさせるデザイン。中身が見えないので置く場所を選ばず、整理収納をしっかりサポート。組み立て不要。すぐに使える完成品。
色ホワイト
段数4
材質ポリプロピレン
質量(g)約4775
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×480×903
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
クローゼットでの衣類の収納に便利な引き出しケース。深型引き出し3段構成で、たっぷり収納。キャスターつきで移動もラクラク。
色ソフトベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約337×475×710
材質ポリプロピレン
質量(kg)約4.47
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
さまざまなシーンでの収納に活躍する引き出しケース。
お部屋の景観を損なわない、高級感を感じさせるデザイン。中身が見えないので置く場所を選ばず、整理収納をしっかりサポート。組み立て不要。
段数4段
寸法(mm)543×410×864
質量(g)5830
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまなシーンでの収納に活躍する引き出しケース。スタイリッシュな収納を可能にするスッキリしたフォルム。同じシリーズの違うサイズを積み重ねて使えます。引出し前面が半透明なので、収納したものを探しやすい。強度の高いポリプロピレン製。ワイヤーラックにも合わせやすいサイズなので高さや幅を調整して組み合わせれば、収納スペースが拡大。生活感を感じさせないシンプルな引き出し収納だから、インテリアの雰囲気もグレードアップ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×347×185
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
引き出しタイプのルーペでビニールケースに収納できます。8cmの目盛付です。
用途読書、地図、電話帳、図面の読み取りに使用するシートタイプルーペ
材質本体:塩化ビニル樹脂
レンズフレネルレンズ
スタイリッシュな収納を可能にするスッキリしたフォルムの引き出しケース。同じシリーズの違うサイズを積み重ねて使える。CD約30枚収納可能。引き出し全面が半透明なので、収納したものを探しやすい。強度の高いポリプロプレン製。ワイヤーラックにも合わせやすいサイズなので高さや幅を調整して組み合わせれば、収納スペースが拡大。生活感を感じさせないシンプルな引き出し収納だから、インテリアの雰囲気もグレードアップ。
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×347×185
材質ポリプロピレン
質量(kg)約0.84
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
目盛付計量カップ付・引き出し簡単なスライド式・わかりやすい目盛付。
お米のおいしさをしっかり保存できる収納ケース。
付属品計量カップ
材質(計量カップ)ポリプロピレン、(コマ)ABS樹脂
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン
デスクの引き出しに収まって、ノートやバインダーなどの仕分け整理に便利な収納ケース
色ナチュラル
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまなシーンでの収納に活躍する引き出しケース。
お部屋の景観を損なわない、高級感を感じさせるデザイン。中身が見えないので置く場所を選ばず、整理収納をしっかりサポート。組み立て不要。
段数4段
色ダークブラウン
寸法(mm)345×480×903
質量(g)4775
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
RS Pro 高解像度ミニ AC / DC クランプアダプタです RS Pro 高分解能ミニ AC / DC クランプアダプタは、マルチメータの電流範囲を拡張するのに最適です。このトランスデューサは、接続されたデバイス又はメータで、最大 20 kHz の周波数応答で最大 80 A ac/dc の低電気 / 電子電流を測定でき、マルチメータ、アナライザ、 オシロスコープ、その他の電圧測定装置又はメータを使用すると、これらの装置の測定範囲をさらに広げることができます。このコンパクトで便利なクランプアダプタは、技術者用工具キットに追加するのに最適で、必要に応じて測定装置の柔軟性と機能を向上させることができます。 特長と利点: この RS Pro マルチメータクランプアダプタは最適な工具です などの電圧測定デバイスの電流範囲を拡張するために使用します マルチメータ 0.5 インチ( 12.5 mm )で設計されています。 ジョーをクランプして開き、接続されている装置又はメーターが使用できるようにします 最大 80 の低電気 / 電子電流を測定できます 周波数応答がアップの AC/DC 20 kHz まで このアダプタは漏れの検出及び監視にも使用でき、さまざまな用途で汎用的に使用できます 小型でコンパクトなため、工具箱や機器の引き出しに簡単に収納でき、自宅や現場での作業中も簡単に持ち運ぶことができます テストリード、 9 V 電池、及びキャリングケース付きのギフトボックスが付属しています 用途: 電流クランプアダプタは、デジタルマルチメータやその他の電圧測定装置の電流測定範囲を拡張する優れたアクセサリです。多くの場合、測定器にすばやく簡単に接続できる 2 つのコネクタを備え、電圧を測定するさまざまな計測器に対応しています。正確な測定を確実に行うことは、技術者の役割の重要な部分です。つまり、測定範囲を拡大し、正確な測定値を得るために、これらのデバイスは不可欠です。電流クランプメータは、次の用途でアクセサリとして使用できます。 デジタルマルチメータ オシロスコープ アナライザ 電力高調波 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: CAT II 600 V
仕様コネクタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 80A最大交流電流 = 80A ac最高精度 = ±3.5 %分解能 = 10 mA最大導体サイズ = 12mm安全カテゴリ = CAT II 600V出力タイプ = 電流コネクタサイズ = 4 mmセーフティプラグ使用電池 = 9 V動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃モデル番号(P) = RS CP-10V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード