仕様引き出し = 40ケースの材質 = プラスチック高さ = 420mm幅 = 270mm深さ = 130mm透明な引き出し = N引出し材質 = プラスチックチルト引き出し = N色 = 黒壁取付 = YRSプラスチック引き出しユニット. 小さなアイテムや物を収納するために最適な、丈夫なキャビネットです。 軽量で、引き出しを取り外すことができます。引き出し30個及び40個用があります。 倉庫やオフィス、家庭内など、様々な場所で使えるプラスチック製引き出しユニットです。 自立型又は壁面取り付け型ユニットとして使用できます。. 特長と利点: 小さなアイテムの収納に最適 30個又は40個の引き出しユニットオプションに対応 自立式としても壁面取り付け式としても使用可能(壁面取り付け用の固定具は付属しません) 固定具や小型コンポーネントなどの小さなパーツの保管に最適な複数の引き出し 半透明の引き出し キャビネット及び引き出しは高耐久性ポリプロピレン製
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付
トラスコ品番393-7496
質量(kg)21.6
色透明
高さ(mm)444
材質(本体)スチール
奥行(mm)307
間口(mm)795
引出し数A-1 30個
最大積載量(kg)150
荷姿完成品
材質(引出し)AS樹脂
色(本体)ホワイト
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)795×307×444
1台
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
トラスコ品番511-7666
質量(kg)20
色透明
高さ(mm)605
材質(本体)スチール
奥行(mm)307
間口(mm)553
引出し数A-1 4列7段
最大積載量(kg)210
荷姿完成品
引出し組合せA-1 28個
色(本体)グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)553×307×605
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。
ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。
ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。
ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)
本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。
JISまたはEIA規格に準拠しています。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)15
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付
トラスコ品番511-7623
質量(kg)21.6
色透明
高さ(mm)444
材質(本体)スチール
奥行(mm)307
間口(mm)795
引出し数A-1 30個
最大積載量(kg)150
荷姿完成品
色(本体)グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)795×307×444
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)。本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。JISまたはEIA規格に準拠し、外装色は2色から選択できます。
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
トラスコ品番511-7682
質量(kg)28.5
色透明
高さ(mm)605
材質(本体)スチール
奥行(mm)307
間口(mm)795
引出し数A-1 6列7段
最大積載量(kg)210
荷姿完成品
引出し組合せA-1 42個
色(本体)グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)795×307×605
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
トラスコ品番511-7861
質量(kg)20
色透明
高さ(mm)605
材質(本体)スチール
奥行(mm)307
間口(mm)553
引出し数AW-2 14個
最大積載量(kg)210
荷姿完成品
色(本体)グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)553×307×605
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
トラスコ品番511-7704
質量(kg)37.4
色透明
高さ(mm)605
材質(本体)スチール
奥行(mm)307
間口(mm)1037
引出し数A-1 8列7段
最大積載量(kg)210
荷姿完成品
引出し組合せA-1 56個
色(本体)グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1037×307×605
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
色透明(引出し色)、ネオグレー(本体)
材質(本体)スチール
荷姿完成品
梱包数1台
材質(引出し)AS樹脂
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付
トラスコ品番511-7747
質量(kg)21.6
色透明
高さ(mm)444
材質(本体)スチール
奥行(mm)307
間口(mm)795
引出し数AW-2 15個
最大積載量(kg)150
荷姿完成品
色(本体)グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)795×307×444
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
仕様完成品
付属品各引き出しに仕切板・見出しカード各1枚付
質量(kg)15.4
色透明
高さ(mm)444
材質(本体)スチール
奥行(mm)307
間口(mm)553
段数5
最大積載量(kg)150
材質(引出し)AS樹脂
色(本体)ホワイト
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)553×307×444
視認性が高く、厚肉で丈夫な引出し
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付
トラスコ品番511-7640
質量(kg)26.9
色透明
高さ(mm)444
材質(本体)スチール
奥行(mm)307
間口(mm)1037
引出し数A-1 8列5段
最大積載量(kg)150
荷姿完成品
引出し組合せA-1 40個
色(本体)グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1037×307×444
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付
トラスコ品番511-7763
質量(kg)26.9
色透明
高さ(mm)444
材質(本体)スチール
奥行(mm)307
間口(mm)1037
引出し数AW-2 20個
最大積載量(kg)150
荷姿完成品
色(本体)グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1037×307×444
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい!
引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。
背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納に。
仕切板20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
有効内寸法・間口(mm)63
有効内寸法・奥行(mm)134
有効内寸法・高さ(mm)38
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
トラスコ品番511-7909
質量(kg)37.4
色透明
高さ(mm)605
材質(本体)スチール
奥行(mm)307
間口(mm)1037
引出し数AW-2 28個
最大積載量(kg)210
荷姿完成品
色(本体)グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1037×307×605
1台
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
19インチラック用の1Uサイズの引き出しです。ノートパソコン収納に最適で、書類等の保管などにも使用できます。ノートパソコンの電源ケーブル等をユニット後側にあるケーブルサポートに沿わすことで、ユニットを出し入れした際のケーブルの保護や整理をすることができます。EIA規格に準拠し、JIS規格のラックへも取り付けできます。上下反転させることでスライド式の収納棚にもなります。スライドラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時の飛び出しを防止します。棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚のハンドルを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
トラスコ品番511-7887
質量(kg)28.5
色透明
高さ(mm)605
材質(本体)スチール
奥行(mm)307
間口(mm)795
引出し数AW-2 3列7段
最大積載量(kg)210
荷姿完成品
引出し組合せAW-2 21個
色(本体)グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)795×307×605
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
引出し数 = 30。ケースの材質 = プラスチック。高さ = 420mm。奥行 = 270mm。深さ = 130mm。透明な引き出し = なし。引出し材質 = プラスチック。チルト引き出し = なし。色 = Black。壁取付 = あり。。RS Pro のプラスチック製引き出し収納. RS Pro のこのプラスチック製収納ユニットは、日常的なあらゆる収納ニーズに最適です。耐久性に Durable 黒色ポリプロピレン製で、 30 個又は 40 個のセミクリアな引き出しを備えています。要件に応じて選べます。 この収納引き出しは、さまざまな場所に配置でき、自立型又は壁面取り付け型ユニットとして使用できます。留め具やその他のコンポーネントなど、あらゆる小型部品の保管に最適です。特長と利点. .あらゆる小型部品の収納に最適 . 30 個または 40 個のボックスドロワーが用意されています .自立式又は壁面取り付け型の収納ユニットとして使用可能(壁面固定具は別売り) .黒色プラスチックキャビネット .半透明のプラスチック製引き出し .ポリプロピレン製のキャビネットと引き出し. 用途. .ホームストレージ .オフィスストレージ . ガレージ . 作業場 . 倉庫. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
プラスチック製の小型部品保管キャビネットです。日常的に使用する小~中サイズ部品や固定具の保管に適しています。安定した場所で積み重ね可能 壁面取り付け可能 作業台での使用に最適 強化プラスチック製の棚 定期的に必要な部品や使用中の部品を置ける凹んだキャビネットトップ 抜け落ち防止のストッパーを備えた引き出し 各引き出しに仕切りを取り付ける場所があり、部品を簡単に整理可能 ユニットには、壁面取り付け用のキーホールスロットが付属(固定具は別売り) 仕切りとIDラベルが付属
仕様高さ = 190mm奥行 = 300mm深さ = 135mm引出し材質 = プラスチック
1袋(2個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
棚当たりの最大安全使用荷重は160 kgです。荷重は両方向に均等に配分する必要があります。ベイ当たりの最大荷重は1200 kgです。追記: 棚の全段にブレース(支え)が必要です。 この支えは、背面交差ブレース又は背面被覆キットの形式で行う必要があり、6つのベイごとに最低1つのベイに装着する必要があります。引き出しユニットは奥行きが500 mmのシェルフ専用. ドロアユニット. 耐衝撃性プラスチック製で、バックストップが内蔵されています。 小さな部品の保管に理想的です。 引き出しキットには、カードラベル付きの7個の引き出しと仕切りが含まれています。寸法(HWD)は138 x 138 x 431 mmです。
仕様引出し数 = 7ケースの材質 = プラスチック高さ = 138mm奥行 = 138mm深さ = 431mm透明な引き出し = なし引出し材質 = プラスチックチルト引き出し = なし色 = グレー壁取付 = なし
1キット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
収納時ロック機構。仕切板1枚付属。鍵付き。左右非対称アングル付属
取付取付不可:CAV-BOX10S
可動範囲(mm)300
収納時・引出時ロック機構。背面ブレ止め金具付属。棚板表裏反転可能
外形寸法(mm)W 前482.6 後440×H221.4×D595
収納寸法(mm)最大:W385×H43×D549
可動範囲(mm)550
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
外形寸法(mm)H15×W440.2×D305
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
材質/仕上AS再生樹脂100%使用
高さ(mm)108
引出しの中にアルティアトレー(別売)が収納できます。
静音スライドレールを使用していますので、ゆっくりと静かに閉まります。
引出しの1段目は鍵付きです。
組み立て式(要工具)。
付属品鍵2本(引出し1段目のみ)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
収納時ロック機構。仕切板1枚付属。鍵付き
外形寸法(mm)W480×H132×D360
収納寸法(mm)最大:W406.4×H81×D318
可動範囲(mm)300
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
外形寸法(mm)H15×W440.2×D400
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
収納時ラッチロック機構。仕切板1枚付属。リアブラケット取付構造
収納時ロック機構。仕切板2枚付属。棚板表裏反転可能
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S
外形寸法(mm)W 前482.6 後437.2×H44×D455
収納寸法(mm)最大:W371×H42×D407
可動範囲(mm)395
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
収納時ロック機構。仕切板1枚付属。上部カバー取付可能(Mサイズ)
取付取付不可:CAV-BOX10S
タイプショートタイプ
収納時・引出時ロック機構。仕切板1枚付属。棚板表裏反転可能
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S
外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455
収納寸法(mm)最大:W371×H42×D408
可動範囲(mm)300
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
収納時ロック機構。仕切板2枚付属。上部カバー取付可能(Lサイズ)
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S
可動範囲(mm)295
収納時ロック機構。棚板表裏反転可能
取付取付不可:CAV-BOX10S
外形寸法(mm)W 前482.6 後437.2×H43.7×D400
収納寸法(mm)最大:W385×H42×D378
可動範囲(mm)300
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
ひとつの鍵で一列すべてロックできるトータルロックシステム採用。
引出しの中にアルティアトレー(別売)が収納できます。
静音スライドレールを使用していますので、ゆっくりと静かに閉まります。
組み立て式(要工具)。
付属品鍵2本(引出し1列ごと)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
収納時ロック機構。仕切板1枚付属。棚板表裏反転可能
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S
外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455
収納寸法(mm)最大:W385×H42×D408
可動範囲(mm)300
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
感染管理対策として、ユニット下部には遮蔽板付きソフトクローズ引出しを採用しています。
引出しにもアルティアトレーを入れることができます。組み立て式。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、レール/ABS樹脂
収納時ロック機構。仕切板1枚付属。鍵付き。棚板表裏反転可能
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S
外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455
収納寸法(mm)最大:W385×H42×D408
可動範囲(mm)300
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ