重量用の鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
用途重量用
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
材質鋼
高さ(mm)53
仕上光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用の鋼製スライドレールです。
種類スライド形
段数3
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)鋼(SPCC)
材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
重量用の鋼製スライドレールです。
種類スライド形
段数2
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)鋼(SPCC)
材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。
用途重量用
種類スライド形
段数3
材質(レール)SUS304
材質ステンレス鋼
高さ(mm)53
仕上素地
推奨ねじ呼び5皿タッピンねじ、またはM5皿小ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
引き出しがまるまる出てくるフルエクステンションタイプです。
幅(mm)12.5
寸法(mm)引き残し:0
高さ(mm)45.7
種類スライド形
段数2
定格荷重(N)343
材質(レール)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)亜鉛メッキ
引き出しの取り付けがしやすい底付け仕様です。特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横方向の振れが少なく安定性に優れています。レール端部がR形状(傾斜式)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。中間メンバーとインナーメンバーが互いにシンクロしながらスライドするため、重量物もスムーズに移動できます。
種類ローラ形
定格荷重(N)1960/ペア
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
仕様重量用
高さ(mm)70.8
材質(ローラー部)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード