サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付引出になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。1つの鍵で、すべての引出を1度に施錠できる「オールロック機構」、地震等による引出の飛び出し、転倒から収納物を守る「ラッチ機構」が内臓されています。トレーは上下に移動可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304ヘアーライン仕上げ
均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)25
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔あり
ユピタシリーズの脇机。シリーズのRF木製デスクと並べて収納力をアップし、作業スペースを広げます。引出は丈夫なスチール製です。下段には仕切り板が1枚付属しています。ペントレーは付属しておりません。上段のカギを閉めると三段全てがロックされるオールロック機構です。
付属品仕切板×1、鍵×2
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ引出内部・仕切板:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP
幅(mm)400
高さ(mm)720
奥行(mm)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×720
均等耐荷重(kg)(天板)40、(引出・上中段)15、(引出・下段)20
グリーン購入法適合
・国内設計の三菱冷凍庫。・運転音が静か。約23dB(A)※4の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。・コンパクトなのに大容量。幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。・省エネ。・ファン式自動霜取。面倒な霜取りが不要です。・急冷運転。急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。・大容量収納ケース(4段)。大容量だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。・扉ポケット。小物類の取り出しに便利。・耐熱(約100℃)トップテーブル。天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を置くことができます。耐荷重は30kgまでです。・抗菌 ハンドル。よく手が触れる部分を清潔に保ちます。※無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、。抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801。(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。
色ホワイト系
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×586×1126
グリーン購入法適合
商品タイプ右開き
1台(121L)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
運転音が静か約22dB(A)※4の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。※4JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時) 。コンパクトなのに大容量 幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。 。省エネ 。ファン式自動霜取 面倒な霜取りが不要です。 。急冷運転 急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。 。大容量収納ケース(5段) 大容量だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。 。 扉ぽっけっと 小物類の取り出しに便利。 。 耐熱(約100度)トップテーブル 天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を。置くことができます。*オーブンレンジのタイプ・サイズによっては、置けない場合があります。耐荷重は30kgまでです。 。抗菌ハンドルよく手が触れる部分を清潔に保ちます。*無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。
色サファイアブラック
扉開閉方式右開き
グリーン購入法適合
1台(144L)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」の両袖机シリンダー錠タイプです。
天板に配線口、天板下には配線受けと余長フックを備え、OAタップの収納や余ったケーブルをまとめることができます。
サイド収納の鍵はキーで施錠・解錠を行うスタンダードタイプ。引出しには大型幅広取っ手を採用し、開けやすい位置に手をかけることができます。
また、サイド収納の引出しだけでなく、センタートレーにもラッチ機構を搭載。地震などの振動によるトレー飛び出しの危険性を低減します。
サイド収納右側の2段目、3段目はA4サイズ対応、左側の3段目はB4・A4サイズ対応でダブルサスペンションレールを採用のため引出しを大きく開くことができ、奥に入れた収納物の出し入れも容易です。
仕様センタートレー×1、ダブルサスペンションレール(左引出下段、右引出中・下段)、ラッチ機構、ワイヤーロック取付可、天板配線口、オールロック機能(サイド収納)、アジャスター付
付属品仕切板SS×2・M×1・L×3、ペントレー×2、配線受け×1、余長ケーブルフック×1
材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)
高さ(mm)720
奥行(mm)700
最大積載量(kg)天板:140、トレー:5、左右引出上段:10、左引出中段:10、右引出中段:25、左右引出下段:30
天板厚さ(mm)30
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左引出上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×527×295、右引出上段:328×442×72、中・下段:317×527×265
関連資料組立説明書(1.23MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.69MB)
サービス分類組立・設置・取付
高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」の両袖机ダイヤル錠タイプです。
天板に配線口、天板下には配線受けと余長フックを備え、OAタップの収納や余ったケーブルをまとめることができます。
サイド収納の鍵は4桁の暗証番号を設定することで施錠・解錠を行うダイヤル錠タイプ。引出しには大型幅広取っ手を採用し、開けやすい位置に手をかけることができます。
また、サイド収納の引出しだけでなく、センタートレーにもラッチ機構を搭載。地震などの振動によるトレー飛び出しの危険性を低減します。
サイド収納右側の2段目、3段目はA4サイズ対応、左側の3段目はB4・A4サイズ対応でダブルサスペンションレールを採用のため引出しを大きく開くことができ、奥に入れた収納物の出し入れも容易です。
仕様センタートレー×1、ダブルサスペンションレール(左引出下段、右引出中・下段)、ラッチ機構、ワイヤーロック取付可、天板配線口、オールロック機能(サイド収納)、アジャスター付
付属品仕切板SS×2・M×1・L×3、ペントレー×2、配線受け×1、余長ケーブルフック×1
材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)
高さ(mm)720
奥行(mm)700
最大積載量(kg)天板:140、トレー:5、左右引出上段:10、左引出中段:10、右引出中段:25、左右引出下段:30
天板厚さ(mm)30
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左引出上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×527×295、右引出上段:328×442×72、中・下段:317×527×265
関連資料組立説明書(1.23MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.54MB)
最大耐荷重(kg)天板:140/トレー:5/左右引出上段:10/左引出中段:10/右引出中段:25/左右引出下段:30
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード