12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)ポリアミドハンドル 213-02型
エコ商品
軽量でシンプルなデザインのポリアミド製ハンドルです。
材質ポリアミド ブラック 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シブタニアシスト取手(大型引戸用)
エコ商品
取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)
用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など 材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC) 付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯 寸法(mm)図面通り 仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地 製品質量(g)3100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製引戸木口埋込引手
エコ商品
扉の木口に掘り込んで取り付けます。戸袋に入れる引戸などに最適です。
材質ステンレス鋼(SCS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 高さ(mm)3.3 種類取手・引手 仕上サテン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス船底引手
エコ商品
スタッド付きの引手です。 裏側からのナット止で取り付けが簡単です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット引戸用 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品スプリングワッシャ× 2 個、六角ナット× 2 個 専用ワッシャ×2個 質量(g)30 仕上ヘアーライン仕上 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

鉄道車両の扉をはじめ、工作機器や業務用冷蔵庫などの初動が重い扉に幅広くご使用いただけます。取手内部のプッシュブロックが枠を押すことにより、楽に扉を操作できます。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。
用途鉄道車両、工作機械、大型冷蔵庫など 材質グリップ:ステンレス(SUS304),台座:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ナイロン(PA) 仕上グリップ:鏡面,台座:焼付塗装(ステンカラー),カバー:生地(グレー) 製品質量(g)1040 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下船底引手
エコ商品
スタッド付きの引手です。 裏側からのナット止で取り付けが簡単です。
用途各種キャビネット引戸用 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)40 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
6日以内出荷

ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。 材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HH-UD120SH (100037024)HH-UD120SH/埋込両引取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)(100037024)HH-UD120SH/埋込両引取手
エコ商品
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス) トラスコ品番224-5643 材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304) 幅(mm)120 全長(mm)120 高さ(mm)53 奥行(mm)24.5 耐荷重51(kgf) 表面処理ヘアライン仕上 取付ピッチ(mm)105 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

HH-UD156SH (100037026)HH-UD156SH/埋込両引取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)(100037026)HH-UD156SH/埋込両引取手
エコ商品
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス) トラスコ品番225-0207 材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304) 幅(mm)156 全長(mm)156 高さ(mm)96.5 奥行(mm)31.5 耐荷重51(kgf) 表面処理ヘアライン仕上 取付ピッチ(mm)129 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

HH-UD120SM (100037025)HH-UD120SM/埋込両引取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)(100037025)HH-UD120SM/埋込両引取手
エコ商品
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス) トラスコ品番225-6544 材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304) 幅(mm)120 全長(mm)120 高さ(mm)53 奥行(mm)24.5 耐荷重51(kgf) 表面処理鏡面研磨 取付ピッチ(mm)105 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

HH-UD156SM (100037027)HH-UD156SM/埋込両引取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)(100037027)HH-UD156SM/埋込両引取手
エコ商品
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス) トラスコ品番225-6582 材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304) 幅(mm)156 全長(mm)156 高さ(mm)96.5 奥行(mm)31.5 耐荷重51(kgf) 表面処理鏡面研磨 取付ピッチ(mm)129 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷