「引き戸ドアクローザー」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引出用ソフトクローザー ジョー・プリンス竹下引出用ソフトクローザージョー・プリンス竹下
939税込1,033
1個
5日以内出荷
・空気圧で衝撃を吸収する引き出し用アブソーバーです。・扉を閉める際はソフトクローズします。・後付け可能です。
用途キャビネット(引き出し)付属品ブラケット1個RoHS指令(10物質対応)対応
ドアクローザー NEW STARドアクローザーNEW STAR
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
トラスコ品番131-8016幅(mm)323高さ(mm)111奥行(mm)85適合扉質量(kg)30以下
室内折戸用ソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ工業)室内折戸用ソフトクローズヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
室内折戸用のセンターヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可)六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
材質ポリアミド(PA)質量(kg)扉:15以下ブラック質量(g)102RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(cm)W9.38×H17×D6.95扉幅(mm)450以下扉高さ(mm)2700以下
引戸クローザー 型 NEW STAR引戸クローザー 型NEW STAR
9,998税込10,998
1台
当日出荷
既設の一般軽量ドア(家庭用)に取り付け可能です。閉扉速度(閉まり際のみ)調整可能です。
用途引戸クローザー用。材質アルミ材適合幅(mm)900有効開口(mm)590~880適合高さ(mm)2100適合扉質量(kg)20~40
ドアクローザ NEW STARドアクローザNEW STAR
7,298税込8,028
1台
当日出荷
左右勝手兼用、ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70゜~120゜まで設定可能です。
用途開戸用。サッシ業社様・工務店様トラスコ品番434-4367材質亜鉛ダイカスト幅(mm)206シルバー高さ(mm)110奥行(mm)241適合扉質量(kg)45以下
ドアクローザー NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザーNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
7,898税込8,688
1台
翌日出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
トラスコ品番131-8018幅(mm)329高さ(mm)114奥行(mm)85適合扉質量(kg)45以下
戸車引戸用 クローザー本体 ノダ戸車引戸用 クローザー本体ノダ
9,698税込10,668
1セット
11日以内出荷
付属品取付けネジ皿タッピング3.5パイ×40mm黒1本、取付けネジ皿タッピング3.5パイ×50mmシルバー1本、取付けネジ皿タッピングM3×35mmシルバー1本、鬼目ナットBタイプM3×L9.5関連資料図面(0.07MB)
戸車引戸用 クローザー受け ノダ戸車引戸用 クローザー受けノダ
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
付属品取付けネジ低頭皿タッピング4パイ×25mm黒2本
上吊り引込み戸用 クローザー受け金具 ノダ上吊り引込み戸用 クローザー受け金具ノダ
699税込769
1セット
13日以内出荷
付属品クローザー受け金具1個、取り付けネジ低頭4パイ×16mm2本、皿頭M4×8mm(ボルト、ナット)2セット
ドアクローザ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~120°まで設定可能です。
用途開戸用。材質亜鉛ダイカスト幅(mm)230シルバー高さ(mm)116奥行(mm)245RoHS指令(10物質対応)対応
ニュードアストッパー MK(丸喜金属本社)ニュードアストッパーMK(丸喜金属本社)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
床に戸当を付けられない時などに最適です。扉の開き角度を100°以内で任意に設定できます。
用途ドアストッパーとして。付属品皿タッピングねじ4.0×25材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ幅(mm)26HL奥行(mm)317~550適合幅(mm)600~910適合扉高さ(mm)2500迄適合高さ(mm)2000迄カバー色HL適合扉厚(mm)25~45適合扉質量(kg)~20
取替用ドアクローザ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用ドアクローザNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。
用途取替用ドアクローザセット内容本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書幅(mm)230シルバー高さ(mm)51奥行(mm)45
マルチソフトクローズユニット アトムリビンテックマルチソフトクローズユニットアトムリビンテック
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
付属品MF-500(固定プレート)1セット(MF-200用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(5本)MF-620用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(1本)材質POM、PC、鋼仕上ハウジング部:黒
HRシステム 引き戸用クローザー アトムリビンテックHRシステム 引き戸用クローザーアトムリビンテック
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
HRシステム 引戸用クローザー アトムリビンテックHRシステム 引戸用クローザーアトムリビンテック
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
仕様左閉ブラウン
下荷重2wayソフトクローズ アトムリビンテック下荷重2wayソフトクローズアトムリビンテック
9,598税込10,558
1本
当日出荷から5日以内出荷
付属品なべタッピンねじ3.5×25(3本)材質本体:PA66、PA6、鋼、ステンレス鋼 カップ:PA66 車輪:エラストマー カバー:ABS
クローザーユニットフリーストッパー付き アトムリビンテッククローザーユニットフリーストッパー付きアトムリビンテック
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
付属品トラスタッピンねじ4×30(2本)材質PC、POM、鋼仕上亜鉛メッキ
引き戸用クローザーフリーストッパーなし アトムリビンテック引き戸用クローザーフリーストッパーなしアトムリビンテック
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
付属品トラスタッピンねじ4×30(2本)材質PC、POM、鋼仕上亜鉛メッキ
下荷重2wayソフトクローズ アトムリビンテック下荷重2wayソフトクローズアトムリビンテック
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質本体:PA66、POM、鋼 カップ:PA66 カバー:ABS
ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm) LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm)LAMP(スガツネ工業)
7,598税込8,358
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。 サイドパネルの高さは88mmの仕様です。
耐荷重(kg)40(ペア)耐荷重(N/ペア)392入数2本
ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm) LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm)LAMP(スガツネ工業)
5,698税込6,268
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。 サイドパネルの高さは126mmの仕様です。
耐荷重(kg)40(ペア)耐荷重(N/ペア)392入数2本
ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セットLAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1セット(2個)
4日以内出荷
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ97mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
ボックス型レール サイドパネル高さ138mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール サイドパネル高さ138mm用部品セットLAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1セット(2個)
4日以内出荷
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ138mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
ボックス型レール サイドパネル高さ185mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール サイドパネル高さ185mm用部品セットLAMP(スガツネ工業)
27,980税込30,778
1セット(2個)
4日以内出荷
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ185mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
ボックス型レール サイドパネル高さ249mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール サイドパネル高さ249mm用部品セットLAMP(スガツネ工業)
34,980税込38,478
1セット(2個)
4日以内出荷
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ249mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
引戸クローザー受け金具 新日軽(LIXIL)引戸クローザー受け金具新日軽(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
用途玄関引戸用ドアクローザ適合飛鶴こはく
引戸クローザー W16用 新日軽(LIXIL)引戸クローザー W16用新日軽(LIXIL)
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途玄関引戸用ドアクローザ適合エレスター2000・彩香長さ(mm)834こはく
引き戸用静音ドアクローザー エスコ引き戸用静音ドアクローザーエスコ(1件のレビュー)
4,350税込4,785
1個
当日出荷
仕様適用ドア重量:20kg以下材質ABS樹脂寸法(mm)234×25×30(H)アズワン品番64-7966-76
Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケア SPG(サヌキ)Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケアSPG(サヌキ)(11件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
両面テープ取付の室内引戸用 ソフトクローザーです。 バンッ! という大きな 戸当り音 を消 したい方に ・・・最適な後付け室内ドア用(引戸)ソフトクローザー。 内蔵ダンパー&スプリングにより戸を ゆっくり静か に閉め切ります。 建具(戸・枠)への加工が不要! やわらかでスタイリッシュなデザイン スリム&コンパクト! 現在ご使用中の戸にも使用できる 後付けタイプ! 強力テープで貼付けるだけ 設置が簡単! 左右どちらの戸開き方向の扉にも取り付け可能です!
用途室内ドア:引戸用質量(g)約100主材質ABS樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×30×25
ソフトクローズ付きスライドレール アトムリビンテックソフトクローズ付きスライドレールアトムリビンテック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(2本)
4日以内出荷から6日以内出荷
ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。 レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。
材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼仕上レール本体:ユニクロ推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません)耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)
引戸クローザー 5型用 制動装置 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)引戸クローザー 5型用 制動装置NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
引戸クローザー5型向け制動装置。
引戸クローザー3型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)引戸クローザー3型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(11件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20~40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590~880mm。 左右兼用タイプ。
タイプ面付型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)20~40
スライデックスソフトクローザー 水平レール引込み装置 ダイケンスライデックスソフトクローザー 水平レール引込み装置ダイケン
8,698税込9,568
1セット
当日出荷から3日以内出荷
アシストバネにより開扉力が軽減されています。左右兼用仕様です。引き込み装置はレール内蔵ですっきりとした納まりです。引き込み力が3段階で調整できます。戸袋納まり・標準納まり両方に使用できます。引戸が閉まりきる手前で引き込み機能が働き、最後まで手を添えなくてもゆっくりと確実に閉まります。
用途公共施設・一般家庭用。上吊り式木製引戸用の引き込み装置。セット内容レールL2000:1本、戸先側吊車:1個、戸尻側吊車:1個、引き込み装置:1個、取付ビス材質アルミレール、ガイドレール:アルミ形材(シルバー)、吊車:スチール・樹脂、引き込み装置:樹脂・アルミ形材2018年トラスコ掲載ページ2 0833
引戸用ソフトクローズ WAKI(和気産業)引戸用ソフトクローズWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
Pエコキャッチ ACE(エース)PエコキャッチACE(エース)
5,298税込5,828
1パック
10日以内出荷
既存の引戸へ簡単に施工でき、扉がゆっくり静かに閉まります。左右の引き勝手がなく、右引き、左引きどちらでも対応できます。
用途ご家庭の室内扉に取付けできる簡易タイプのドアクローザーです。室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。付属品呼び径5×30 十字穴付きトラスタッピンねじ 2本 ・呼び径4×20 十字付きなべタッピンねじ 1本材質本体装置: 樹脂・他、本体カバー: 樹脂、当り部品:エラストマー(黒色)寸法(mm)当り部品:Φ12×H13使用温度範囲(℃)0~40
家庭用引戸クローザー ハウスクローザー外付けタイプ ブロンズ ダイケン家庭用引戸クローザー ハウスクローザー外付けタイプ ブロンズダイケン(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トラスコ品番848-9920
家庭用引戸クローザー ハウスクローザー外付けタイプ キャメル ダイケン家庭用引戸クローザー ハウスクローザー外付けタイプ キャメルダイケン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
既存のVレール、Yレール式の引戸を、開けるとゆっくり閉まる半自動扉にできます。 プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現しました。 ほぼ一定速度での閉扉が可能です。 右引き、左引き兼用タイプです。 20万回の耐久試験をクリアしています。
用途家庭用トラスコ品番848-9921セット内容駆動装置:1個、樹脂カバー:1個、ワイヤ固定ビス:1本、ワイヤ固定ビスキャップ:1個、戸当り材:2個、4×40ねじ:2本、4×6ねじ:1本材質駆動装置:スチール、樹脂、樹脂カバー:樹脂キャメル色、ワイヤー固定ビス:スチール、ワイヤー固定ビスキャップ:樹脂、戸当り材:ゴム、ねじ類:スチール質量(kg)0.48有効開口(mm)900以下開扉力(kg)0.7以下
引戸引き込み装置 エコキャッチ 外付けタイプ シルバー ダイケン引戸引き込み装置 エコキャッチ 外付けタイプ シルバーダイケン(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
予約販売
扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。トラスコ品番848-9892材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
引戸クローザー スライデックス 左引き用 扉幅900~1300用 ダイケン引戸クローザー スライデックス 左引き用 扉幅900~1300用ダイケン
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
トラスコ品番848-9945
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら