カテゴリ

  • オフィス家具(6)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイシン(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(69)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「引き戸用 鍵」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面収納庫 窓付き両開きタイプ ダイシン壁面収納庫 窓付き両開きタイプダイシン
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。材質本体:スチール、窓:アクリルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)16.6
壁面収納庫 窓付き3枚引戸 上置専用 ダイシン壁面収納庫 窓付き3枚引戸 上置専用ダイシン
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。3枚引戸が連動するパンタグラフ機構でスムーズな動作で開閉します。
用途オフィスのあらゆるシーンに。付属品鍵2枚付、棚板2枚付材質本体:スチール、窓:アクリル高さ(mm)1030タイプ窓付3枚引戸型間口(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)16.6
壁面収納庫 窓付き3枚引戸タイプ ダイシン壁面収納庫 窓付き3枚引戸タイプダイシン
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。3枚引戸が連動するパンタグラフ機構でスムーズな動作で開閉します。
用途オフィスのあらゆるシーンに。材質本体:スチール、窓:アクリルタイプ窓付3枚引戸型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)16.6
壁面収納庫 3枚引戸型 上下兼用 ダイシン壁面収納庫 3枚引戸型 上下兼用ダイシン
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。仕様鍵付、ラッチ付付属品鍵2枚付、棚板3枚付材質本体:スチール高さ(mm)1170タイプ3枚引戸型間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
壁面収納庫 窓付き2枚引戸タイプ ダイシン壁面収納庫 窓付き2枚引戸タイプダイシン
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)16.6
壁面収納庫 窓付き引戸タイプ ダイシン壁面収納庫 窓付き引戸タイプダイシン
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。付属品鍵2枚付、棚板2枚付トラスコ品番362-1645材質本体:スチール、窓:アクリル高さ(mm)1030タイプ窓付引戸型奥行(mm)400間口(mm)800内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)765×347×983RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)38グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)16.6
引戸用ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)引戸用ラッチ錠LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。 レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。 扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。 取付ねじが前面に出ない構造です。 DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合アルミフレーム用材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
埋込式マグナロック SAM型 LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック SAM型LAMP(スガツネ工業)
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)取付場所(開き戸)扉上部小口面、扉側部小口面(引き戸)扉上部小口面電圧(V)DC12/24(-5~+25%)電流(mA)350/175消費電力(W)4.2使用温度範囲(℃)-40~60吸着力(N[kgf])4449[454]寸法(mm)(ストライクプレート)276×37×35
埋込式マグナロック SAM2型 LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック SAM2型LAMP(スガツネ工業)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
仕様吸着感知機能無し防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)寸法(mm)(ストライクプレート)183×29×25使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC24(-5~+25%)消費電力(W)1.5取付場所(開き戸)扉上部小口面(引き戸)扉上部小口面電流(mA)62吸着力(N[kgf])2666[272]RoHS指令(10物質対応)対応
電気ゲートロック GL1 LAMP(スガツネ工業)電気ゲートロック GL1LAMP(スガツネ工業)
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金)電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V)仕上黒塗装電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時)材質(受金具)保持力N(kgf)8900[907]RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(出力)DC30V1A
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら