1個
¥119
税込¥131
当日出荷
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。
SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
材質溶解亜鉛メッキ
タイプ釘止式
耐荷重(kg)140
アズワン品番64-3204-27
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2
寸法b(mm)40
寸法d1(mm)M12×50
引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
質量(kg)0.82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
メッセンジャーワイヤーから吊りボルトを垂直に下ろすことができます。
逆向きに使用して、メッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。
適合吊りボルトW3/8
表面処理電気亜鉛めっき(U)
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線
全長(mm)750
表面処理塩化ビニル樹脂被覆
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
取付ボルトの太さによりお使い分けください。
用途メッセンジャーワイヤの吊架に。
規格東京電力・中部電力規格品
用途シンブル用
適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ
材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。
規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
高性能グラスウールです。施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。
用途床の断熱
ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。各対の片方の絶縁体に白色の色帯を施しており、また対ごとの識別はビニルシース色と白色の表面印刷で識別することにより、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。支持線は2.6mmの鋼線ですので、ケーブルの引留めにはC型差込引留金具が使用できます
規格自社規格
不織布のついた透湿性床用断熱材。受け金具は基本的に不要、剛床タイプ。施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。(2×4、間くずれした部分でご使用になる場合には、受け金具(エースピン)を使うことができます。適度な弾力性があり、隙間のない断熱施工が可能です。透湿性があります。アクリアUボードピンレスは、水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。必ず不織布を下に向けて施工してください。
用途床用断熱
長さ(mm)805
幅(mm)805
厚さ(mm)105
使用箇所床
熱伝導率(W/mk)0.032
密度(kg/m3)高性能36
施工面積約1.5坪分
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)3.3
グリーン購入法適合
1パック(6枚)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード