59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引締機 PPバンド用 モノタロウ 動画あり
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に 適合バンドPPバンド 適合バンド幅(mm)13~19 種別PPバンド用引締機 幅(mm)80 全長(mm)410-320 材質(本体) 質量(g)1255 取扱説明書(0.4MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

紙バンド・PPバンド兼用の引締機です。特殊合金で非常に軽く、カッターが装備された合理的な設計で能率的に使用出来ます。使用バンドは、紙バンド、PPバンド兼用で長尺のまま使用出来る便利な機種です。
トラスコ品番646-7243 全長(mm)330 バンド厚さ(mm)0.4~0.6 適合バンド幅(mm)10~19 適合バンド紙バンド・PPバンド兼用
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

引締機 帯鉄用 モノタロウ 動画あり
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。 手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。 【使用方法】 1)レバー部分を倒します。 2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。 3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。 4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用 適合バンド帯鉄 帯鉄幅(mm)9~19 型式片締用 全長(mm)約375 質量(kg)約1.96 帯鉄厚(mm)0.8まで
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

使用することで、よりしっかりとした梱包が可能です。
用途PPバンドの引き締め機。 適合バンドPPバンド 仕様KK4型 長さ(mm)330 質量(kg)1.6
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Composite Strap専用 引き締め機。 耐久性があり、扱いやすくします。 ベルトを引っ張る時に力を少なくする設計がされています。 高品質のコンポジットが保護されれ、 一体型のステンレスカッターはベルトでも簡単に切ることができます。
用途コンポジットストラップ専用の引き締め機
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

PPバンド使用が可能です。 前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
適合バンドPPバンド 適合バンド幅(mm)9~19 トラスコ品番819-1336 材質(本体)鉄、(ハンドル)アルミ 全長(mm)320 質量(kg)1.49 バンド厚さ(mm)0.7
1台
16,980 税込18,678
当日出荷



帯鉄用の引締機です。特殊合金を使用していますので、軽量にできています。
方式【引張】両締め 適合バンド帯鉄
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ケイケイ引締機 KK4E型
エステルバンド専用機で長尺のまま使用出来る便利な機種です。
トラスコ品番646-7239 全長(mm)330 バンド厚さ(mm)0.4~0.6 適合バンド幅(mm)10~19 適合バンドエステルバンド
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。 包装物の大きさを選びません。 バイブレーションで溶着します。
質量(kg)2.5 電源AC100V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×240×140 バンド厚さ(mm)0.55~0.65 適合バンド幅(mm)12~16 適合バンドポリプロピレン(PP) 仕様手動引締めタイプ トラスコ品番243-8747
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

表面処理ワックス、ペイント処理 巻種類リボン巻き 伸び(%)3 引張剪断強度(N/mm2)750
1巻
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重梱包用バンド封緘機です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7 適合バンドエステルバンド、ヘビーバンド
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケイケイ引締機 KK34型
帯鉄を長尺のまま使用できます。カッター付で鋏不要で作業できます。
トラスコ品番646-7252 全長(mm)320 バンド厚さ(mm)0.3~0.6 適合バンド幅(mm)16~19 適合バンド帯鉄
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
用途帯鉄バンド用 全長(mm)約392
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


32ミリまでのバンドを締められる荷締め機です。
用途ポリエステルバンドに締めに。 トラスコ品番207-6728 適合機種TJS50,TJS65,TBS89,TBS105 全長(mm)310 適合バンド幅(mm)16~32 アズワン品番64-8714-06
1個
特価
127,280 税込140,008
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Composite Strap専用 引き締め機。耐久性があり、扱いやすくします。 ベルトを引っ張る時に力を少なくする設計がされています。に作られています。高品質のコンポジットが保護されれ、 一体型のステンレスカッターはベルトでも簡単に切ることができます。
用途コンポジットストラップ専用の中型引き締め機(ベルト幅19~32mm用)
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

PPバンド 締め工具 モノタロウ 動画あり
手締め用PPバンド用に最適、引っ張る、切る、1台2役
用途PPバンド引き締め用 適合バンド幅(mm)17以下 幅(mm)90 全長(mm)98 材質(本体)アルミ 材質(刃)
1個
389 税込428
当日出荷

ケイケイ引締機 KK32型
帯鉄を長尺のまま使用できます。カッター付で鋏不要で作業できます。KK34型機で作業の出来ない大物の結束にも有能な効果があります。
トラスコ品番646-7235 全長(mm)435 バンド厚さ(mm)0.6~0.9 適合バンド幅(mm)19~25 適合バンド帯鉄
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

帯鉄用の引締機です。耐久性に優れ、手軽に取扱いも簡単です。
用途角物、丸物、異形小型の梱包引締めに。 方式【引張】片締め 適合バンド帯鉄
1台
30,980 税込34,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PPバンド用のシールです。
全長(mm)27 バンド厚さ(mm)0.5~0.6 適合バンドPPバンド
1箱(1000個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯鉄用の引締機です。強力な引締力を持ち、重梱包用に適しています。帯鉄は長尺のまま使用する事も出来ます。
用途鉄板、コイル、線材等の梱包の引締めに。 トラスコ品番646-7248 全長(mm)300 方式【引張】巻取式 バンド厚さ(mm)0.6~1.2 適合バンド幅(mm)19~32 適合バンド帯鉄
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

テンショナー PPバンド用 モノタロウ 動画あり
余分なPPバンドをカット出来、引き締め・切断が1台で作業できます。 簡単に、締め付けの出来る便利な増し締め用引き締め機です。 レバーを握り、上下のクランパーでバンドを挟んで、テンショナーを手前に引いてバンドを引き締めます。
用途PPバンドの引き締め・切断に。 適合PPバンド 種別き締め・切断 寸法(mm)40×205×90 適合バンド幅(mm)12~16 取扱説明書(2.7MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1箱(1000個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PPバンド用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。封緘部は3山形になっていて、主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
全長(mm)400 バンド厚さ(mm)0.4~0.6 適合バンドPPバンド
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
全長(mm)450 バンド厚さ(mm)0.3~0.6 適合バンド帯鉄 シール厚(mm)0.4~0.5
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。厚さ0.8ミリまでの帯鉄に使用できる様に強力に主要部分が全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番646-7263 全長(mm)450 バンド厚さ(mm)0.6~0.8 適合バンド幅(mm)19 適合バンド帯鉄 シール厚(mm)0.6
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

軽量、小型のプッシャータイプの引締器です。
用途金属コイル、金属パイプ、鋼材、線材、シート等のスチールバンド引き締めにオールラウンドに対応。 仕様バンド切断刃付 付属品ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内 トラスコ品番696-9641 セット内容S-19、S-32 空気圧力(MPa)0.6 バンド厚さ(mm)0.5~1.2 引締力(N)最大7840 適合バンド幅(mm)19~32 適合バンドスチール
1台
479,800 税込527,780
7日以内出荷


1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷